カテゴリ
- 農業機械(79)
- 制御機器(45)
- メカニカル部品(40)
- 機構部品(29)
- 物流用品(25)
- 医療(20)
- 切削工具(20)
- 作業工具(20)
- 自動車補修部品(19)
- バイク部品(17)
- 自転車部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 安全標識(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 家電(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 電気材料(7)
- 電動工具(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 建築金物(5)
- 自動車純正部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- バイク純正部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(77)
- 東海キャスター(44)
- SUS(エスユーエス)(29)
- 三ツ星ベルト(22)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- TRUSCO(9)
- SMC(8)
- 京セラ(8)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(8)
- NEC(7)
- ニッセイ(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- brembo(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- THK(6)
- 富士電機(6)
- 水本機械製作所(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-22t」の検索結果

ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
クリッカート ノック式水性カラーペン
ゼブラ(2件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷から翌々日出荷空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。 簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。全長(mm)149.7質量(g)8.1タイプノック最大径(Φmm)10.4線幅(mm)0.6インク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)
THK(16件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)
THK(16件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ)
THK(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。種別無給油おねじ付きタイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)
THK(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
尺0長手盆 溜一筆
TKG¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷材質ABS質量(kg)0.312高さ(mm)17短辺(mm)196長辺(mm)300耐熱温度(℃)70内形寸法(幅W×奥行D)(mm)290×185TKG品番9-2014-1001TKG品番(2017)6-1819-1101
電動ドリル用強軸フォームタイソケット ショート
トップ工業¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷12角サーフェイス。21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!。高耐久・長寿命を実現!。40V対応 19V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムモリブデン鋼質量(g)145対辺寸法(mm)21全長L(mm)94トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドダクター(トリプレックスケーブルゴムスペーサー)
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から16日以内出荷接地線(IV、EM-IE)も合わせて支持できます。材質クロロプレンゴム色黒
VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 付け框
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 付け框
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
減速機 H2シリーズ(H2FS-22T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-22T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
LoRa無線USBドングル(E220-900T22S)
FLINT¥8,798税込¥9,6781個当日出荷プライベートLoRa機能を搭載したLoRa通信用USBドングル クレアリンクテクノロジー社製のLoRa通信モジュールE220-900T22S(JP)を搭載したLoRa無線USBドングルです。LoRaは、通信速度が1.7kbps~62.5kbpsと低速ですが、見通し通信距離が1km以上と長距離の通信が可能な無線通信規格です。技術基準適合証明を取得済みで、日本国内で使用できます。パソコンに接続してLoRa通信モジュールのON/OFFの制御や、動作状態を取得することができます。SMAアンテナ(TX915-JK-11)とケースが付属しています。仕様【USB-シリアル変換IC】CH340C【帯域幅】125kHz~500kHz【拡散率】5~11モジュール搭載LoRa/E220-900T22S(JP)(クレアリンクテクノロジ)電源5V(USB-Aより給電)電源電圧LoRaモジュール/5V(信号線は3.3V)内容基板、プラスチックケース、アンテナ(TX915-JK-11)表示LED:Power/RX/TX/LoRa(モジュールの電源状態表示)/AUX(Busy状態表示モード切替モジュール/小型ディップスイッチ消費電流(mA)(3.3V動作時)送信時/43、受信時/8.2送信出力13dBm:20mW以下動作モード[4種類]データ送受信モード、WOR送信モード、WOR受信モード、Config/DeepSleepモード(コマンドによるパラメータ設定モード)周波数(MHz)920.6~928.0端子アンテナ/SMA受信感度-129dbm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式伝送速度(Kbps)1.7~62.5
NO LIMITS 22EX4000S/T&4000SS/S
スタジオオーシャンマーク¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷22イグジストに対応するNEWカラーを身に纏った22EXスプール。数年前に18イグジストに対応する18EXを発売後、シーバスフィッシングを中心にドラグ性能や防水性能の高さを評価いただきました。今回は性能の高さはそのまま22イグジストの上質なカラーリングにマッチする22EX4000の登場です。スプールリングのテーパー角度は飛距離優先の投げリールに近づけながら、スプールリング下部に大きな可変カット面を導入しました。キャスト直後の放出するラインはマルチカット面により若干の抵抗が加わり、放出ラインが整流されキャストトラブルを防止します。キャスト中盤から後半になるとルアーは空気抵抗によりキャストスピードが減速し、スプールから放出されるラインの勢いも弱まり、。そのループが膨らんでいくことで可変カット面との接触が減少。放出されるラインはスプールリング上端部に触れるだけなので、抵抗の小さいテーパー角度により最小限の放出抵抗になります。仕様ドラグ力(kg):6.5対応機種22 イグジスト 18イグジスト 19 セルテート 21 ルビアスエアリティ 全4000番クラス自重(g)43
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
FC EFCU40102BEX62 9/10/11S 175mm 36/22T ガード無
SHIMANO(シマノ)¥5,598税込¥6,1581セット8日以内出荷用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4010-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,175MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
FC EFCU60002BCX62 9/10/11S 170mm 36/22T ガード無
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981セット8日以内出荷用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U6000-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,170MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
FC EFCU40102BCX62 9/10/11S 170mm 36/22T ガード無
SHIMANO(シマノ)¥5,598税込¥6,1581セット8日以内出荷用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4010-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,170MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から14日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
クランク EFCMT2103EX002CL 40/30/22T 9S ガード付 175mm
SHIMANO(シマノ)¥6,498税込¥7,1481セット8日以内出荷仕様FRONT CHAINWHEEL, FC-MT210-3, FOR REAR 9-SPEED, 2-PCS FC, 175MM, 40-30-22T W/CG,W/O BB PARTS, BLACK, IND.PACK
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合