カテゴリ
- 物流用品(1,812)
- 農業機械(423)
- 制御機器(157)
- メカニカル部品(123)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- 作業工具(81)
- 切削工具(80)
- 測定用品(52)
- 科学研究・開発用品(52)
- 自動車補修部品(48)
- 空調・照明・電設資材(42)
- 家電(42)
- パソコン/周辺機器(41)
- 電動工具(31)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 安全用品(20)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 建築金物(20)
- 清掃用品(17)
- 測定関連サービス(14)
- 自動車純正部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 機構部品(13)
- 電気材料(12)
- バイク純正部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- カー用品(11)
- バイク部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 介護用品(9)
- 事務用品(9)
- トラック純正部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 防犯用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 整備工具・収納(7)
- 厨房用品(6)
- オフィス家具(6)
- 保管用品(5)
- 日用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- バッテリー・電装(5)
- 研磨材(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- クリーンルーム用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 防災用品(3)
- マスク(3)
- 完成車(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 医療(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(417)
- Canon(13)
- KITO(キトー)(1,790)
- KUKKO(クッコ)(20)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- NAKATAKI(13)
- omron(オムロン)(30)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- SMC(139)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- クラーク(15)
- コンサス(17)
- メディアカバーマーケット(13)
- 三ツ星ベルト(18)
- 三菱電機(26)
- 京セラ(15)
- 協育歯車(13)
- 扶桑精機(32)
- 日動工業(17)
- ブランドをもっと見る
「s-30s」の検索結果

ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S30S
ニッセイ¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。取付方式中空軸相数三相モーター容量(kW)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
サンデーリール
ハタヤリミテッド¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から翌日出荷実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S30(軟質銅管製30cm)
扶桑精機¥8,698税込¥9,5681個当日出荷マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5166材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)125適合流体液体
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S30 S30cm付
扶桑精機¥24,980税込¥27,4781個当日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5113セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)425
小型脱水機ドライサイクロン
エムテートリマツ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付質量(kg)8電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600コード長さ(cm)150ドラム容量(L)約20脱水容量(kg)約3
マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S30 S30cm付
扶桑精機¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-7751セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ2軸用質量(g)750管種軟質銅管
マジックカットe-ミスト3軸アトマイザEM3-AT-S30 S30cm付
扶桑精機¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-8855セット内容3軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ3軸用質量(kg)1管種軟質銅管
マジックカットe-ミスト4軸アトマイザEM4-AT-S30 S30cm付
扶桑精機¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-9959セット内容4軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ4軸用質量(kg)2管種軟質銅管
ショートドリル鉄工用
iHelp(1件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
シャフトブラケット(角シャフト用) ノーマルタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンバイス 収納式ドリルセット
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)全長(mm)102摘要片頭式材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2先端径(mm)Φ10主な用途穴あけ作業
L型ホローレンチ スタビーショート
ミトロイ(水戸工機)¥579税込¥6371本当日出荷から9日以内出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
S型バレル
岩下¥9,498税込¥10,4481セット(50本)当日出荷ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。用途吐出する材料を入れる容器として。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1123
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。寸法B(mm)10寸法T(mm)5
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
ノートパソコンスタンド(折畳式)
キングジム¥3,500税込¥3,8501台当日出荷折りたたむと超コンパクト。約190gで軽量&手のひらサイズ!持ち運びが簡単で外出先でも使いやすい。こだわりの仕様。6段階の高さ調整、保護パッド付き、収納ポーチ付きセット内容本体、収納ポーチ、取扱説明書材質アルミニウム、TPU、シリコーン質量(g)190耐荷重(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開時】180×248×119【折畳時】44×127×21適合サイズ11~15.6インチノートパソコン・タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー(混信回避機能) SRS30シリーズ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷混信回避機能ヤエスコネクト搭載(混信があっても自動で回避)です。ワンクリックハンズフリー機能です。エリアリサーチ機能(あらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択)です。クラス最高の防塵・防水性能(IP68)です。単3アルカリ乾電池1本で約16時間運用ができる省電力設計です。用途構内連絡に。幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から10日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30S型
ダイケン¥3,398~税込¥3,738~1セット当日出荷から9日以内出荷自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。 ワイヤーハンガーは脱落防止金具付きです。用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
SUS スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
...





![スポイト瓶 シリコンゴム仕様 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61617283-210319-02.jpg)