カテゴリ

  • 自動車純正部品(545)
  • 物流用品(306)
  • 農業機械(288)
  • メカニカル部品(171)
  • 切削工具(109)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 制御機器(102)
  • 保管用品(71)
  • 機構部品(66)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(44)
  • 作業工具(40)
  • 電気材料(38)
  • オフィス家具(37)
  • バイク部品(34)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 作業服(30)
  • 防犯用品(27)
  • 測定用品(27)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 建築金物(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 空圧工具(16)
  • 事務用品(15)
  • 卓上消耗品(13)
  • 安全用品(13)
  • 介護用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 縫製用品(11)
  • 研磨材(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 家電(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全保護具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 安全標識(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 防災用品(5)
  • 医療(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 手袋(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-56」の検索結果

2,598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S-56タラップ ACE(エース)

    S-56タラップ

    ACE(エース)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    タラップのみの商品です。
    材質SUS304仕上ヘアーライン
  • S-55・S-56タラップ ACE(エース)

    S-55・S-56タラップ

    ACE(エース)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    都営住宅S-55該当のタラップです。
    材質SUS304寸法(mm)Φ19×400×250耐荷重(kg)420仕上ヘアーライン
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S56 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S56

    NOK
    649税込714
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0541-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)55.5内径許容差(mm)±0.5
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S56 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S56

    NOK
    62税込68
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0541-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)55.5内径許容差(mm)±0.25
  • ACW-165S(56P) AX木工用サイレントチップソー アックスブレーン

    ACW-165S(56P) AX木工用サイレントチップソー

    アックスブレーン
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    56ピッチで切断し易い!スリット効果で、低騒音、低振動!
    用途木工用チップソ-。寸法(mm)165×1.6×20
  • ACW-190S(56P) AX木工用サイレントチップソー アックスブレーン

    ACW-190S(56P) AX木工用サイレントチップソー

    アックスブレーン
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    56ピッチで切断し易い!スリット効果で、低騒音、低振動!
    用途木工用チップソ-。刃数56P寸法(mm)190×1.6×20適合材木工
  • S-56 レーシングレザースーツ コミネ

    S-56 レーシングレザースーツ

    コミネ
    139,800税込153,780
    1着
    7日以内出荷
    肩・肘・膝にCE規格ハードプロテクターを標準装備したレーシングレザースーツ。別売りの胸部や脊椎プロテクターが装備可能。乗車姿勢が取りやすい3Dパターンを採用し、運動性を高めるシャーリングとストレッチパネルを効果的に配置。背中内側には3Dメッシュを配置し 快適性を向上。MFJ公認。女性サイズ(WM・WL)は肩・肘・膝にCE規格レベル2ソフトプロテクターが標準装備。・肩プロテクター : [M~5XLB] SK-636 ( ハードタイプ ) [WM~WL] CE lv.2 ソフトプロテクター・肘プロテクター : [M~5XLB] SK-635 ( ハードタイプ ) [WM~WL] CE lv.2 ソフトプロテクター・膝プロテクター : [M~5XLB] SK-635 ( ハードタイプ ) [WM~WL] CE lv.2 ソフトプロテクター・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・偽造防止4Dラベル
    プロテクターshoulder・elbow・knee(chest・back : option)
  • ファスナー (S056) MAZDA(マツダ)

    ファスナー (S056)

    MAZDA(マツダ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • ボルト,ヘキサゴンソケツトヘツド 90110-20S56 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト,ヘキサゴンソケツトヘツド 90110-20S56

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック)

    ハイパック(角型)

    千羽鶴印(エンテック)(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
    用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○(蓋除く)
  • Oリング S56/FS-100C 日東工器

    Oリング S56/FS-100C

    日東工器
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(43件のレビュー)
    87税込96
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(291件のレビュー)
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

    SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)
    189税込208
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(161件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • コンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(70本)
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • S型コンテナ 三菱ケミカル

    S型コンテナ

    三菱ケミカル(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
  • ホースクランプ HSタイプ TRIDON

    ホースクランプ HSタイプ

    TRIDON(15件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(86件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランド

    Oリング S(固定用)赤シリコン

    ノーブランド(2件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
    用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    8税込9
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
  • ステンレスコンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンレスコンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(40本)
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングS番(1Aニトリルゴム)

    森清化工(8件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    499税込549
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
  • エンドレスベルト 向井工業

    エンドレスベルト

    向井工業(26件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に
  • ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(35本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
    用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

    森清化工(3件のレビュー)
    249税込274
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(1件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浮遊粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO

    浮遊粉塵用セーフティゴーグル

    TRUSCO(10件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
    用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。形状ゴグル型レンズ色クリアフレーム色ブラック機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)セルロース材質(バンド)レーヨン
  • ブラインドリベット PLタイプ SK(新潟精機)

    ブラインドリベット PLタイプ

    SK(新潟精機)(21件のレビュー)
    499税込549
    1パック(20本)
    当日出荷
    スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
...