カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「s-cv30」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直線カバー ネグロス電工

    直線カバー

    ネグロス電工
    27,880税込30,668
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCO

    チューブ保護ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
  • セーフティキャップ TMEHジャパン

    セーフティキャップ

    TMEHジャパン
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    ワークガイド ARG-4030BLの切り口用保護キャップです。
    材質ABS樹脂グレー
  • 直線屋根形カバー ネグロス電工

    直線屋根形カバー

    ネグロス電工
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • ビニールカバー 中発販売

    ビニールカバー

    中発販売
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレスケーブルタイ W4.6 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W4.6

    TRUSCO
    9,968税込10,965
    1袋(100本)
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
  • ステンレスケーブルタイ W7.9 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W7.9

    TRUSCO
    12,765税込14,042
    1袋(100本)
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
  • ビニールカバー 30A SCV-30シリーズ Reelex

    ビニールカバー 30A SCV-30シリーズ

    Reelex
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。
    長さ(mm)80質量(g)10電流(A)30コード径(Φmm)6口幅(mm)12内幅(mm)16
  • 固まる放熱用シリコーンHG サンハヤト

    固まる放熱用シリコーンHG

    サンハヤト
    3,098税込3,408
    1個
    9日以内出荷
    低分子シロキサン低減品の固まる放熱用シリコーン。1液型室温硬化タイプで、接点障害対策品の放熱用シリコーンです。使用温度範囲も-45~200℃と広範囲です。CPUとヒートシンクの間に薄く塗るだけで、熱伝導性を改善し、かつ固定できます。CPUなどを確実に固定したい場合は併せてねじ止めなどの処置をしてください。
    成分シリコーンオイル、フィラー適合NET:30(10ml)、タックフリータイム:10~30min寸法(mm)40×120×15(包装を含む)質量(g)40(包装を含む)使用温度範囲マイナス45~200℃比重3体積抵抗率(Ωcm)8.0×1014粘度230Pa・s(硬化前)強さ引張せん断接着:230N/cm2(アルミ)、引張り:3.4MPa、19kV/(絶縁破壊)外観白色ペースト状熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.6(1MHz)誘電正接0.005(1MHz)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24時間
  • (66100)パネルCOMP.,リヤー ホンダ

    (66100)パネルCOMP.,リヤー

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • エアーポット用 揚水パイプセット30 象印マホービン

    エアーポット用 揚水パイプセット30

    象印マホービン(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    エアーポット用の専用部品です。
  • ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC

    ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
    用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用使用圧力(MPa)0.1~0.5保証耐圧力(MPa)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • MUD FLAP (S3) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP (S3)

    MAZDA(マツダ)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
  • オールステンレス スライドレール 低発塵グリス仕様 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス スライドレール 低発塵グリス仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです。低発塵グリス(日本精工株式会社 LG2)を使用しており、クリーンルーム等に適しています。
    用途クリーンルーム、半導体、液晶RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。快適なエルゴノミクス設計。。正確さと精密さを保証するAVGメカニズム、ソフトタッチチップイジェクションメカニズムを搭載。。Finnpipette F2は、最軽量のマイクロピペットです。
    チャンネル数8
  • 術前術後パンツ ライトブラウン CV508-30シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    術前術後パンツ ライトブラウン CV508-30シリーズ

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    7,998税込8,798
    1枚
    5日以内出荷
    ウエストの両脇にスナップボタン付。ウエストから裾まで両脇を開くことが可能です。左右各4箇所に付いたテープ状のスナップボタン。脇の一部分だけ開くことも可能で、付け替えも簡単です。パーツが分離しない仕様で洗濯時の紛失を防止します。サイズ色別のピスネーム付。
  • マタニティパンツ CV540シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    マタニティパンツ CV540シリーズ

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    サイズ色別のピスネーム付。たたんでも見やすいよう、2ヶ所に付けています。ウエストゴムにボタンホールがあいており、ゴムでウエストの調整ができます。CV230のワンピースとセットアップで着用していただけます。
  • トレーナー CV207シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    トレーナー CV207シリーズ

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    5,298税込5,828
    1枚
    5日以内出荷
    一目でサイズが分かるピスネーム付。すっきり見えるVネック仕様。動きやすい脇スリット入り。お尻を隠す長めの後身丈。
  • マタニティワンピース CV230シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    マタニティワンピース CV230シリーズ

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    8,598税込9,458
    1枚
    5日以内出荷
    肌を傷つけにくく、洗濯に強い樹脂ボタン。サイズ色別のピスネーム付。パイピングがポイントのやさしい印象の衿です。
  • 前開き検診用シャツ CVシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    前開き検診用シャツ CVシリーズ

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    7,198税込7,918
    1枚
    5日以内出荷
    肩先から左右に大きく開き、胸の上までしっかりみることができます。また、腹囲の測定もしやすい仕様となっています。胸の部分を二重にすることで、女性でも安心して着用していただけます。従来袖下にあった縫い目を袖山側にずらすことで、脇下の縫い合わせがレントゲンに写り込みにくくなっています。着用時に体のラインが目立ちにくい素材です。
  • 【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    599,800税込659,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理