固まる放熱用シリコーンHG

固まる放熱用シリコーンHG - サンハヤト固まる放熱用シリコーンHG - サンハヤト

低分子シロキサン低減品の固まる放熱用シリコーン
1液型室温硬化タイプで、接点障害対策品の放熱用シリコーンです。使用温度範囲も-45~200℃と広範囲です。CPUとヒートシンクの間に薄く塗るだけで、熱伝導性を改善し、かつ固定できます。CPUなどを確実に固定したい場合は併せてねじ止めなどの処置をしてください。

成分
シリコーンオイル、フィラー
適合
NET:30(10ml)、タックフリータイム:10~30min
寸法(mm)
40×120×15(包装を含む)
質量(g)
40(包装を含む)
使用温度範囲
マイナス45~200℃
比重
3
体積抵抗率(Ωcm)
8.0×1014
粘度
230Pa・s(硬化前)
強さ
引張せん断接着:230N/cm2(アルミ)、引張り:3.4MPa、19kV/(絶縁破壊)
外観
白色ペースト状
熱伝導率(W/mk)
2.8
誘電率
5.6(1MHz)
誘電正接
0.005(1MHz)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
10mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
24時間
内容量
1個
注意
※硬化後、薬剤で溶かしたり、はがしたりすることはできません。ナイフやワイヤーなどでこそぎ落とす方法での物理的な除去となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02968012SCV-30
¥3,100
¥3,098
¥3,408(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーティング剤/放熱用シリコーン/放熱部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする