カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- 切削工具(7)
- 物流用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 農業機械(4)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10)
- KSフィルター(5)
- ナンシン(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ニッサチェイン(2)
- MINOURA(箕浦)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- カーメックス(1)
- ParkerTAIYO(1)
- NS(日進工具)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マイゾックス(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-sr40」の検索結果

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ
JAE(日本航空電子工業)¥27税込¥301個当日出荷から8日以内出荷MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。使用温度範囲(℃)-55to+105コネクタ形状ストレインリリーフ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54
ワイヤーロープ
マイゾックス¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から7日以内出荷河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。用途河川・水面・港湾測量用材質スチロール目盛1mロープ径(Φmm)3
ステンレス洗濯機ラック
積水樹脂商事¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷洗濯物などを仮掛けするのに便利なバー付洗濯機ラックです。本体の横幅は洗濯機や設置スペースに合わせて調整できます。棚部は収納力抜群の奥行ワイドなメッシュ棚、各棚は高さ調整ができます。材質ステンレス巻きスチールパイプΦ22.2/Φ19.1/Φ15.9mm、ポリプロピレン樹脂、ABS樹脂、スチール(メッキ)質量(kg)4.6色ステン&ホワイト寸法(cm)70~91×62×185
リアサスペンション対応脱着式キャリア
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。 シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。 一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。 SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。 シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。 SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。 SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。 また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。 SSR-4000の最大荷重は5kgです。材質アルミ質量(g)550耐荷重(kg)5まで適合サイズホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm天板寸法(幅W×奥行D)(mm)135×320アズワン品番64-9551-97クラス5
ステン溶接リング
ニッサチェイン¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷接続部は溶接しているため丈夫です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-SR4-S互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大100m/MPO/DDM対応
StarTech.com¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷Cisco QSFP-40G-SR4-S互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、NCS5500などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)
ナンシン(13件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷金具はユニクロームメッキ仕上げです。形状自在車S材質(車輪)エラストマーストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
スーパーエッジブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N寸法(mm)17H×280
MKブルポイント
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。用途解体・ハツリ作業に。適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N六角対辺(mm)17材料クロームモリブデン鋼(SCM材)シャンク形状六角軸
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)
FIRSTCOM¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
電動ハンマー用スクレッパーN型
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N使用ボルト12mm色(本体)青サイズ(mm)17H×600(800)
MKショットブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷MKショットブルはラクダブルと同じ様な形状の普及品です。 全長を短くし、しかも先端を細くしているので4割軽量化。 打撃力は2倍以上になり食い付きも良く、作業効率が大幅にアップします。適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383Nサイズ(mm)17H×240
プラスブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。材質(先端)特殊合金工具鋼
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正
ELPA(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRMJ-107220
ラクダ コールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
ショットブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適。 壁面の立ち上がり、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。 先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383Nサイズ(mm)17H×240
ハイスチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
クランプレバー(おねじ) SR
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ハイファイオーディオオペアンプ
Texas Instruments¥519税込¥5711個3日以内出荷+5V(単電源)以下での低電圧動作に重点を置いた新世代のオーディオ向けOPアンプです。 動作電源電圧を+2.2~5.5Vと従来型のオーディオ用OPアンプが不得意だった範囲に定めるとと同時にレールtoレール入出力として低電圧動作に於ける電圧条件の制約をクリアしています。 ノイズやSRなどその他の特性はオーディオ用としては一見月並みですが本格的な低電圧対応品としては今までに無かった性能です。[Book1]Sheet1!$A$1:$B$15その他SOIC-8、【GBW】20MHz【SR】8.5V/μs、電流:【入力バイアス】40fA、【IN NOISEN(1KHz)】4nV/√Hz備考低歪低電圧入力BP電源電圧(V)+2.2~5.5定格電源電流2.15mA/1回路回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85オフセット電圧(mV)0.3