カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • 制御機器(49)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 切削工具(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 溶接用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 卓上消耗品(14)
  • 作業工具(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 測定用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 自転車部品(8)
  • 事務用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業服(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 手袋(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「s-tg」の検索結果

関連キーワード
454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 製本テープA4カット 清和産業

    製本テープA4カット

    清和産業(62件のレビュー)
    599税込659
    1箱(50枚)
    当日出荷
    グリーン購入法適合商品です。オトクな業務用50枚入りです。あらかじめA4サイズ(297mm)に切ってありますのでハサミ等を使う必要がなく、粘着剤もついていますので、すぐにご使用いただける製本テープです。
    テープ幅(mm)35適合サイズA4テープ長さ(mm)297
  • カートリッジフィルター 環境テクノス

    カートリッジフィルター

    環境テクノス(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
    材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
  • ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多

    ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)

    大喜多(60件のレビュー)
    91税込100
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
    用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下限界圧損(Mpa)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
  • 強着スタンプインキ タートA(多目的タイプ)小瓶 シヤチハタ

    強着スタンプインキ タートA(多目的タイプ)小瓶

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(55mL)
    当日出荷
    超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
    用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ適合本体TATスタンプ台N 多目的用寸法(mm)Φ40×115質量(g)180繰り返し・詰め替え対応
  • ストッパーゴム SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ストッパーゴム

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    裏面には滑り止めの溝が入っています。 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
  • OAチェア用ウレタンキャスター サンワサプライ

    OAチェア用ウレタンキャスター

    サンワサプライ(35件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    当日出荷
    フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
    適合穴径(Φmm)11.12シャフト長さ(mm)26材質硬質ウレタンゴム質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×60×80梱包数1個口(5個入×1セット)
  • 強着スタンプインキ タート多目的用 小瓶 シヤチハタ

    強着スタンプインキ タート多目的用 小瓶

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    強着スタンプ台多目的用専用補充インキです。金属、プラスチック、木材、布、皮革など様々な非吸収面にもなつ印できます。
    容量(mL)55繰り返し・詰め替え対応
  • PE支線ガード マサル工業

    PE支線ガード

    マサル工業(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
    用途安全標識、支線との接触に。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
  • 強着スタンプインキ タート多目的用 大瓶 シヤチハタ

    強着スタンプインキ タート多目的用 大瓶

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    強着スタンプ台多目的用専用補充インキです。金属、プラスチック、木材、布、皮革など様々な非吸収面にもなつ印できます。
    容量(mL)330繰り返し・詰め替え対応
  • Qジョイント ガス用 ホースソケット 千代田精機

    Qジョイント ガス用 ホースソケット

    千代田精機
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    主な用途ホース中間用
  • STGー01U専用 カプラント カスタム

    STGー01U専用 カプラント

    カスタム
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    用途超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。トラスコ品番266-8861幅(mm)50容量(mL)45高さ(mm)120奥行(mm)35
  • スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOS

    スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式

    GENTOS(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    スターゲイザーシリーズ充電式モデル超薄型軽量のコンパクトヘッドライト。厚さ23mm52gの薄型軽量ボディ。最大350ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅/サブ赤色の6段階照射ローテーションEcoモード時は40時間の連続点灯。手元の確認等に便利なサブ赤色モード搭載。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFF。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅/充電中緑点灯/充電完了)。消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(100%~66%:緑点灯65%~33%:緑2回点滅32%以下:赤点灯)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。Type-Cケーブルで充電(付属)
    用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm)質量(g)52電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 570mAh 2.1Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56.6×34.3×22.7光束(Lm)350明るさ(Lm)約350~2照射距離(m)約108連続点灯時間(時間)約2~40IP等級×5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 手掛穴用カバー イズミ

    手掛穴用カバー

    イズミ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    乗用車対応品。景観に合わせれる4色のカラーバリエーション。ドライバー1本で簡単に固定できます。
    用途コンクリート蓋の手掛け穴カバー。ゴミ、小物などの落下防止、車輪、杖などの落込防止になります。材質樹脂質量(kg)0.18プレート寸法(mm)100×220金具幅(mm)20~55
  • Qジョイント(マイルドホースソケット) 千代田精機

    Qジョイント(マイルドホースソケット)

    千代田精機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
    用途マイルドホース用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途ホース中間用耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
    仕様小池・日東ミニコック材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用
  • ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ストッパーゴム(磁石入り)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    裏面には滑り止めの溝が入っています。 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途マイルドホース用種別マイルドホースソケット(ロック付き)材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続サイズ(mm)Φ5
  • タイヤゲージ 800 SK11

    タイヤゲージ 800

    SK11(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。
    用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!全長(mm)150材質(本体)スチール、アルミ(外側)質量(g)32外径(Φmm)10測定範囲(kPa)100~800測定誤差±20kPa最小目盛(kPa)20
  • タイヤゲージ(小径ダブルチャック) PROXMETER

    タイヤゲージ(小径ダブルチャック)

    PROXMETER(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
    用途乗用車・トラック・バス用付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)650タイプダブルタイヤ対応パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70測定範囲(kPa)50~1200ホース長さ(mm)350最小目盛(kPa)10
  • マイルドホース用チヨコック 千代田精機

    マイルドホース用チヨコック

    千代田精機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マイルドホース用のチヨコックです。
    材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
  • 霧発生モジュール ビット・トレード・ワン

    霧発生モジュール

    ビット・トレード・ワン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    超音波によって水を細かく振動させ霧状に噴霧する装置です。 超音波による霧粒は数ミクロン程度と微細なため簡易なスモーク・フォグとして利用可能、小物写真撮影時などに効果的です。 一般的なスモークマシンと違い、霧の発生に熱源を使用しないため小型で安全性が高く、可燃性の被写体や模型など、熱に弱い素材の近くでも手軽に使えます。 噴霧に専用のリキッドではなく水を使用するためランニングコストの心配もありません。 喉や室内への影響も抑えられます。 霧の発生部分となるトランスデューサ自体は小型のため、模型内部やジオラマなどにも組み込みが可能です。 USB Type-C給電で手軽に簡単に使える、新感覚撮影用グッズの登場です。
    セット内容本体、給水芯×1、給水芯カバー×1、電源用USBケーブル、取扱い説明書、保証書(パッケージ裏に在中)質量(g)40周波数(kHz)【駆動】108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【制御基板】19×69×30【給水芯カバー】24×24×38(円形組立式)【超音波トランスデューサ】16×16×0.7保証期間6か月リード線長さ(mm)300(中継線込み)供給電圧(V)5(USB Type-C)最大パワー消費(W)1.5~2
  • スタンドクリップ 日本紐釦貿易

    スタンドクリップ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチロール(プラスチック)寸法(幅W×高さH)(mm)13×15
  • ステンレスゼムクリップ ベロス

    ステンレスゼムクリップ

    ベロス
    349税込384
    1個(30g)
    当日出荷
    錆び難く、変質や腐食等に強い! 台所や屋外でも使用できます。
    材質ステンレス寸法(mm)5216×73シルバーサイズ
  • エコフォーク(薄型軽量ワイドモンキレンチ) トップ工業

    エコフォーク(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。
    用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!質量(g)95寸法L(mm)117寸法A(mm)49寸法t(mm)7.5寸法T1(mm)10寸法T2(mm)2.5口開(範囲)(mm)7~26口開き(mm)7~26RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤゲージ400Kアナログ SK11

    タイヤゲージ400Kアナログ

    SK11(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。
    用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。タイプアナログ適合流体空気専用適合車種バイク・小型自動車最小目盛(kPa)10計測可能圧力範囲(kPa)50~400バルブ種類米式バルブ
  • ニューダストアウトドライ アズワン

    ニューダストアウトドライ

    アズワン
    104,000税込114,400
    1個
    当日出荷
    メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
    材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVCタイプ扉/カーテン電流(A)4.8電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)棚板間隔(mm)50保証期間3年タイマー時間最大30時間
  • ストッパーゴム(磁石入り) オレンジ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ストッパーゴム(磁石入り) オレンジ

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ●台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
    用途●車輪止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強着スタンプインキ TAT〈多目的用〉 小瓶 シヤチハタ

    強着スタンプインキ TAT〈多目的用〉 小瓶

    シヤチハタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ40×115容量(mL)55質量(g)約155種類多目的用シリーズTATインク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-32K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-32K~)

    CKD
    2,091税込2,300
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
  • FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ。
    ブラック
  • 強着スタンプ台タート/インキ シヤチハタ

    強着スタンプ台タート/インキ

    シヤチハタ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・金属やプラスチック、布、皮革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんな素材へのなつ印を可能にしたのがタートシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。・強着スタンプ台 タート 多目的用のインキ補充に。
    寸法(mm)【小瓶】40×40×115容量(mL)【小瓶】55質量(g)【小瓶】155インク色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    消防とび口 全長1800mm

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    翌日出荷
    頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
    用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
  • 火花試験標準片 山本科学工具研究社

    火花試験標準片

    山本科学工具研究社
    48,980税込53,878
    1組
    4日以内出荷
    火花試験は化学分析、分光分析などの精密分析と比較して成分量の判定がラフではあるが、一方1.試料の形状、粗さ、熱処理組織に判定が左右されない2.非破壊的に全数検査が可能である(完成品を除く)3.設備費、時間、労力が少ない。などを特徴とする。
    用途1.異材混入の発見2.脱炭、浸炭層の有無確認3.含有元素の判別、含有量の推定4.鋼種の推定5.精密分析前の成分量推定(全数検査が可能となる)その他、高温耐酸化性、窒化、焼入れがしてあるか否かの判定等広範にわたる。JIS規格JIS G0566-1980試験方法1.グラインダは砥石粒度36または46、結合度PまたはQ、円周速度20m/s以上2.押し付ける力は0.2%C鋼の火花流線の長さが500mmとなるくらい3.火花流線は水平に飛ばし、見送りまたは横から観察する4.原則として薄暗い室内で行う。また直射光を避け、不可能な場合には補助器具を使用する5.試験は同一条件、同一器具で行うように努める6.「標準火花試験ブース」によればさらに好結果が得られる。
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-16K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-16K~)

    CKD
    1,861税込2,047
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)16
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-25K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-25K~)

    CKD
    2,091税込2,300
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)25
  • デジタルミニデプス SK(新潟精機)

    デジタルミニデプス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定にトラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60デプスバー(有・無)
  • PCケース S100 TG ブラック CA-1Q9-00S1WN-00 THERMALTAKE

    PCケース S100 TG ブラック CA-1Q9-00S1WN-00

    THERMALTAKE
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース
    付属品背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120ケース形状ミニタワー質量(kg)6.1ブラック電源ATX(最大160mm)全高(mm)対応CPUクーラー:165外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×411×441ファン外径(Φmm)上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1対応マザーボードmicroATX、Mini-ITX拡張スロット数4ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
  • 探触子 カスタム

    探触子

    カスタム
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    超音波厚さ計(STG-02)の交換用探触子
    用途超音波厚さ計(STG-02)に付属の探触子が破損・紛失した際の交換用質量(g)46径(Φmm)(接触面)Φ18 / Φ10RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)5
関連キーワード
...