カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
- 制御機器(71)
- パソコン/周辺機器(54)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 切削工具(32)
- 溶接用品(25)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 店舗什器・備品(14)
- 卓上消耗品(14)
- オフィス家具(14)
- 機構部品(13)
- 作業工具(13)
- 事務用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 測定用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 物流用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 研磨材(8)
- 自転車部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク部品(6)
- 建築金物(6)
- 自動車補修部品(6)
- 家電(6)
- メカニカル部品(5)
- 防災用品(5)
- 安全保護具(5)
- 作業服(5)
- 保管用品(4)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- タイヤ・足回り(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 医療(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(78)
- ParkerTAIYO(48)
- Qlight(26)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(25)
- 神戸製鋼(14)
- エレコム(13)
- マルケイ(国際化工)(12)
- STMicro(12)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](10)
- omron(オムロン)(8)
- ダイキン工業(8)
- テンパール工業(8)
- TANGE SEIKI(7)
- HS2(7)
- 京セラ(6)
- シヤチハタ(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- 空調服(6)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s-tg」の検索結果

インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S-TG
新盛インダストリーズ¥369,800税込¥406,7801台8日以内出荷様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。 <立体物向けに> 昇降台(MJ-185)とガイド付ステージ(GS-145)付き、厚さ67mmまでの素材に対応したモデル。 様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。 <印刷は画面タッチかフットスイッチで> 画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。 <印刷サンプル> 充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。 ※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、DiPO Partner書き込み済)・スケールシール・昇降台 MJ-185 (取り付け済み)・ガイド付ステージ GS-145 (取り付け済み)仕様(操作部)タッチパネル、電源キー表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
フレキ平行ニップル S2TGシリーズ
ミヤコ¥339~税込¥373~1個7日以内出荷から8日以内出荷Gねじ×Gねじの継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
【修理】トルクコントロール エアードライバー(ベッセル)GT-S4TG(修理)
修理¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷種類トルクコントロール エアードライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】トルクコントロール エアードライバー(ベッセル)GT-S5TG(修理)
修理¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷種類トルクコントロール エアードライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
製本テープA4カット
清和産業(62件のレビュー)¥599税込¥6591箱(50枚)当日出荷グリーン購入法適合商品です。オトクな業務用50枚入りです。あらかじめA4サイズ(297mm)に切ってありますのでハサミ等を使う必要がなく、粘着剤もついていますので、すぐにご使用いただける製本テープです。テープ幅(mm)35適合サイズA4テープ長さ(mm)297
ポリテナー
矢崎化工(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
カートリッジフィルター
環境テクノス(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥91~税込¥100~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ
(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下限界圧損(Mpa)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
強着スタンプインキ タートA(多目的タイプ)小瓶
シヤチハタ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(55mL)当日出荷超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ適合本体TATスタンプ台N 多目的用寸法(mm)Φ40×115色黒質量(g)180繰り返し・詰め替え対応
OAチェア用ウレタンキャスター
サンワサプライ(35件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(5個)当日出荷フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。適合穴径(Φmm)11.12シャフト長さ(mm)26材質硬質ウレタンゴム質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×60×80梱包数1個口(5個入×1セット)
強着スタンプインキ タート多目的用 小瓶
シヤチハタ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷強着スタンプ台多目的用専用補充インキです。金属、プラスチック、木材、布、皮革など様々な非吸収面にもなつ印できます。容量(mL)55繰り返し・詰め替え対応
強着スタンプインキ タート多目的用 大瓶
シヤチハタ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷強着スタンプ台多目的用専用補充インキです。金属、プラスチック、木材、布、皮革など様々な非吸収面にもなつ印できます。容量(mL)330繰り返し・詰め替え対応
STGー01U専用 カプラント
カスタム¥2,198税込¥2,4181本当日出荷用途超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。トラスコ品番266-8861幅(mm)50容量(mL)45高さ(mm)120奥行(mm)35
スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式
GENTOS(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷スターゲイザーシリーズ充電式モデル超薄型軽量のコンパクトヘッドライト。厚さ23mm52gの薄型軽量ボディ。最大350ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅/サブ赤色の6段階照射ローテーションEcoモード時は40時間の連続点灯。手元の確認等に便利なサブ赤色モード搭載。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFF。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅/充電中緑点灯/充電完了)。消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(100%~66%:緑点灯65%~33%:緑2回点滅32%以下:赤点灯)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm)質量(g)52電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 570mAh 2.1Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56.6×34.3×22.7光束(Lm)350明るさ(Lm)約350~2照射距離(m)約108連続点灯時間(時間)約2~40IP等級×5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ
アズワン¥339~税込¥373~1本当日出荷から4日以内出荷表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
Qジョイント(マイルドホースソケット)
千代田精機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。用途マイルドホース用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途ホース中間用耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
チヨコック
千代田精機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。仕様小池・日東ミニコック材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用
ストッパーゴム(磁石入り)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥339~税込¥373~1個当日出荷裏面には滑り止めの溝が入っています。 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
タイヤゲージ 800
SK11(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!全長(mm)150材質(本体)スチール、アルミ(外側)質量(g)32外径(Φmm)10測定範囲(kPa)100~800測定誤差±20kPa最小目盛(kPa)20
タイヤゲージ(小径ダブルチャック)
PROXMETER(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。用途乗用車・トラック・バス用付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)650タイプダブルタイヤ対応パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70測定範囲(kPa)50~1200ホース長さ(mm)350最小目盛(kPa)10
マイルドホース用チヨコック
千代田精機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷マイルドホース用のチヨコックです。材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
霧発生モジュール
ビット・トレード・ワン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷超音波によって水を細かく振動させ霧状に噴霧する装置です。 超音波による霧粒は数ミクロン程度と微細なため簡易なスモーク・フォグとして利用可能、小物写真撮影時などに効果的です。 一般的なスモークマシンと違い、霧の発生に熱源を使用しないため小型で安全性が高く、可燃性の被写体や模型など、熱に弱い素材の近くでも手軽に使えます。 噴霧に専用のリキッドではなく水を使用するためランニングコストの心配もありません。 喉や室内への影響も抑えられます。 霧の発生部分となるトランスデューサ自体は小型のため、模型内部やジオラマなどにも組み込みが可能です。 USB Type-C給電で手軽に簡単に使える、新感覚撮影用グッズの登場です。セット内容本体、給水芯×1、給水芯カバー×1、電源用USBケーブル、取扱い説明書、保証書(パッケージ裏に在中)質量(g)40周波数(kHz)【駆動】108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【制御基板】19×69×30【給水芯カバー】24×24×38(円形組立式)【超音波トランスデューサ】16×16×0.7保証期間6か月リード線長さ(mm)300(中継線込み)供給電圧(V)5(USB Type-C)最大パワー消費(W)1.5~2
エコフォーク(薄型軽量ワイドモンキレンチ)
トップ工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!質量(g)95寸法L(mm)117寸法A(mm)49寸法t(mm)7.5寸法T1(mm)10寸法T2(mm)2.5口開(範囲)(mm)7~26口開き(mm)7~26RoHS指令(10物質対応)対応
強着スタンプインキ TAT〈多目的用〉 小瓶
シヤチハタ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷寸法(mm)Φ40×115容量(mL)55質量(g)約155種類多目的用シリーズTATインク色緑RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
タイヤゲージ400Kアナログ
SK11(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。タイプアナログ適合流体空気専用適合車種バイク・小型自動車最小目盛(kPa)10計測可能圧力範囲(kPa)50~400バルブ種類米式バルブ
ニューダストアウトドライ
アズワン¥104,000税込¥114,4001個当日出荷メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVCタイプ扉/カーテン電流(A)4.8電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)棚板間隔(mm)50保証期間3年タイマー時間最大30時間
ストッパーゴム(磁石入り) オレンジ
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥449~税込¥494~1個当日出荷●台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。用途●車輪止めに。RoHS指令(10物質対応)対応![消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60845252-170710-02.jpg)
消防とび口 全長1800mm
トンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁翌日出荷頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
強着スタンプ台タート/インキ
シヤチハタ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・金属やプラスチック、布、皮革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんな素材へのなつ印を可能にしたのがタートシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。・強着スタンプ台 タート 多目的用のインキ補充に。寸法(mm)【小瓶】40×40×115容量(mL)【小瓶】55質量(g)【小瓶】155インク色紫RoHS指令(10物質対応)対応
...









































![消防とび口 全長1800mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60845252-170710-02.jpg)