軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として
材質(本体)アルミ軽合金
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)6
表面処理アルマイト仕上げ
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
表面処理(本体)アルマイト
使用荷重(kN)0.15
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
曲線かかったS字フック。壁にかけても、バッグなどが掛けやすくなっている仕様です。
材質(本体)鉄
種類Sカン
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
エスコ品番EA638EG-41
全長(mm)51
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)30
寸法L2(mm)39
寸法W(mm)15
口幅(mm)13
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
エスコ品番EA638EG-42
全長(mm)61
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)50
寸法L2(mm)45
寸法W(mm)20
口幅(mm)15
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
90度ひねっているので角度を変えることができます
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)アルミ軽合金
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)6
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
使用荷重(kN)0.15
使用荷重(N)147
トラスコ品番501-4867
材質/仕上スチール/クロムメッキ仕上げ
質量(g)16
最大積載量(kg)1
フック寸法(mm)Φ4×86×40
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10
材質ステンレス、SUS304
寸法A(mm)6
寸法D(mm)50
寸法C(mm)50
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
仕様●材質:SUS304●線径:8mm●全長:70mm●口幅:22mm●使用荷重:50kg
アズワン品番65-2161-08
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
フックが360度くるくる回ります。
水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
こんなお得な商品も!

Sカン ステンレス
モノタロウ
¥54~
税込¥59~
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
種類Sカン
RoHS指令(10物質対応)対応
種類Sカン
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638DW-75
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
種類Sカン
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
関連キーワード