高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
使用荷重(N)68.6
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
表面処理(本体)バレル研磨
洗濯の時など、小物掛けに
物干し竿の吊り下げ、高い場所への小物掛けに便利。
洗濯ハンガーの吊り下げに。 ロングタイプの大型S字フック。
観葉植物のハンギングにも。
ポリエチレンコーティング加工だからサビに強い。
2個入り。
耐荷重(kg)15まで
長さ(cm)50
開口幅(mm)フック:40
1個(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
使用荷重(kN)0.07
線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。
材質スチール(SWRM)
材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類Sカン
寸法S(mm)54
寸法D(mm)6
仕上ユニクロ
基本使用荷重(kN)0.1
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10
材質ステンレス、SUS304
寸法A(mm)6
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
使用荷重(kg)18
寸法A(mm)6
寸法C(mm)37
暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。
本体はステンレス製です。
線径(mm)4
材質(本体)アルミ軽合金
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)6
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
使用荷重(N)147
表示荷重を超えて使用しないで下さい極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい
使用荷重(kg)15
材質スチール粉体塗装
色ブラウン
線径(Φmm)6
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法S(mm)13
寸法D(mm)5
寸法W(mm)21
寸法R(mm)8.5
寸法W2(mm)19.5
寸法S2(mm)17
H(mm)50
使用荷重(kN)0.15
Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類Sカン
使用荷重(kg)30
寸法D(mm)6
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途吊り下げ、引っ掛け用
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3.2
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
トラスコ品番440-3274
長さ(mm)約200
幅(mm)約70
厚さ(mm)約8
材質(本体)スチール、NBR(発泡ゴム)
種類Sカン
使用荷重(kg)約12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
トラスコ品番849-2456
材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L1(mm)180
寸法S(mm)38
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)168
寸法W(mm)57
寸法R(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、従来のSカンよりも長いので用途が広がります。、先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
トラスコ品番317-4487
材質ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC
寸法L(mm)700
寸法L1(mm)700
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)692
寸法W(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
片側がねじ付です
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)25
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
使用荷重(kN)0.07
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
使用荷重(kg)7
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
寸法S(mm)14
寸法D(mm)6
寸法W(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
材質(キャップ)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC
全長(mm)150
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)10
口幅(mm)28
アズワン品番64-2252-81
1本
¥560
税込¥616
当日出荷
半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC
全長(mm)180
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)15
口幅(mm)38
アズワン品番64-2252-82
1本
¥870
税込¥957
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法H(mm)50
寸法D(mm)5
材質(キャップ)PVC
寸法R(mm)8.5
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)19.5
寸法S1(mm)13
寸法S2(mm)17
使用荷重(kN)0.15
材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC
全長(mm)120
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)7
口幅(mm)25
アズワン品番64-2252-80
1本
¥500
税込¥550
当日出荷
フック部分がクルッと回転!使い勝手の良いSフック
小物等を掛けて便利に使えるS字フック。
ロングタイプだから、高い場所からの吊り下げに便利。
フック部分がくるっと回転し、壁際などでも使いやすい。
インテリアにも馴染む、形とカラー。
1個入り。
耐荷重(kg)5
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、片側がねじ付です。、物の吊り下げ、引っ掛けとして。
天井や高いところから、つなげて長く使える便利フック。
店舗などの看板、展示物等のディスプレイに。
仕様太さ直径14mmまでのバーやフックに使用可能
材質本体:ポリアセタール樹脂
参考使用荷重(kg)3
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
トラスコ品番440-3282
長さ(mm)約200
幅(mm)約70
厚さ(mm)約8
材質(本体)スチール、NBR(発泡ゴム)
種類Sカン
使用荷重(kg)約12
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ