錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3.2
トラスコ品番849-2479
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)10
種類Sカン
参考使用荷重(kN)0.02
使用荷重(N)19.6(参考)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質被膜線
種類Sカン
材質(キャップ)塩ビ
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法d(mm)5
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.2
こんなお得な商品も!

Sカン ステンレス
モノタロウ
¥54~
税込¥59~
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)(参考)10
材質クローム
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
定番フック、ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。
多様な用途に安心してご使用いただけます。
材質(本体)鉄、(キャップ)塩ビ
表面処理ビニコートタイプ、抗菌・防カビ加工
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。
フックSは折り返しを深くしているので誘引線が揺れても外れにくくなっていいます。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
材質1.6亜鉛メッキ鋼線 80C
径(Φmm)1.6
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
材質(本体)アルミ軽合金
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)6
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
使用荷重(N)147
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.07
使用荷重(N)68.6
材質鉄
種類Sカン
表面処理ユニクロメッキ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。
用途壁面・柱等に設置に
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
種類パッドアイ
寸法H(mm)30
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ズボンやスカーフの収納、洋服の一時掛けにも便利な立て掛けラダーハンガー。S字フックを使用すればベルトなどの小物も収納できます。タオルや衣類の一時掛けにも便利、スリムな立て掛け設計なので置く場所を選びません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、木棒:天然木、キャップ:シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×24×160
耐荷重(kg)バー1つあたり:約1
付属品六角レンチ
質量(g)約2300
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)
バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)
照度(Lx)約3000(40cm前方)
光束(Lm)約1500
連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間
バッテリーリチウムイオン
寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
質量(g)610(本体のみ)
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)
機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温
照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)
トラスコ品番835-6931
適合バッテリーEZ9L54
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
長尺シートなのに幅方向に3つ折り、長さ方向にアコーディオン状のタタミでコンパクト。
通路養生等によく使用される原反ロールだと、長尺品になり車への積載や収納が大変です。ハトメなしシートはタタミ包装なのでコンパクトに収納、持ち運びが可能です。またロール巻紙管の不要ごみなし、アルミハトメや周囲PPロープを使用していないので、分別廃棄の手間もいりません。※ポリエチレン100%でリサイクル活用が容易です。
通常のブルーシートの場合、周囲にハトメ金具が使われているため廃棄が面倒でした。このハトメナシートは、金具を使わずポンチ穴だけが開いているものなので廃棄が簡単です。また、シートと接地面(道路など)が擦れてキズをつける恐れがありません。梱包はアコーディオン畳みにしてあるため、広げやすくなっています。長さ方向の1mピッチの穴を目安すれば、お好きなサイズにカットして自由に使用できます。引越作業で養生するとき、道路に敷くとき、農業作業で目安をつけるときなど、さまざまシーンで活用ができます。
用途建築現場での通路養生シート、リフォーム時の床養生や間仕切りシート(穴あきなのでSカン等吊り下げもできます)
厚さ#3000
材質ポリエチレン100%
形状折りたたみタイプ
色ブルー
ピッチ約1m
長さ(m)約50
穴径(Φmm)12
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
トラスコ品番849-2456
材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L1(mm)180
寸法S(mm)38
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)168
寸法W(mm)57
寸法R(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
【積水】洗濯時の小物掛けに
小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利な大型のS字フック。
サビに強いポリエチレンコーティング加工。
2本入り。
開口幅(mm)フック:40
耐荷重(kg)15まで
【積水】洗濯時の小物掛けに
小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利なS字型のフック。
サビに強いポリエチレンコーティング加工。
2本入り。
耐荷重(kg)15まで
長さ(cm)20
開口幅(mm)フック:40
1個(2本)
¥449
税込¥494
当日出荷
洗濯の時など、小物掛けに
物干し竿の吊り下げ、高い場所への小物掛けに便利。
洗濯ハンガーの吊り下げに。 ロングタイプの大型S字フック。
観葉植物のハンギングにも。
ポリエチレンコーティング加工だからサビに強い。
2個入り。
耐荷重(kg)15まで
長さ(cm)50
開口幅(mm)フック:40
1個(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
スプリングの力で自立します。
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
側面のバックルによって、折り畳みの状態を保持できます。
S字フックが1本付いています。中にエフトロン底板付。
エスコ品番EA925CE-300D
材質表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
質量(kg)0.64
直径(Φmm)300
高さ(mm)280
タイプ底補強
長さ(cm)【持ち手】約96
折りたたみ時高さ(mm)約150
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
人気のチェスト「ルームス」と、棚付きハンガーラックのセット。ハンガーラック下のスペースに「ルームス」の脚を外して載せて利用。中棚、上棚、サイドネットも付属して、たたむ・掛けるをひとまとめに。強化キャスター搭載で、服をしまって重たくなった本体も、お掃除の際はラクラク移動。棚板は木目柄入り。「すーっと引いて、スキっと閉まる」、引出しは軽くて出し入れラクラク。サイドネットは組み立て時に、お部屋に合わせて左右のレイアウトを選択可能。S字フック3個付属。
用途ハンガーラック、コートハンガー、服収納、鞄置き、タンスとして。棚、ラック、服、コート、キャスター付き、リビング、寝室、クローゼット。
材質ハンガーラック本体:スチール(粉体塗装)、ハンガーラック天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、ハンガーバー:スチール(クロムめっき)、チェスト:ポリプロピレン
耐荷重(kg)ハンガーバー20、天板・棚板20、S字フック1.5
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
組立時間約40-60分
寸法(横×縦)(cm)サイドネット:38×70
省スペースでも気軽に設置できるデザイン性のあるスタイルハンガーです。ワンピースやコートなどの長物と、衣類やバッグ、帽子、ストールなどの小物を掛けることができます。お気に入りの衣類を飾るディスプレイ場所としても活用できます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納可能です。便利なS字フックが2個付いています。簡単に組み立てができます。使用時の推奨開き角度は90度です。
付属品S字フック2個
材質ハンガーパイプ:スチール(塩化ビニル被覆)、スチール(粉体塗装)、パイプ:スチール(粉体塗装)、脚キャップ:ポリプロピレン
質量(g)4290
耐荷重(kg)ハンガーパイプ(左)1本あたり1、(右)6、S字フック5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×350×1500
収納寸法(mm)約460×50×1500
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、従来のSカンよりも長いので用途が広がります。、先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8246
材質真鍮(クロムメッキ)
寸法L(mm)205
寸法H(mm)25
寸法d(mm)49
寸法A(mm)180
寸法D(mm)8
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8243
材質スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)126
寸法H(mm)30
寸法d(mm)48
寸法A(mm)114
寸法D(mm)6
1個
¥829
税込¥912
翌日出荷
スカーフやズボンの一時掛けにも便利な立て掛けラダーハンガー!奥行きが24cmとスリムな設計なので置き場所を選びません。先端にはシリコンキャップが付いているので滑るのを防いでくれます。S字フックを使えば、ベルトや帽子
などの小物も収納可能
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×24×160
耐荷重(kg)バー1つあたり:約1
付属品六角レンチ
質量(g)約2400
Call01は発信側と受け側、双方のコミュニケーションが取りやすいように設計されたBluetoothヘッドセットです。
10mmの大口径ドライバーは相手の声が聴き取りやすく、丁寧にチューニングされた高性能マイクは鮮明な声を届けます。
重さは8.4g(イヤーフック装着時約9.6g)と軽量で、S・M・L3種類のスタビライザー付きのイヤーピースは確実に耳にフィットし、耳への負担を感じることはありません。
また、取外し可能なイヤーフックは、激しい動きでも落下を防ぎ、紛失や破損を気にする事なく安心して使用することができます。
落ち着いた色合いとシンプルなデザインは、様々な服装にも馴染み、スマホでの会話のほか、在宅ワークにも最適なヘッドセットです。
軽量でコンパクト
シンプルで落ち着きのあるデザイン
高性能マイク(ノイズキャンセリングCVC6.0)
聴き取りやすい大口径10mmドライバー
反応が良く操作しやすい機能ボタン
フィット感の良いスタビライザー付きイヤーピース
落下を防ぐイヤーフック(取外し可能)
最大通話時間6.5時間
最大再生時間6.5時間
マルチペアリング機能(最大2台)
マルチポイント機能(最大2台)
寸法(mm)約53.5×51×22.5
色ライトグレー
質量(g)9.6(イヤーフックあり)/8.4(イヤーフック無し)
マイクロホンCVC6.0ノイズキャンセル機能
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)80
Bluetoothバージョン5.0/チップセット:CSR8615
待機時間約120時間
通信距離(m)10
イヤホン形状耳かけ型
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)約6.5時間(音量50%)
充電端子MicroUSBType-B
連続通話時間(時間)約6.5時間(音量50%)
対応プロファイルHSP、HFP、AVRCP、A2DP
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
Uの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8242
材質スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)106
寸法H(mm)30
寸法d(mm)53
寸法A(mm)94
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
対象車種:ハスラー。バックドア開閉時の荷崩れ防止に役立ちます。HUSTLERロゴ入り。取り付けには別途ユーティリティーカラーリングフック(品番:9916059S00001)が必要となります。※ラゲッジベルト、ラゲッジマット、スペアタイヤ固定キット、スペヤタイヤセットと同時装着はできません
表面PVC
適合車種HUSTLER
裏面ポリエステル
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
スピードライト用のソフトボックス、JJC RSB ソフトボックスS。ユニバーサルマウントは、ほとんどのスピードライトに適合します。光を和らげ、撮影時の影を減らすことができます。フックアンドループファスナーストラップと滑り止めエッジにより、長方形のソフトボックスがしっかりと固定されます。
付属品ケース
材質ポリエステル
本体質量(g)70
発光面(mm)155×130
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
屋内、屋外のスポーツ観戦、イベント会場等に最適!フレームやフックなどのパーツを強化したオリジナル商品
奥行きD650の時に別売りの新タイプ注水置台設置可能
・36024-2B 新タイプ注水置台ブラック
・36024-2S 新タイプ注水置台シルバー
仕様ハトメ加工必要/片面仕様/両面仕様
材質フレーム:アルミ、樹脂、フック:ゴム紐・樹脂、推奨メディア:ターポリン
関連キーワード
1
2
次へ