用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)(参考)10
材質クローム
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4
適合パイプ径(Φmm)32
アズワン品番64-7904-61
入数3個
1個(3個)
¥450
税込¥495
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法d(mm)5
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.2
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。
材質鉄
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ形状S型
仕様スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)6
使用荷重(kN)0.15
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
吊具付の結束具です。フック部分内径が12mmと大きく太めのパイプへもご利用可能です。掛けるだけのフックタイプと引っ張っても外れないハンガータイプがございます。
用途応募ハガキ、チラシ、POPなどの掲示などに掛けるだけでご利用いただけます。
材質ナイロン66
色乳白
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3.2
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。
HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用
仕様各寸法には許容差があります
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
色濃紺
規格JIS K6742規格品
最高使用温度(℃)50
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95
質量(kg)0.68
外径(Φmm)処理範囲:6-67
替刃仕様標準:E-635(29973)
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8
モデル品番:65S
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
用途金属製Sトラップ用
形状Sパイプ
パイプ形状Sパイプ
こんなお得な商品も!

Sカン ステンレス
モノタロウ
¥54~
税込¥59~
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35
トラスコ品番435-8538
質量(kg)0.4
色シルバー
適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)です。
スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
金属製Pトラップ用
形状Sパイプ
パイプ径(Φmm)32
長さ(mm)550
呼び径32
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
用途樹脂製トラップ用
形状Sパイプ
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
金属製Sトラップ用
パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
形状Sパイプ
長さ(mm)450
呼び径32
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。
接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。
用途排水のパイプとして
奥行(mm)102
本体幅(mm)600
本体高さ(mm)32
適合排水管径(Φmm)32
色アイボリー
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプ
パイプ径(Φmm)32
長さ(mm)790
呼び径32
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプ
パイプ径(Φmm)25
長さ(mm)730
呼び径25
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプ
パイプ径(Φmm)25
長さ(mm)600
呼び径25
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプ
パイプ径(Φmm)38
長さ(mm)500
呼び径38
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプ
パイプ径(Φmm)38
長さ(mm)390
呼び径38
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
形状Sパイプ
仕様金属製Sトラップ用
金属製Sトラップ用
パイプ径(Φmm)25
材質黄銅
形状Sパイプ
長さ(mm)517
呼び径25
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
備考050フクム
部品名称オーバフローパイプ
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.47MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(1.47MB) 展開図32(1.47MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(1.47MB) 展開図36(1.47MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.47MB) 展開図39(1.47MB) 展開図40(1.67MB)
図解NoSSA-S1000 エンジン ノズルホルダ部品_No.4、SSA-α510DX M-A エンジン(ノズルホルダ,グローランプ)部品_No.4、SSA-F505 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.180、SSA-S600 1996ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.4、SSA-α510 M-A エンジン(ノズルホルダ,グローランプ)部品_No.4、SSA-G650 エンジン ノズルホルダ部品_No.40、SSA-C610 走行用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.29、SSA-S500A エンジン ノズルホルダ グロープラグ部品_No.2、SSA-α510 エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.4、SSA-S551 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.16、SSA-S602DXVT エンジン グロープラグ・ノズルホルダ ~2004年6月部品_No.4、SSA-α1001ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.30、SSA-M500DX エンジン シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.43など
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
¥712
税込¥783
4日以内出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3
アズワン品番67-2481-10
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
。単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9
アズワン品番67-2481-09
1箱(20個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)です。
濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質アルミ
全長(mm)約660
呼び径65A
1本
¥5,398
税込¥5,938
12日以内出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9
アズワン品番67-2481-11
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ