カテゴリ

  • メカニカル部品(799)
  • 制御機器(631)
  • 切削工具(560)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(547)
  • 農業機械(400)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(238)
  • 科学研究・開発用品(234)
  • 機構部品(186)
  • 自動車純正部品(135)
  • 電気材料(130)
  • 研磨材(122)
  • バイク純正部品(121)
  • オフィス家具(109)
  • 建築金物(104)
  • 配管・水廻り設備部材(103)
  • 物流用品(101)
  • トラック純正部品(101)
  • 作業工具(101)
  • 空調・電設資材(100)
  • FA担当者のオススメ新商品(92)
  • 測定用品(87)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • バイク部品(83)
  • 店舗什器・備品(69)
  • 厨房用品(66)
  • 医療(55)
  • 家電(55)
  • 自動車補修部品(54)
  • 船舶用品・漁業資材(50)
  • 保管用品(47)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 作業服(37)
  • 事務用品(36)
  • 清掃用品(34)
  • 住設機器(34)
  • 安全用品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 自転車部品(32)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 縫製用品(21)
  • 電動工具(20)
  • 梱包用品(19)
  • 安全標識(19)
  • 安全保護具(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 日用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 防犯用品(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 照明(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 介護用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 農具(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 溶接用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • カー用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 食品・飲料(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 空圧工具(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • ヘルスケア(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • テープ(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手袋(3)
  • 塗料(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • エンジン工具(1)

「s-120」の検索結果

関連キーワード
6,168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイボンベ S(120g) ニチネンマイボンベ S(120g)ニチネン
299税込329
1個
4日以内出荷
マイコンロ・ミニシリーズ専用
外径×高さH(Φmm×mm)66×128容量(g)120主成分LPG(液化ブタンガス)
ハードコア バレットファスト(S)120mm デュエルハードコア バレットファスト(S)120mmデュエル
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
新色4色登場!!足場が高い堤防や磯場からの青物・サワラ狙いに最適!!ファストリトリーブ対応のぶっ飛びシンキングミノー爆発的な飛距離を生み出す、次世代重心移動システム「MAG BULLET(R)(マグネットバレットウェイトトランスファーシステム)International Patent」 搭載足場が高い堤防や磯でも足元までしっかり狙えるロングビルミノー大物対応の貫通ワイヤー&太軸2フック仕様
寸法(mm)120質量(g)35タイプシンキングレンジ150~200cmリングサイズ#5飛距離(m)MAX 80フックサイズ#2
「匠」輪針-S 120cm Clover(クロバー)「匠」輪針-S 120cmClover(クロバー)
1,298税込1,428
1袋
7日以内出荷
「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。 長い輪針を使った技法、不思議で楽しい「メビウス編み」も楽しめます。 ちょっとユニークな作り目をしたら、普通の輪編みと同じようにくるくる同じ方向に編んでいくだけ。 いつのまにか”メビウスの輪”のように、表が裏に、裏が表になり、ねじれた編み地のできあがり。 身に着けるとボリュームと動きがあり、おしゃれな雰囲気のネックウォーマー、スヌード、ショールになります。
材質針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス鋼、チップ:ナイロン
スリッパ T-4S 120足入 トータススリッパ T-4S 120足入トータス
37,980税込41,778
1箱(120足)
6日以内出荷
ディスポスリッパ
Facom ソケットレンチ 1/2 インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120A FACOMFacom ソケットレンチ 1/2 インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120AFACOM
5,600税込6,160
1個
5日以内出荷
ドライブサイズ = 1/2 インチハンドルタイプ = T-ハンドルドライブ形状 = 正方型全体長さ = 275 mm材質 = クロームバナジウム鋼1/2インチラチェット用スライドハンドル. 1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドルです。ヘッドのブレーキがスライドシャフトを保持し、T字形又はL字形工具として使用できます。
バリキレブラシEX Φ50 S#120 ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 S#120ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個(1個)
5日以内出荷
独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。
粒度(#)120砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.1
「匠」輪針-S 120cmジャンボ Clover(クロバー)「匠」輪針-S 120cmジャンボClover(クロバー)
1,598税込1,758
1袋
7日以内出荷
「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。 長い輪針を使った技法、不思議で楽しい「メビウス編み」も楽しめます。 ちょっとユニークな作り目をしたら、普通の輪編みと同じようにくるくる同じ方向に編んでいくだけ。 いつのまにか”メビウスの輪”のように、表が裏に、裏が表になり、ねじれた編み地のできあがり。 身に着けるとボリュームと動きがあり、おしゃれな雰囲気のネックウォーマー、スヌード、ショールになります。
材質針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス鋼、チップ:ナイロン
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S120 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S120NOK
239税込263
1個
翌日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0558-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)119.5内径許容差(mm)±0.4
Facom ソケットレンチ 1/2インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120A FACOMFacom ソケットレンチ 1/2インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120AFACOM
5,600税込6,160
1個
7日以内出荷
錆びにくいクローム仕上げ人間工学に基づいたグリップで、快適な使い心地を維持1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドル耐久性の高いクロムバナジウム鋼を使用
用途ソケットレンチは、レンチの頭部にソケットを装着して使用するように設計されたレンチやラチェットの一種です通常、ソケットレンチにはラチェット機構が装備されており、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を続けることができますソケットレンチは一般に自動車整備士、エンジニア、建築者、DIY愛好家などの専門家によって使用されます仕様●ドライブサイズ:1/2インチ●ハンドルタイプ:T-ハンドル●ドライブ形状:正方型●全体長さ:275mm●材質:クロームバナジウム鋼
リーブルワイパーS120 リーブルリーブルワイパーS120リーブル
23,980税込26,378
1箱(12巻)
9日以内出荷
1.油汚れや水の拭き取りに便利なワイパーです。2.場所を選ばないコンパクトタイプ。
材質天然パルプ100%寸法(cm×m)21.5×120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S120 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S120NOK
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0558-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)119.5内径許容差(mm)±0.8
ナイル エアーニッパ替刃金属切断用S120 室本鉄工ナイル エアーニッパ替刃金属切断用S120室本鉄工
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3497
Eufy Solar Wall Light Cam S120 Anker(アンカー)Eufy Solar Wall Light Cam S120Anker(アンカー)
13,627税込14,990
1個
当日出荷
センサーライト一体型カメラ:夜間や暗い場所では動きを感知すると最大300ルーメンの柔らかな明るさのセンサーライトが自動で点灯するため、玄関や庭、車庫、裏口等に設置すれば手動でライト点灯の手間が省けるだけでなく防犯にも最適です。防犯・見守りに最適:動作検知時のアプリ通知を設定すれば離れた場所からでも家族の出入りや宅配物の置き配の到着が確認でき、家族の安全の見守りから、防犯対策、便利な自動のライト点灯までをこれ一台で可能にする製品です。ソーラー充電:ソーラーパネルを搭載しているため、太陽光が当たる場所に設置することで充電する手間が省けます。 ※天候や使用環境により発電できる電力は大きく変化します。夜間でも細部まで鮮明な映像:2K (300万画素) の高画質で細部まで鮮明に映し、被写体のわずかな動きや表情まで見逃しません。本体に搭載されたカラーナイトビジョン機能で、夜間でもカラーではっきりとした映像を残すことができ、不審者が特定しやすく防犯性が向上します。AIカメラ搭載:AIカメラが約8m先まで動きを検出し、リアルタイムでお使いのスマホに通知を送ります。検知の対象やエリアはスマホアプリから変更できます。また、アプリを使用すれば、どこにいても双方向での通話が可能。不法侵入など注意が必要な際には、105dBの警報を鳴らしたり、ライトを点灯させることができます。簡単に設置可能:配線不要なワイヤレス設計により、どこでも気軽に設置が可能です。追加料金不要:ご購入後は月額料金不要です。内蔵メモリー (8GB)により、ローカルストレージに直接暗号化されたデータ保存が可能なため、セキュリティ面でも安心です。IP65の防水・防塵対応:IP65の防水・防塵規格対応で悪天候時も使用可能。屋外の監視に最適です。
セット内容製品本体、USB-CtoUSB-C変換ケーブル(外付けソーラーパネル用)、取り付けプレート、15°下向き取り付けプレート、プレート取り付け用ネジとアンカー、カメラ取り付け用ネジ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約170×60×124ブラック質量(g)約450接続方式(2.4GHz)Wi-Fi入力5V=2A(TypeCポート)記憶方式本体内蔵メモリ8GB解像度2K保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)5200フレームレート15fps画角120°
NLS-E-GN-S120-M40A ITT CANNONNLS-E-GN-S120-M40AITT CANNON
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NLS-1-BN-S120-M40A ITT CANNONNLS-1-BN-S120-M40AITT CANNON
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コートブラシS120 トーエイライトコートブラシS120トーエイライト
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
ブラシ材質:シダのコートブラシ
仕様柄固定フック付質量(kg)3毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
NLDFT-3-GY-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-3-GY-L-S120-M40AITT CANNON
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NLDFT-N-BL-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-N-BL-L-S120-M40AITT CANNON
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コートブラシS120SH トーエイライトコートブラシS120SHトーエイライト
12,880税込14,168
1本
6日以内出荷
ブラシ材質:シダの補強ステー付きコートブラシ
仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)3.5毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
NLDFT-E-GN-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-E-GN-L-S120-M40AITT CANNON
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NLDFT-2-BK-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-2-BK-L-S120-M40AITT CANNON
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NLDFT-1-BN-L-S120-M40A ITT CANNONNLDFT-1-BN-L-S120-M40AITT CANNON
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
FG 万能用 菜園鋏 FG-S120R 金象印FG 万能用 菜園鋏 FG-S120R金象印
799税込879
1個
当日出荷
芽切・収穫・工作など多用途に使用いただける万能タイプ 園芸だけでなく工作など幅広く使用できます
切断能力(mm)生木6寸法(mm)170×90×7質量(g)170材質(刃)スチール材質(ハンドル)樹脂
LEDポジションバルブ S120T カーメイトLEDポジションバルブ S120Tカーメイト
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
1灯120ルーメンの明るさを誇るLEDポジションバルブ。放熱用のアルミヒートシンクと高性能熱伝導ハウジングを採用し、長時間明るさを保ちます。
質量(g)3電源(V)DC12消費電力(W)0.81全光束(Lm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×28対応車検適合バルブタイプT10タイプ
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(186件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
コートブラシS120SS トーエイライトコートブラシS120SSトーエイライト
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
砂入り人工芝コート向け
仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)4.5シリーズS-SS毛丈(mm)140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(80件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス混入ポリ袋 半透明 ジャパックスバイオマス混入ポリ袋 半透明ジャパックス(13件のレビュー)
419税込461
1冊(10枚)
当日出荷
バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます
RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号130017バイオマス配合率(%)10
リングジョイント アソーリングジョイントアソー(37件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(31件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(53件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
トラスコシートペーパー TRUSCOトラスコシートペーパーTRUSCO(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(50枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り素地のならし研磨塗装前の研磨、仕上げ研磨幅(mm)230長さ(mm)280砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
レインダンス セレクト S120 3ジェットハンドシャワー Hansgrohe(ハンスグローエ)レインダンス セレクト S120 3ジェットハンドシャワーHansgrohe(ハンスグローエ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ホワイト/クロム仕様セレクト機能直径(Φmm)120シャワー種類レインエア(エア入り)、レイン(エアなし)、ワール(マッサージジェット)
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(55件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
関連キーワード
...