カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,212)
  • 自動車補修部品(395)
  • メカニカル部品(344)
  • 制御機器(269)
  • 農業機械(250)
  • 自動車純正部品(177)
  • バイク純正部品(142)
  • 科学研究・開発用品(111)
  • バイク部品(99)
  • ねじ・ボルト・釘(96)
  • トラック用品・パーツ(90)
  • 測定用品(72)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 建築金物(51)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 安全靴・作業靴(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • オフィス家具(39)
  • 切削工具(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • 作業工具(35)
  • 物流用品(33)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 家電(22)
  • 住設機器(20)
  • 事務用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 日用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 機構部品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 電気材料(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • カー用品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 作業服(10)
  • 電動工具(9)
  • 照明(7)
  • 自転車部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 介護用品(6)
  • マスク(6)
  • 研磨材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全標識(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-1h」の検索結果

関連キーワード
3,989件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ゴムホース(S-1Hカップラ付) 十川ゴム高圧ゴムホース(S-1Hカップラ付)十川ゴム
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
理研カップラS-1Rとの接続カップラ付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]使用温度範囲(℃)-20~+70口径(Φ)3/8材質NBR使用作動油一般作動油
ボルト (9S1H) MAZDA(マツダ)ボルト (9S1H)MAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
BOLT (9S1H) MAZDA(マツダ)BOLT (9S1H)MAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
(9S1H4)ボルトディストリビューター MAZDA(マツダ)(9S1H4)ボルトディストリビューターMAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
エスロン接着剤 NO.100S セキスイエスロン接着剤 NO.100Sセキスイ(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(250g)ほか
当日出荷
用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用仕様低粘度速乾性付属品筆付無色透明液体比重0.89~0.99引火点(℃)-17(密閉式)沸点(℃)65.4粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
HEATER ASSY.THROT 08T50EWA0S1H ホンダHEATER ASSY.THROT 08T50EWA0S1Hホンダ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
表示ステッカー ネグロス電工表示ステッカーネグロス電工(1件のレビュー)
529税込582
1袋(5枚)
当日出荷
貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。 直接貼り付けて警告する表示ステッカーです。 図記号によりわかりやすくしています。
取付方式シール/ステッカー
補助接点ユニット 富士電機補助接点ユニット富士電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から23日以内出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
ダスターキャップ RIKEN(理研機器)ダスターキャップRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
耐水黒板マーカー(細字) 不易糊工業耐水黒板マーカー(細字)不易糊工業
279税込307
1本
当日出荷
乾くと少量の水がかかってもにじみません。 小型の耐水黒板に適した極細タイプです。
用途耐水黒板専用マーカートラスコ品番195-4866材質/仕上本体:アルコール系インク、芯:ナイロン質量(g)11アズワン品番64-8425-96
CKG57NX7S1H226M500JH TDKCKG57NX7S1H226M500JHTDK
559税込615
1個
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:50RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
レジ袋 日本サニパックレジ袋日本サニパック
139税込153
1セット(100枚)
当日出荷
フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめています。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)2018年トラスコ掲載ページ9 0537
消えないマーカー細字白 袋 不易消えないマーカー細字白 袋不易
149税込164
1本
当日出荷
はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様細字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】1インク色性質不透明油性線の太さ細字
”カップラ” スタンダード RIKEN(理研機器)”カップラ” スタンダードRIKEN(理研機器)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
用途油圧器具への接続用。トラスコ品番356-9683適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用タイプスタンダード品名ホース側カップラねじ径Rc3/8ねじ径Rc3/8
サンバイザー(R) (S01H) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (S01H)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCOスパッタシート デラックス(両面コーティング)TRUSCO
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号ハトメ数なし材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様ホース側カップラ
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
フロート式流量計 FS ヤマト産業フロート式流量計 FSヤマト産業
26,980税込29,678
1台
当日出荷から31日以内出荷
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
DV継手 排水用バルブソケット セキスイDV継手 排水用バルブソケットセキスイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
スタンド S708-1H コーワソニアスタンド S708-1Hコーワソニア
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
戸建郵便受箱 708
用途P701・P702 専用スタンド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×1310×60質量(kg)5材質(支柱)SUS304材質【目地】合成ゴム(EPDM・黒)材質(台座)SUS304
DV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AE TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AETDK
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧50Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量10μF温度特性X7S動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
エコダスター#45 本体 セキスイエコダスター#45 本体セキスイ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
用途工場・オフィス現場の一次投棄として。トラスコ品番125-5667材質再生ポリプロピレングレー高さ(mm)560奥行(mm)450容量(L)45間口(mm)265エコマーク認定認定商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 086
100MPAシリーズ カプラ RIKEN(理研機器)100MPAシリーズ カプラRIKEN(理研機器)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
プロパンバーナー部品火口 新富士バーナープロパンバーナー部品火口新富士バーナー
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ日東工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1)穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂タイプΦ30穴加工形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
透明 DV ソケット セキスイ透明 DV ソケットセキスイ
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット透明
PCS形プラボックス 日東工業PCS形プラボックス日東工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
有効深さ(mm)57ライトベージュ色(5Y7/1)間口(mm)80
電磁開閉器関係部品 富士電機電磁開閉器関係部品富士電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
キリマワシショートタイプ替刃 未来工業キリマワシショートタイプ替刃未来工業
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
タイプショートタイプ
耐熱接着剤 NO100S グリーン 500g セキスイ耐熱接着剤 NO100S グリーン 500gセキスイ
3,198税込3,518
1缶
当日出荷
耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です
用途HTDV・透明HTDV専用接着剤トラスコ品番406-9397危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
横吊クランプ(HLC-H)用ばね スーパーツール横吊クランプ(HLC-H)用ばねスーパーツール
729税込802
1本
当日出荷
水すい 横水栓用 SS1HM-Aシリーズ ミナミサワ水すい 横水栓用 SS1HM-Aシリーズミナミサワ
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷
壁型の湯水混合水栓用の自動水栓です。 安全で定温を保持するサーモ式温度調節バルブを内蔵し、自動水栓の吐水方向は範囲内で自在に動きます。ストレーナーの内蔵、逆流防止にも配慮しております。
取付方式後付け適合場所洗面所使用地区一般地吐水口長さ(mm)160給電方式電池式
エスロン HI-TS継手異径ソケット100×75 セキスイエスロン HI-TS継手異径ソケット100×75セキスイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6292材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケット
GM 表示錠 長沢製作所GM 表示錠長沢製作所(31件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別表示錠(小判座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36バックセット51mm
スタンダードスターラー アズワンスタンダードスターラーアズワン
79,700税込87,670
1個
当日出荷
天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。過昇温度防止機能付きでサンプルを保護します。安全面に配慮した余熱警告ランプ付きです。SDカードを差し込むことで回転数と時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。
両極性MUSE ES ニチコン両極性MUSE ESニチコン(7件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
...