5,511件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナ・容器
用途ボックス型コンテナ(フタ) トラスコ品番106-1986 質量(kg)0.7 外寸(mm)【長手×短手×高さ】604×395×29
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

千羽鶴印(エンテック)ハイパック 蓋 S-36用
ハイパックS-36用蓋のみ
仕様●材質:EVA樹脂(耐熱温度/60℃、耐冷温度/-41℃)●外寸:270mm×123mm×H7mm アズワン品番65-5788-91
1個
529 税込582
6日以内出荷

千羽鶴印(エンテック)ハイパック 本体 S-36用
ハイパックS-36用本体のみ
仕様●材質:ポリプロピレン(耐熱温度/120℃、耐冷温度/-37℃)●外寸:270mm×123mm×H90mm●内寸:245mm×96mm×H86mm アズワン品番65-5789-15
1個
759 税込835
6日以内出荷

1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

長時間動いても快適な女の子用のペット用おむつです。ぴったりフィットでモレにくく、たっぷり吸収の安心設計です。
適合トイ・プードル、ミニチュア・ダックスフンド、シーズー、猫など(参考標準体型・メスの場合) 枚数36枚 適応胴囲(cm)30~45 適応体重(kg)4~7(メスの場合)
1袋
1,698 税込1,868
3日以内出荷

『非常用トイレ セルレット 36回分セット S-36F』は、水が使えなくても、排泄物を固めて処理できるので、地震や台風などの災害時に役立ちます。排泄後、袋ごとポンっと入れるだけで、約1時間で固まります。特殊な活性炭が臭いを吸着するので、トイレ臭を気にせず使用できます。コンパクトなサイズなので、持ち運びや保管に便利です。製造日から10年間保存できるので、いざという時に備えておくことができます。品質にこだわった日本製であるところも魅力的です。
用途災害時、アウトドア、介護、断水工事中や停電時などでのトイレの際に。 セット内容凝固・脱臭剤×36個、トイレ袋×36枚、透明袋×3枚 使用方法ご準備の目安:7日分、保管可能期間:未開封状態で約10年 寸法(mm)凝固・脱臭剤サイズ:65×65 規格特許:第5611263号 寸法(cm)トイレ袋サイズ:65×60、透明袋(下敷き用)サイズ:65×80 入数約8g×36個
1式(36個)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
適合S-36 材質PP クリーム 外寸(mm)694×434×29 嵌合商品特大ばんじゅう C-2
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0529-P0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)35.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
419 税込461
翌々日出荷

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。 幅(mm)最大55 ガンメタ(ガンメタリックメッキ) 奥行(mm)67 角度(°)70 二面幅(mm)36 リング穴径(Φmm)6×2個 縦(mm)380
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。 幅(mm)最大55 銅総磨き(ブロンズメッキ) 奥行(mm)67 角度(°)70 二面幅(mm)36 リング穴径(Φmm)6×2個 縦(mm)380
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。 幅(mm)最大55 金総磨き(ゴールドメッキ) 奥行(mm)67 角度(°)70 二面幅(mm)36 リング穴径(Φmm)6×2個 縦(mm)380
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。
用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。 幅(mm)最大55 銀総磨き(クロームメッキ) 奥行(mm)67 角度(°)70 二面幅(mm)36 リング穴径(Φmm)6×2個 縦(mm)380
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0529-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)35.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
67 税込74
3日以内出荷

上からゴミが見えず、洗練されたデザインの屑入
用途ゴミ箱 容量(L)約9 材質ポリプロピレン(表面シボ加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約□190×□190×360 質量(g)約521
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

材質 本体:ステンレス綱SUS304、戸当り:エチレンプロピレンゴムスポンジ(黒)。扉厚:40mm。付属ネジ:なべタッピンネジ4×20mm。扉の衝突音に配慮した静音設計です。
用途ラバトリーブース 長さ(mm)40 幅(mm)40 高さ(mm)36 仕上ホーニング
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

綿100%のガーゼ製品を滅菌しています。1枚ずつ包装してあるので、必要量のみを使え衛生的です。使いやすいサイズにカットしてあります。ガーゼサイズ7.5×7.5cm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00354000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
759 税込835
9日以内出荷


1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷












1個
54,980 税込60,478
翌日出荷


Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
22,968 税込25,265
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。 電子レンジ○(蓋除く) 仕様抗菌剤入り 形状角型 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60 材質(フタ)EVA樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4552 口径3.0×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3466 適合本体14233(S36) 質量(kg)2.3
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

関連キーワード