6,931件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手でやわらかいレーヨン不織布にエタノール80%を含浸させています。エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。手のひらサイズで清拭面に直接手が触れにくく、清潔に除菌・清拭ができます。環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。大きさのある不織布(ワイドS 28cm×12.5cm)を使用し、広範囲の除菌が求められる手術室や透析室などの除菌に最適です。2ツ折の状態で取り出せます。
成分エタノール、水 材質レーヨン不織布 規格28cm×12.5cm 2ツ折 商品タイプワイドS 詰替用
1個(500枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

日本メカケミカルスパレックスS-500
ステンレス・軟鋼用スパッター付着防止剤
用途ステンレスおよび軟鋼溶接時のスパッター付着防止。半自動・自動溶接機のノズル、トーチ部分の保護、スパッター付着防止 成分油脂 他 pH6.8(原液) 外観淡黄白色液体 動粘度(mm2/s)1.4(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.01(原液)
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。
用途ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。 トラスコ品番868-1919 銅褐色 使用温度範囲800℃以下 ちょう度372 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg ベースオイル鉱物油 +合成油
1缶(500g)
3,998 税込4,398
当日出荷

材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み 材質合金鋼 全長(mm)500 仕様プラスチック筒入 トラスコ品番749-9663 質量(g)445 シャンクSDSタイプ 適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ライトガイド FG6S-500S
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-21 型式FG6S-500S タイプ1燈インターロック
1個
16,900 税込18,590
6日以内出荷


材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた除菌効果、手に優しい石けん液です。病院(中央検査室、中央材料室、中央手術室、輸血室、採血室、血液透析、医局、薬局、病棟病室等)で直接医療に従事される方。保健所、給食センター、食品工場、飲食店などでの手指の消毒に。保育園、幼稚園での園児の手指の洗浄に最適です。
商品タイプ本体 種別除菌・消毒・薬用手指洗浄剤 内容量(mL)500(ムースポンプ付) 主成分特殊界面活性剤(非イオン)、イソプロピルメチルフェノール、天然ヤシ油、肌荒れ防止剤 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

ゴミ箱用袋です。
用途ポリ袋 材質ポリエチレン(0.015mm厚) 寸法(横×縦)(mm)500×770 商品タイプオプション品
1袋(30枚)
699 税込769
4日以内出荷

スポーツ車、折りたたみ車用1本スタンド。外装変速機付逆爪フレーム用サイドスタンド。
用途サイズ:24インチ。カラー:ブラック。日本製 サイズ24インチ
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷

除菌に適した80%(76.9~81.4vol%)のエタノールを厚手の不織布に含浸させた、環境除菌ワイパーです。エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。手のひらサイズで清拭面に直接手が触れにくく、清潔に除菌・清拭ができます。環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。ワイドS(28cm×12.5cm 2ツ折)は、500枚入りの大容量のため、頻繁に使用する部署に適しています。
成分エタノール、水 材質レーヨン不織布 規格28cm×12.5cm 2ツ折
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷


ハイクオリティな音と表現力の豊かさという、楽器としての実力。さらに、ステージ演奏、配信など多様化し続けている演奏スタイルにぴったりの充実の機能を搭載している1台です。
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷



フレア接続用エルボ2個入付。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15 対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種 接続方法フレア 関連資料(0.08MB) 配管取出方向ストレート メーカー商品コード709093
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

防藻、防錆、防蝕、殺菌作用により約60日間水の交換不必要。(水に約1~2%添加)
容量(mL)500(無臭性)
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷




部品名称トリアツカイセツメイシヨ(MGC-S500) 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.35MB) 図解NoMGC-S500 5-1.ハンドル,フゾクヒン部品_No.87、MGC-S500 5.ハンドル,フゾクヒン部品_No.72
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に 材質紙製 厚さ(mm)7 グリーン購入法適合
1セット(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。リア回りのドレスアップ効果抜群
用途外装ドレスアップ 材質ABS樹脂 適合車種ハイゼット/ハイゼットジャンボ(平成19年12月~) 適合型式201系/500系
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
3,790 税込4,169
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm)最大3 電流容量6A125V.AC
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。 用途に合わせて移動できる仕切付き。 細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

純正ミラーに被せるだけ!誰でもカンタン取付!。美しいメッキ仕上げで簡単ドレスアップ!
材質ABS樹脂製 適合車種ダイハツ ハイゼットトラック 平成26年9月~型式:S500系トヨタ ピクシストラック型式:S500Uスバル サンバートラック型式:S500J
1セット(2個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2024 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)500 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
539 税込593
翌日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(500g)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正ミラーに被せるだけ!誰でもカンタン取付! 大胆に決める、カーボン調仕上げで簡単ドレスアップ! ABS樹脂製 左右SET 裏面に両面テープが付いております。
適合車種ダイハツ ハイゼットトラック 平成26年9月~型式:S500系、トヨタ ピクシストラック型式:S500U、スバル サンバートラック型式:S500J 適合メーカーダイハツ、トヨタ、スバル
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おしゃれにPOP・プライスカードを表示できます。写真やメモなども飾れて様々な用途で使用できます。 メモやPOPなどを挟んで個性的に。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター2輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性軽量 材質(荷台)樹脂
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

クラウン[事務用品]スーパーゼム(S3-500)
シルバー 繰り返し・詰め替え対応
1個
279 税込307
翌々日出荷

微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状トルクス 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

しっかり綴じてかさばらず、紙も傷めません。
材質本体:再生ABS製、スライダー部:再生POM製 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種bryton Rider S500 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
939 税込1,033
4日以内出荷

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 付属品キャップ 材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)