カテゴリ

  • 切削工具(508)
  • 作業服(416)
  • バイク部品(324)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
  • 農業機械(135)
  • 自動車純正部品(126)
  • メカニカル部品(106)
  • 医療(100)
  • 物流用品(74)
  • 船舶用品・漁業資材(65)
  • 機構部品(63)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 制御機器(50)
  • 測定用品(48)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 自動車補修部品(34)
  • 作業工具(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • オフィス家具(24)
  • 電気材料(23)
  • 厨房用品(22)
  • 研磨材(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 保管用品(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • カー用品(14)
  • 家電(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 清掃用品(10)
  • 安全用品(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 照明(8)
  • 建築金物(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 電動工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 介護用品(6)
  • マスク(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空圧工具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全標識(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 防災用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「s-95」の検索結果

関連キーワード
2,924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーS-95-V PITWORK(日産)バッテリーS-95-VPITWORK(日産)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S95 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S95NOK
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0552-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)94.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S95 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S95NOK
169税込186
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0552-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)94.5内径許容差(mm)±0.4
スタンド袋HRS- S 095シリーズ メイワパックススタンド袋HRS- S 095シリーズメイワパックス
80,980税込89,078
1ケース(1000枚)ほか
8日以内出荷
加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性・耐油性に優れた、スタンディングタイプです。PET12/ドライ/AL9/ドライ/NY15/ドライ/レトルトCP60
スタンド袋HAS- S 095シリーズ メイワパックススタンド袋HAS- S 095シリーズメイワパックス
87,980税込96,778
1ケース(1000枚)ほか
8日以内出荷
加熱殺菌(130℃×30分)可能。白色の総ベタ印刷。遮光性・耐油性に優れた、スタンディングタイプです。PET12/ドライ/AL9/ドライ/NY15/ドライ/レトルトCP60
CB型折りたたみコンテナーCB-S95AS ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)CB型折りたたみコンテナーCB-S95AS ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
折り畳み時も積み重ねが可能です。
フタの有無なしトラスコ品番334-9471質量(kg)3.99有効内寸(mm)600×405×386最大積載荷重(kg)15適合カード差しRB120×40・RB120×65・RB195×90外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)406名入れなし外寸法・奥行(mm)440
ハードノーズバー 16 91S,95VP BIGM(丸山製作所)ハードノーズバー 16 91S,95VPBIGM(丸山製作所)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
部品名称ハードノーズバー 16 91S,95VP関連資料(0.96MB)図解NoMCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.ハードノーズバー 16 91S,95VP
ハードコア モンスターショット(S)95mm デュエルハードコア モンスターショット(S)95mmデュエル
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!
サイズリング:#4質量(g)40タイプシンキングレンジALL RANGEフック#3距離飛距離:100m Over
ブラケット (S095) MAZDA(マツダ)ブラケット (S095)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
スクリュー タッピング (S095) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (S095)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(217件のレビュー)
339税込373
1パック(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
バック リヤー シート (S095) MAZDA(マツダ)バック リヤー シート (S095)MAZDA(マツダ)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (S095) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (S095)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (S095) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (S095)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
CB-S95AS(リサイクル) 岐阜プラスチック工業CB-S95AS(リサイクル)岐阜プラスチック工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
容量(L)94有効内寸(mm)600×405×386内寸(mm)600×405×395折りたたみ寸法(mm)650×440×86名入れなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×406
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター C (R) サイド (S095) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (S095)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) サイド (S095) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (S095)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
プロテクター A (R) サイド (S095) MAZDA(マツダ)プロテクター A (R) サイド (S095)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
プロテクター B (R) サイド (S095) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (S095)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
プロテクター A (L) サイド (S095) MAZDA(マツダ)プロテクター A (L) サイド (S095)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート バック (S095) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート バック (S095)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー(L)リヤービュー (S095) MAZDA(マツダ)ミラー(L)リヤービュー (S095)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
プロテクター C (L) サイド (S095) MAZDA(マツダ)プロテクター C (L) サイド (S095)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (S095) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (S095)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWANOPP袋 ピュアパック S(テープなし)SWAN(79件のレビュー)
239税込263
1パック(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(55件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(61件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95S日東エルマテリアル(19件のレビュー)
959税込1,055
1箱(10巻)
当日出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング S(固定用)赤シリコンノーブランド(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(8件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷から10日以内出荷
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
関連キーワード
...