カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,207)
  • メカニカル部品(1,077)
  • 自動車純正部品(797)
  • 制御機器(322)
  • 事務用品(187)
  • 食品・飲料(136)
  • 農業機械(130)
  • 測定用品(107)
  • 配管・水廻り設備部材(82)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 機構部品(76)
  • バイク部品(68)
  • 電気材料(66)
  • 作業工具(64)
  • 自動車補修部品(60)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 切削工具(52)
  • 保管用品(51)
  • 物流用品(48)
  • 研磨材(47)
  • 空調・電設資材(41)
  • バイク純正部品(37)
  • 作業服(37)
  • オフィス家具(35)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 建築金物(31)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 家電(28)
  • 梱包用品(24)
  • 溶接用品(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 卓上消耗品(18)
  • 安全用品(18)
  • 厨房用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 縫製用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 医療(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 照明(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 空圧工具(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 介護用品(5)
  • カー用品(5)
  • テープ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自転車部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 手袋(3)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「s-b5」の検索結果

6,328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPクリスタルパック S-B5 cottaOPPクリスタルパック S-B5cotta
1,298税込1,428
1枚(100枚)
当日出荷
寸法(mm)0.03×195×270
レポート80S B5 サンフレイムジャパンレポート80S B5サンフレイムジャパン
349税込384
1個
3日以内出荷
文字だけでなく図表やイラスト特に、考えやアイデアを整理したり、図で構想をまとめたりするときにはとても便利です。
用途最近では横書きの雑記帳として、大きなメモ用紙として使われています。仕様A罫
スプリングリヤー (S1B5) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (S1B5)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
マットフロアー (S1B5) MAZDA(マツダ)マットフロアー (S1B5)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
コード ショート (S1B5) MAZDA(マツダ)コード ショート (S1B5)MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (S1B5) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (S1B5)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
スプリング NO.2 リーフ (S1B5) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2 リーフ (S1B5)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
(S75B5)KICKINGPLATE、L 日野自動車(S75B5)KICKINGPLATE、L日野自動車
10,310税込11,341
1個
7日以内出荷
ダンボール箱 無地 Aフルート モノタロウダンボール箱 無地 Aフルートモノタロウ(23件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(20枚)
当日出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)20ライナーK5
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(217件のレビュー)
919税込1,011特価
1パック(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
ガソリン携行缶 横型 モノタロウガソリン携行缶 横型モノタロウ(491件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
カッター替刃 (小) オルファカッター替刃 (小)オルファ(79件のレビュー)
699税込769
1ケース(50枚)
当日出荷
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式モノタロウ(28件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
スパイラルベベルギヤボックス SB50型 マキシンコースパイラルベベルギヤボックス SB50型マキシンコー
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07B5) SMCS07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07B5)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5電圧(V)(5) DC24切換方式(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)リード線取出方法(G) グロメットプレート(M5) サブプレート付ファンクション(-) 標準タイプ
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
(SB541)パイプ,フユエルフイード(プレ ヒータ) 日野自動車(SB541)パイプ,フユエルフイード(プレ ヒータ)日野自動車
2,403税込2,643
1個
7日以内出荷
給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ給油ノズル ガソリン携行缶用モノタロウ(62件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
C95 Series(C95SB50) SMCC95 Series(C95SB50)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(26件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
ステンレスKバット TRUSCOステンレスKバットTRUSCO(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
C96 Series(C96SB50) SMCC96 Series(C96SB50)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
2,588税込2,847
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)50呼び圧力10K
OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)HEIKO(13件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
安心保管BOX Asmix(アスカ)安心保管BOXAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。 ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
サイズA6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×80内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×148×65(スポンジの厚さ除く)
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リレー A.B.S (B5) MAZDA(マツダ)リレー A.B.S (B5)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ)組立式収納ボックス 鍵付きAsmix(アスカ)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約7.3(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.54MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.32MB)
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(26件のレビュー)
499税込549
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
お会計ボード オープン工業お会計ボードオープン工業(6件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
飲食店・レストラン等の伝票に最適。 オール樹脂製、汚れても水洗いできて清潔です。
材質(ボード)再生ABS
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB50 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB50SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
折線なし替刃(小) オルファ折線なし替刃(小)オルファ(6件のレビュー)
699税込769
1箱(50枚)
当日出荷
刃幅(mm)9材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38刃長(mm)80
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(28件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
スーパーバスケット SB-560 リングスタースーパーバスケット SB-560リングスター(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
長尺工具・道具等の収納に便利。積み下ろしに便利なサイドに取手付。 強度アップ!内側リブ設計。レジャー・日用品等多目的に収納。
材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)1.05外寸法・高さ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)295外寸法・間口(mm)560有効内寸法・間口(mm)468有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)212
固定滑車たて型一体型 スリーエッチ固定滑車たて型一体型スリーエッチ(17件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
...