カテゴリ

  • 制御機器(79)
    • 電磁接触器(1)
    • 電磁開閉器本体(2)
  • 農業機械(237)
  • バイク部品(153)
  • 切削工具(130)
  • 機構部品(108)
  • メカニカル部品(55)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 作業工具(33)
  • 研磨材(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 電気材料(17)
  • 自転車部品(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 事務用品(12)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(10)
  • カー用品(10)
  • 建築金物(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • テープ(3)
  • 照明(3)
  • 住設機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ

「s-t12」の検索結果

関連キーワード
1,161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオンアオイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12 FSAスポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12FSA
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。「最善のものしか通用しない」からこそFSAのK-Forceライトシリーズは開発されました。カーボンコンポジットと合金の最新成果と最先端製造技術が統合しました。K-Forceライトシリーズは設計・エンジニアリング・製造技術の最先端の結晶です。中空3Kカーボンファイバー製アームカーボンコンポジットアームAL7075製100%CNCチェーンリング30mm CNC加工AL7050 BB386EVOスピンドルアウターチェーンリング ダイレクトマウント11スピード、12S SHIMANO、FSA、SRAMシステムに最適化11S : 53/39, 52/36, 50/34, 48/32, 46/3012S : 53/40, 52/39, 50/37, 46/33556グラム(50/34T)
材質カーボンタイプクランクセットシリーズK-FORCE互換性BB386EVO分野ロードテクノロジーBB386EVO、 DirectMount
FMF / エフエムエフ T-Core 2 S/A Yz250 02-12 | 024017 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ T-Core 2 S/A Yz250 02-12 | 024017FMF(エフエムエフ)
85,980税込94,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CLAMP T/S MNT 39MM BLK | 12-6049GB-39 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CLAMP T/S MNT 39MM BLK | 12-6049GB-39DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LIGHTS T/S BLK RR FLT | L12-6030GBARE DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LIGHTS T/S BLK RR FLT | L12-6030GBAREDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LENS T/S AMBER W/TRIM RING | 12-0224-LA DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LENS T/S AMBER W/TRIM RING | 12-0224-LADRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LENS T/S FLHT SMK DOT | 12-0203-ML2D DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LENS T/S FLHT SMK DOT | 12-0203-ML2DDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,798税込8,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LIGHT T/S UNIV REAR SMK | L12-0232RDC/M DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LIGHT T/S UNIV REAR SMK | L12-0232RDC/MDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LENS T/S SMOKE W/TRIM RING | 12-0226-LM DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LENS T/S SMOKE W/TRIM RING | 12-0226-LMDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LIGHTS T/S BULLET CHR FLT | 12-0224C-2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LIGHTS T/S BULLET CHR FLT | 12-0224C-2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
32,980税込36,278
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LENS T/S FLHT RED DOT | 12-0203-RL2D DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LENS T/S FLHT RED DOT | 12-0203-RL2DDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,698税込8,468
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LIGHT T/S UNIV F SMK BLK | L12-0232BFDC/M DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LIGHT T/S UNIV F SMK BLK | L12-0232BFDC/MDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LIGHT T/S UNIV FRT SMK | L12-0232FDC/M DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LIGHT T/S UNIV FRT SMK | L12-0232FDC/MDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LENS T/S FLHT CLR DOT | 12-0203-CL2D DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LENS T/S FLHT CLR DOT | 12-0203-CL2DDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,698税込8,468
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CLAMP T/S MNT 41MM BLK | 12-6049GB-41 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CLAMP T/S MNT 41MM BLK | 12-6049GB-41DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LIGHTS T/S BUL CHR RR FLT | 12-0224CR-2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LIGHTS T/S BUL CHR RR FLT | 12-0224CR-2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
34,980税込38,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LENS T/S FLHT AMBR DOT | 12-0203-AL2D DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LENS T/S FLHT AMBR DOT | 12-0203-AL2DDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,798税込8,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LENS T/S FLT AMBER | 12-0203-ALE2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LENS T/S FLT AMBER | 12-0203-ALE2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
6,298税込6,928
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LIGHTS T/S UNIV R BLK/SMK | L12-0232BR/M DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LIGHTS T/S UNIV R BLK/SMK | L12-0232BR/MDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LIGHTS T/S BLK FRT FLT | L12-6030GBAFE DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LIGHTS T/S BLK FRT FLT | L12-6030GBAFEDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
SPクランクシャフト41.4MM/12V DAYTONA(デイトナ)SPクランクシャフト41.4MM/12VDAYTONA(デイトナ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ピストン径50mm-54mmの一般的なピストン重量に合わせてバランス取りしたSPクランクシャフト。バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動を減少させるとともに、コンロッドの断面積を増やして剛性を高めました。クランクサイドベアリングには高回転での摺動性が優れる高回転タイプを採用。・ピストンASSY(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ピンクリップ)の総重量が約90-115gでベストバランス・ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属・高速ベアリング6304L1C3付属
用途純正クランクシャフトのリプレイス用としても使用可能ストローク(mm)41.4質量(g)【クランクシャフトASSY】約1725(ノーマル:1810)適合車種モンキー/ゴリラ(12V):型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X:フレームナンバー Z50J-2000001~、型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7:フレームナンバー AB27-1000001~ 、モンキーバハ:型式 Z50JN/N/P:フレームナンバー Z50J-1700001~ 、モンキーR:型式 TZ50JRH:フレームナンバー AB22-100017~ 、モンキーRT:型式 Z50JRJ-2:フレームナンバー AB22-1007601~
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,998税込10,998
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手左[L]切込み角度(°)75材質(シャンク)オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
用途中径一般用。勝手左[L]切込み角度(°)95材質(シャンク)オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途中径一般用。勝手右[R]切込み角度(°)95材質(シャンク)オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手右[R]切込み角度(°)75材質(シャンク)オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
カセットスプロケット ECSHG2107232 7S 12-32T SHIMANO(シマノ)カセットスプロケット ECSHG2107232 7S 12-32TSHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。
用途歯数:12-32T
カセットスプロケット ECSHG2107228 7S 12-28T SHIMANO(シマノ)カセットスプロケット ECSHG2107228 7S 12-28TSHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。
用途歯数:12-28T
スマートチャック ユキワ精工スマートチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ストレートシャンクΦ12mm。ナット外径Φ12mmとスマートですので、ワークや治具への干渉を抑えます。ホルダにコレットをセットした状態での総合芯振れ精度5μm保証を採用。コレットテーパ角度は、1/10(5°43’29”)とゆるいテーパ角度を採用しており、16°テーパコレットに対して1.5倍~2倍の把握力があります。
用途Φ4mm以下の小径把握用コレットホルダ。適用コレット型番:SM4-質量(kg)0.1ΦD12寸法L1(mm)135コレットスマートコレット:SM4-Φdナットスマートナット:SMN4口径d(Φmm)1~4レンチクラッチレンチ:CW12シャンク径ストレート:S12
充電かまいたち鉄工用 SK11充電かまいたち鉄工用SK11
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。金属切断に最適な超硬を採用しています。切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。
用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKIなかちゃんフォーク(軽作業用)NAKATAKI
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
用途軽作業用ブラックフォーク幅W(mm)115関連資料(0.08MB)
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 三角インターナショナルダイヤ
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
ストラップホルダー付 ショルダーストラップ [ラプンツェル] PGAストラップホルダー付 ショルダーストラップ [ラプンツェル]PGA
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ディズニーキャラクターデザインのお気に入りのケースに挟むだけで快適なショルダータイプに切り替え可能なストラップホルダー付 ショルダーストラップです。ストラップホールがなくても付属されている「ストラップホルダー」をケースに挟むだけでストラップを取り付けする事が可能です。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)ショルダーストラップは、首掛けでの長さ調整も可能です。(ショルダーストラップ幅:約20mm)(耐荷重:3kg)
SUSスマートQCアンカー 大阪魂SUSスマートQCアンカー大阪魂
4,774税込5,251
1個
翌日出荷
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
9,100税込10,010
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手T型ユニオンアオイ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24 SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24SEAGATE(シーゲイト)
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。
幅(mm)101.85/4.010インチサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1/1.028インチ質量(g)685/1.51ポンド奥行(mm)147/5.787インチ温度(℃)動作時(周囲/ドライブ表示):5/60キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応
ステップル ベルトフック付 ケース オーム電機ステップル ベルトフック付 ケースオーム電機
1,398税込1,538
1セット(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ヒノモト製 環境対応ステップル ケース入り大容量パックで作業効率UP
付属品ベルトフック材質本体…鉄(三価クロメートメッキ)、絶縁部…塩化ビニル(鉛フリー)
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷から59日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
関連キーワード
...
三菱 s-t12特集