カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
  • 農業機械(94)
  • メカニカル部品(49)
  • 切削工具(44)
  • 制御機器(39)
  • 機構部品(22)
  • 測定用品(20)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 家電(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 物流用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 照明(4)
  • 防災用品(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s10-35」の検索結果

604件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(218件のレビュー)
769税込846
1パック(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(12件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(21件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(3件のレビュー)
359税込395特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット アルミSUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ(目盛りなし)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
ユニクローム六角ボルト コノエユニクローム六角ボルトコノエ
5,198税込5,718
1箱(150本)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業六角軸 木ネジ専用皿取りカッター大西工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ軸径(Φmm)6.35全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
1,998税込2,198
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピンNBK(鍋屋バイテック会社)
2,890税込3,179特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
鉄製基板 内外電機鉄製基板内外電機
4,498税込4,948
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
調整用スペーサー MAC8(マックエイト)調整用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
エアセラ スドーエアセラスドー
589税込648
1パック(2個)
翌々日出荷から8日以内出荷
空孔長250μm以下、空孔率約35%。対流、溶存酸素量アップによる汚れの分解力もアップ!
六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 オスメスTRUSCO
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
取替クローザーセット(パラレル型) DIA取替クローザーセット(パラレル型)DIA(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から12日以内出荷
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 メスメスTRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
盤用キャビネット 露出形 奥行100mm 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行100mm日東工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)100有効深さ(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応
リジットクランプ ワルターリジットクランプワルター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ盤用キャビネット 日東工業Sタイプ盤用キャビネット日東工業
13,980税込15,378
1面
4日以内出荷から7日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。 扉の取り外しなど施工性が優れています。
仕様露出形材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄製
タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)タイミングプーリ用フランジ(2枚)SETKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取替クローザーセット(スタンダード型) DIA取替クローザーセット(スタンダード型)DIA(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
六角穴付ボルト (M10) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M10)NIC(エヌアイシ・オートテック)
129税込142
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM10材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM10強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
三ツ爪バケットボルトナット ステンレス スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット ステンレススリーエッチ
819税込901
1セット
3日以内出荷
材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。 標準品は六角ナット付です。
ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
32,772税込36,049特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
エアドリルセット TECHエアドリルセットTECH
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
仕様チャック&キー回転数(min-1[r.p.m])500
盤用キャビネット 露出形 日東工業盤用キャビネット 露出形日東工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XDキャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉
ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - オールステンレスタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10)NIC(エヌアイシ・オートテック)
149税込164
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM10材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM10強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート軸コバルトドリル トライアルコーポレーションストレート軸コバルトドリルトライアルコーポレーション(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(5本)
4日以内出荷
最強クラスの切れ味! 厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます! 耐久性も抜群で長寿命! センターポンチなしで作業が可能!
用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼
ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
8,890税込9,779特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーションラウンドチップ スクリューイマオコーポレーション
621税込683
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - T字ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
8,490税込9,339特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
低血清培地 アズワン低血清培地アズワン
38,900税込42,790
1セット
当日出荷から4日以内出荷
正常ヒト微小血管内皮細胞の増殖に適しています。増殖添加剤の組成変更が可能です。長期保存が可能(基礎培地と増殖添加剤を別々に保存すれば8週間保存が可能)です。特別な培養基質の塗布は不要です。培地ボトルには、遮光フィルムを用い、光による劣化を防ぎます。
LEDスポットライト MAXRAY(マックスレイ)LEDスポットライトMAXRAY(マックスレイ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
...