カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(452)
  • 測定用品(133)
  • 制御機器(131)
  • メカニカル部品(100)
  • バイク部品(82)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(64)
  • 機構部品(55)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 作業工具(37)
  • 物流用品(29)
  • 切削工具(23)
  • 空調・電設資材(18)
  • 農業機械(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 家電(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 作業服(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 梱包用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 安全用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 救急・衛生(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s100-50」の検索結果

1,446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片丸キー セイキ製作所片丸キーセイキ製作所(2件のレビュー)
684税込752
1個
当日出荷から8日以内出荷
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
両丸キー セイキ製作所両丸キーセイキ製作所(2件のレビュー)
684税込752
1個
当日出荷から12日以内出荷
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー公差h9
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
2,960税込3,256特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
アッパーマウントキット GMBアッパーマウントキットGMB(18件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷から3日以内出荷
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂形状角型質量(g)24
両角キー(ステンレス) セイキ製作所両角キー(ステンレス)セイキ製作所(1件のレビュー)
684税込752
1個
当日出荷から8日以内出荷
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー材質SUS316公差h9
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ千代田通商(4件のレビュー)
3,589税込3,948
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ) シブタニアジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)シブタニ
659税込725
1本
当日出荷から7日以内出荷
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式スプレー容器 10個入 PSシリーズ アズワンプッシュ式スプレー容器 10個入 PSシリーズアズワン
2,490税込2,739
1袋(10個)
当日出荷
汎用性のあるフードキャップ付きフィンガースプレーボトルです。
口径(Φmm)17素材HDPE噴霧量(mL)0.19
スリングベルト アイネットスリングベルトアイネット
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。 耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。
用途運送時や荷役に。土木建築に。種別両端アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格B8818
アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ) シブタニアジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)シブタニ
929税込1,022
1本
当日出荷から4日以内出荷
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ZF ホール効果センサ ワイヤリード ZF CHERRYZF ホール効果センサ ワイヤリードZF CHERRY
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から29日以内出荷
ばねの種類引張コイルばね自由長L(mm)500
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプTRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベルト幅(mm)100材質ポリエステル最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ)LAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)50仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)50
ノンスパーキングオープンエンド打撃レンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングオープンエンド打撃レンチBAHCO(バーコ)
27,980税込30,778
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール BIG DAISHOWAオイルホール用シールナット メガパーフェクトシールBIG DAISHOWA
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
HS100 50R J ARCOL(OHMITE)HS100 50R JARCOL(OHMITE)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計(荷重目盛併記) RIKEN(理研機器)圧力計(荷重目盛併記)RIKEN(理研機器)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)70最小目盛(MPa)2取付ねじG1/2精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計接続ねじG1/2測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
ダイヤスロープ  100cm幅 DS100 シンエイテクノダイヤスロープ 100cm幅 DS100シンエイテクノ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
「2015年度ひょうふごNo.1ものづくり大賞」受賞!!プラネット福祉用具アワード2016」受賞!!「関西ものづくり新撰2017」選定!! 勾配14度でつまずきにくく歩きやすい! 表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い。
材質ゴムブラウン
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
311税込342
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mmTRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
カートップキャリア 100S50 ライトラインギアカートップキャリア 100S50ライトラインギア
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:ライトラインギアメーカー品番:100S50ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な完全防水のルーフボックスで、ジッパーフラップを必要としない「SZIP完全防水ジッパー」を採用しています。ジッパーフラップがないので作業性も良好。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。使用前に必ず付属のファスナー潤滑剤を塗布してください。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)製品寸法:約92×76×41(H)cm材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT内容量[数量]:1キット内容:スポーツJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1容量[リッター]:約283防水機能:有特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100S50-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100S50-PADSET付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXTブラック(黒)容量(L)約283L寸法(cm)約92×76×41(H)キット内容スポーツJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1防水
スイングボルト SBS ナベヤスイングボルト SBSナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めタイプSBSRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットスクリュー ナベヤソケットスクリューナベヤ
269税込296
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)
3,116税込3,428
1個
翌日出荷から5日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね
アイカフレキ(エンボス) AICA(アイカ工業)アイカフレキ(エンボス)AICA(アイカ工業)
3,298税込3,628
1巻(50m)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.3長さ(m)50巻
サランロック三次元不織布 amiシリーズ tantoreサランロック三次元不織布 amiシリーズtantore
88,980税込97,878
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
スイングボルト(SUS) ナベヤスイングボルト(SUS)ナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質SUS316L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
消音バッチリシート 径違い90°Y用 未来工業消音バッチリシート 径違い90°Y用未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
リフトテーブルコティ LT-Sタイプ をくだ屋技研リフトテーブルコティ LT-Sタイプをくだ屋技研
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
家庭用電源AC100Vで使用できます均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール
動力源AC100V操作フートスイッチ
消音バッチリシート インクリーザ用 未来工業消音バッチリシート インクリーザ用未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音バッチリシート 径違い90°大曲がりY用 未来工業消音バッチリシート 径違い90°大曲がりY用未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
グラスガード エムエフグラスガードエムエフ
39,980税込43,978
1巻(50m)
3日以内出荷
施工が簡単で、水はけが良いシートです。日光を遮断し、雑草を成長させません。 柔軟で様々な土地の形状に合わせて施工ができます。 糸の隙間が水を通して土地を痩せさせません。強度が高く、破れにくくなっています。
長さ(m)50材質高耐久ポリエステル色(表)
スマートカメラ FQ2シリーズ omron(オムロン)スマートカメラ FQ2シリーズomron(オムロン)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
アジャストスクリュー(SUS) ナベヤアジャストスクリュー(SUS)ナベヤ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS316L
段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-50 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-50シンエイテクノ
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
リフトテーブルコティ LT-Sタイプ(ジャバラ付き) をくだ屋技研リフトテーブルコティ LT-Sタイプ(ジャバラ付き)をくだ屋技研
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
家庭用電源AC100Vで使用できます均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール四面ジャバラ付
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×850動力源AC100V操作フートスイッチ
ZF ホール効果センサ ワイヤリード ZF CHERRYZF ホール効果センサ ワイヤリードZF CHERRY
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
GS1005 - GS1007シリーズホール効果センサ. GS1005 - GS1007シリーズのギア歯速度センサは、ホール効果センサで、鉄エッジの検出やゼロ付近速度の検出が必要な用途向けに設計されています。. アルミハウジング 高速機能 回転式アライメントに対する耐性 非整流電源互換 動作温度: -40 → 105 ℃
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル取り付け電源電圧 = 5 → 24 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 30V出力開閉電流 = 25 mA長さ = 65mmIP保護等級 = IP68℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
...