カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 測定用品(12)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(19)
- SIGLENT(4)
- OWON(オウオン)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- シム&ゲージ(1)
- CHINO(チノー)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- アイシン精機(1)
- アラム(1)
- 東浜商事(1)
- TSK(1)
- BOURNS(1)
- がまかつ Gamakatsu(1)
- テイルウォーク(1)
- JACKALL(ジャッカル)(1)
エコロジープロダクト
「s100mh」の検索結果

ステンレスシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381セット(10枚)当日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージカラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ SUS
TSK¥7,998税込¥8,7981個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ルナミス
SHIMANO(シマノ)¥47,980税込¥52,7781本5日以内出荷超軽量を追求したショアキャスティングロッド、新生「ルナミス」。大幅な軽量化を達成するために、軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルXコア]と、さらなる軽量化と高感度化をもたらす[カーボンモノコックグリップ]を新たに採用。軽量化の恩恵により、操作時のシャープさとレスポンスも大幅に向上し、より高精度のゲームを楽しめるロッドとして進化しました。
ネッサBB
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷サーフゲームをより快適に、ストレスフリーな実釣性能を求め、生まれ変わった「ネッサBB」。上位機種で磨き上げた設計ノウハウを基に、こだわり抜いた軽量設計はロングロッドの弱点とも言える疲労感を低減させ、快適な釣行をサポート。メインブランクスにはキャスト・フッキング時のパワーロス、ロッドのブレを抑制する強化構造[ハイパワーX]を搭載し、このゲームで求められる遠投性・操作性・パワーが向上。継数(本)3
コルトスナイパーリミテッド
SHIMANO(シマノ)¥88,980~税込¥97,878~1本5日以内出荷絶海の群青に未到の愉悦を求めて。目指したものは、シマノが持ちうる先進テクノロジーとノウハウを高次元に融合させ、これまでの限界を超越するショアキャスティングロッドの創造。アングラーの慢性的な不満であったライントラブルからの解放を徹底追求。リールサイズとラインシステムの相関関係を徹底的に分析することで完成した、従来の常識を覆す[Xガイド:タッチフリーチタン]を採用。独自のハイフレーム形状により、ブランクスタッチやガイドフレームに干渉することで発生するライントラブルの根本的原因を抑制する性能を実現。
コルトスナイパーBB
SHIMANO(シマノ)¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷パワーアップと振り軽さを実現したベーシックモデル。ショアジギングロッドとしての基本性能を高次元に備えたコルトスナイパーBB。
コルトスナイパーXR MB
SHIMANO(シマノ)¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷コルトスナイパーXR[5ピース]は、地磯など通常の仕舞寸法のロッドを持ち運ぶことが困難なフィールドにおいて、携帯性の高いロッドで、快適で本格的なショアジギング&プラッギングゲームを楽しみたという想いから生まれました。全長(m)3.05継数(本)5仕舞(cm)68.5
コルトスナイパー XR
SHIMANO(シマノ)¥42,980税込¥47,2781本5日以内出荷別次元のパワーと操作性。総合力を磨き上げた本格派ショアキャスティングシリーズ。ショアジギング&プラッギングゲームに求められる「遠投性・軽さ・シャープさ・パワー」のベストバランスを求めた本格ロッド。
23 ディアルーナ
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781本6日以内出荷カーボンモノコックグリップ搭載。クラス超越、さらなる進化。 キャスト・ルアー操作・ファイト、その全てのシーンにおいてクラスを超越するパフォーマンスを追求したショアキャスティングロッド「ディアルーナ」。タイプリールシート:UPLOCKグリップタイプカーボンモノコック継数(本)2
25 エクスセンスジェノス
SHIMANO(シマノ)¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷基本性能の進化、研ぎ澄まされる個々の戦闘能力。”REAL SEABASS”をコンセプトに掲げ、シーバスゲームにおける感覚・感性・感動からなる”究極の感”を追求してきた個性派集団「エクスセンスジェノス」がさらなる進化を遂げた。軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルXコア]を基軸に、シマノが持ちうる先進テクノロジーによって基本性能をブラッシュアップ。すべてのガイドはシマノオリジナルとなるフル[Xガイド]仕様。軽さに優れ、ブランクス本来の性能をこれまで以上に引き出すことに成功した。また、持ち軽く・振り軽く、あらゆるシーンにおいて高精度の操作性を実現。さらにラインのトラブルレス性能も向上し、一瞬のチャンスを逃さずシーバスを手にする確率もアップ。[カーボンモノコックグリップ]は、その軽量・中空・薄肉な一体成型構造によって手に響き渡るような高感度を実現。またサイドフラットを施した多面体形状により、キャスト時のグリップ力が高まり、脇挟み時のリトリーブやファイトの安定性にも大きく貢献。各アイテムは戦闘能力を特化させ、幾年もかけて磨き上げてきたOne by Oneの独自設計を採用。己の五感を超えたさらなる高みを目指し、理想のシーバスゲームを追い求めるアングラーに、本物の1本を提案する。継数(本)2
コルトスナイパーBB振出
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷ショアジギングロッドとして求められる基本性能に機動性をプラスしたコルトスナイパーBB[振出]。ブランクスにはネジリ剛性を高める強化構造[ハイパワーX]を搭載し、ショアジギングで求められる遠投性・操作性・パワーにおいて優れたパフォーマンスを発揮。振出仕舞のメリットであるタックルセッティングをしたままロッドケースに仕舞える利便性の高さが不意のナブラ等のチャンスにも瞬時に対応可能。全長(m)3.05継数(本)3仕舞(cm)116.5
コルトスナイパー SS
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781本5日以内出荷ショアジギング・ショアプラッギングゲームに特化、大物に挑むアングラーに提案するハイパフォーマンスシリーズ『コルトスナイパーSS』。全長(m)3.05継数(本)3仕舞(cm)117.6
18 エクスセンス ジェノス
SHIMANO(シマノ)¥64,980税込¥71,4781本6日以内出荷シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。 シーバスゲームにおける極上の感覚、感性、感動…。これらの”究極の感”を追求してきたエクスセンス。タイプリールシート:UPLOCKグリップタイプカーボンモノコック
26 ルナミス
SHIMANO(シマノ)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷先進テクノロジーにより、更なる軽量化を追求。研ぎ澄まされ続けるシャープネス。軽量&シャープネスを追求し、多くのアングラーから支持されてきたルナミスがフルモデルチェンジ。ブランクスには[スパイラルXコア]と[ハイパワーX]を採用し、軽さ・強度・操作性のすべてを高次元で融合。また、従来の塗装方法とは異なる工程で仕上げた[エアロコート]がブランクスのさらなる軽量化と高感度化を実現。シマノ主力テクノロジーの集結により、自重は最大で7%の軽量化を達成。軽さという側面からもアングラーをサポートし、従来以上の繊細かつ正確なロッド操作が可能に。スピニングモデルのガイドシステムには、モデルごとに最適化を施した[Xガイド]を搭載。L~MLクラスのテクニカルモデルでは[Xガイドエアロ]をダウンサイジング化し、軽量化と振り軽さを実現。ライトライン使用時の操作性とキャスト性能が向上しました。バーサタイルな使用が見込まれるモデルには抜けと軽さを両立するオリジナルの[Xガイドエアロ]を使用。一方で高負荷が想定されるアイテムには[Xガイドタッチフリーチタン]を採用し、太いPEラインでも安定したキャストと操作性を両立し、ライントラブルの低減にも貢献しています。グリップにはエッジタイプの[カーボンモノコックグリップ]を搭載。従来のラウンドタイプから刷新し、操作性・外観美をともにグレードアップ。さらに本シリーズは、世界のショアキャスティングシーンを視野に入れたグローバルラインナップとして展開。港湾、汽水湖、河川、沖堤、サーフ、磯場など、近~遠距離戦のあらゆるシーンを想定し、軽量プラグから50g超のメタルジグまで対応するL~MHパワーのスピニング、ベイトモデルをラインナップ。シーバスはもちろん、堤防からの青物やサーフでのフラットフィッシュなど、多彩なターゲットへのアプローチを可能にします継数(本)2
ラグゼ コヨーテ
がまかつ Gamakatsu¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷軽快ライトショアジギングモデル。最先端のマテリアルで軽さとパワーを両立。ブランク全層のメインマテリアルに「TORAYCA(R)T1100G」と「NANOALLOY(R)」を採用し、軽さとパワー・強度アップを図ったライトショアジギングモデル。ソフトティップでありながらバットにウェイトが乗りやすい設計することで、遠投性能と優れたアクション性能を両立。軽快にキャスト・アクションし続けることができます。また、オールダブルフットガイド設定はキャスティングトラブルを大幅に軽減し、ストレスフリーな釣りを提供します。小~中型回遊魚狙いからフォールアクションを駆使した根魚狙いまで幅広く対 応します。ライトな使用感でありながらビッグフィッシュとのやりとりも難なくこなせるブランク性能を備えています。タイプスピニング継数(本)2
25 コルトスナイパーエクスチューン
SHIMANO(シマノ)¥68,980~税込¥75,878~1個6日以内出荷強靱な粘りとパワーでショアを征する。「強靱な粘りとパワーでショアを征する」をテーマに掲げるコルトスナイパーXTUNEがフルモデルチェンジ。新たな設計思想は、常にアングラーが不利な立場に立つことが多いロックショアシーンをサポートするために強さだけではない「シャープさ」を追求。ブランクス設計は、前作の信頼できる粘り強さを継承しつつ、キャスト・操作時のレスポンスが大幅に向上。NEWガイドシステムは[Xガイドタッチフリーチタン]をベリー部にまで採用。その独創的なハイフレーム形状によりラインのブランクスタッチを抑え、リールから超高速で放出されるラインの軌道が安定かつ高効率化され、ノンストレスで突き抜けていくキャストフィールを実現。さらにアングラーが恐れるライントラブルやラインダメージも抑制。グリップ周りの設計は、キャスト・操作・ファイトなど全てのシーンでアングラーをフルサポート。過酷なショアから獲ることへのこだわりを抱くストイックなアングラーに、「シャープで粘り強い」本物のロックショアロッドをここに提案する。用途推奨リールサイズ:5000~14000番 ターゲットサイズ:10kg+α質量(g)ジグ:MAX 90全長(m)3.05適合ライン(号)PE:MAX 4カーボン含有率(%)99.9
ライズシューター SSD
テイルウォーク¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷ショアジギングとプラッギング、双方を高いレベルでこなすショアソルトロッド。王道のショアジギングはもちろんのこと、ダイビングペンシルやポッパーといったショアプラッギングにも完全対応。ショアからのジギングとプラッギングを、これ一本でこなせる高いバーサタイル性能を付与したモデル。強度を優先することにより崩れがちなロッドバランスもブランクス自体の重心のとり方に注視しつつ、。グリップにアルミパーツを配することにより解消。一日中ひたすらにキャストを繰り返すアングラーの身体にかかる負担を最小限に抑え、。そのハイバランス設計の恩恵でライトかつシャープな振り抜け感を実現。ライトからヘビーモデルまで、ナブラを撃ち抜く者(ライズシューター)たちに自信を持ってお贈りする全7機種。寸法L1(mm)640寸法L2(mm)400グリップタイプA
25 ソルティーアドバンス ショアジギング
SHIMANO(シマノ)¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷ターゲットや釣り方が年々多様化する回遊魚狙いのショアキャスティングゲーム。ソルティアドバンスでは、幅広いニーズに対応するために5アイテムをラインナップ。ハマチやサワラなど、人気のターゲットを手返しよく攻略できるS96M、大型にも対応するMHパワーのS96MH、長さを活かして堤防などの足場が高い場所からでも扱いやすいS100M。さらには遠投性にも優れつつ重めのメタルジグもストレスなく扱えるS100MH。最大100gのルアーをロングキャストし、沖の深場を狙い撃ち、不意の大型回遊魚に対しても余裕を持ってファイトできるS100H。いずれも、初めてショアジギングにチャンレンジする方にも扱いやすく、アングラーがゲームに集中できるような本格仕様となっています。継数(本)2
26 BRS
JACKALL(ジャッカル)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷ショアソルトの「今」を捉えたモデルチェンジ。常にアップデートされ進化していく現代のショアソルトゲームに合わせたフルモデルチェンジ。全11モデルのラインナップにはブレード系ジグやメタルバイブなどの巻きに特化したモデルやチニング対応モデル、エギング対応モデルなど前モデルになかった昨今のショアソルトにアジャストした機種を揃えアングラーをサポートします。継数(本)2pcs
Bourns リードインダクタ, 100 mH, 9A, スルーホール, RL181S-104J-RC
BOURNS¥14,980税込¥16,4781箱(100個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 100 mH最大直流電流 = 9A実装タイプ = スルーホール許容差 = 0.1コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 900kHzシリーズ = RL181S最小品質ファクター = 15RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事士技能試験工具セット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷第一種・第二種技能試験受験用セット。多機能なVA線ストリッパーが入ったセット品。圧着工具は2品番から選択可能。合格後も現場で安心してご使用いただける工具です。用途電機工事士技能試験向け。付属品収納袋
PCベース・オシロスコープ VDS1000シリーズ (25MHz/100Mサンプル/秒、2CH)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷【コンパクト&携帯性】VDSシリーズは厚さ18mm・重量わずか約260gの超薄型設計で、省スペースな作業環境や持ち運びに最適。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築でき、研究室・教育現場・出張先でも柔軟に活用できます。 【25MHz帯域&高速サンプリング】2チャンネル入力・25MHz帯域幅・最大100Mサンプル/秒の性能を搭載。小型ながら正確な波形観測が可能で、電子工作から産業機器のメンテナンスまで幅広い用途に対応。レコード長5kにより、安定した信号解析を実現します。 【多彩な測定・解析機能】エッジ・ビデオ・スロープ・パルストリガに対応し、信号の異常を的確に捉えます。演算機能(+,-,×,÷,反転,FFT)やX-Yモードも搭載しており、周波数解析や波形比較が可能。電子設計や品質検証の効率を高めます。 【PC連携と高い拡張性】USBインターフェース(VDS1022Iは絶縁USB対応)でPCと接続し、専用ソフトウェアで操作・保存・解析が可能。SCPIコマンド対応でリモート制御や自動試験システムにも組み込みやすい設計。省電力(≤2.5W)で使いやすく、教育や開発環境にも最適です。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様SCPIコマンドをサポート インターフェース:USB(VDS1022)、絶縁USB(VDS1022I)質量(kg)約0.26分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18サンプルレート100MSa/sメモリ長さ5K
デジタル・オシロスコープ SDS1000X-E/SDS1104-Uシリーズ(100Mhz~200MHz、2ch/4ch、8bit~11bit)
SIGLENT¥66,980~税込¥73,678~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷【豊富なモデルラインナップ】100MHz/200MHzの帯域モデルを用意し、2chまたは4ch構成に対応。さらに16チャネルロジック入力を追加可能(SDS1104X-E・SDS1204X-E)、幅広い測定ニーズに応えます。最大1GSa/sのリアルタイムサンプリングで精度の高い波形観測が可能です。 【高速波形キャプチャと大容量メモリ】最大400,000wfm/sの波形更新レート(シーケンスモード)と14Mptsの大容量メモリにより、過渡現象や低頻度の事象を逃さず捉えます。1Mpts FFT解析にも対応し、高精度な周波数解析を実現します。 【データ解析と電源設計支援】ハードウェアコプロセッサによる高速演算処理でズーム、ゲート、統計、38種類の自動測定を効率的に実行可能。さらにボード線図機能を標準搭載(SDS1104X-E・SDS1204X-E)。電源制御ループの応答解析を低コストで実現(別途、信号発生器が必要)。トリガはエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、ドロップアウト、パターン、ビデオ対応。 【シリアルデコードと遠隔操作】I2C、SPI、UART、CAN、LINのシリアルデコード機能を標準装備し、波形とデータを同時表示可能。Webコントロールで遠隔操作や波形観測ができ、教育から研究開発、製造現場まで幅広く活躍します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)2.6分解能8ビットトリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)
25 ソルティーアドバンス メタルスッテ
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷人気の高まりとともに、釣り方も進化し続けるメタルスッテ。仕掛けも多様化する中で、スタンダードとして定着しているのがベイトタックルです。カウンター付きのベイトリールとの組み合わせで、タナをしっかりと把握し、正確性の高いゲームが展開できるのもその理由の1つでしょう。メタルスッテシリーズの3アイテムは全てベイトモデル。B66ML-Sは、水深5~60m+αのレンジに対応。シリーズ中最も柔軟で、仕掛けを艶めかしく操作しイカを誘える調子となっています。B66M-Sは、水深10~80m+αのレンジに対応。繊細なアプローチとパワフルな操作感を両立するスタンダードなアイテム。B66MH-Sは、水深20~100m+αに対応。30号のオモリまで使用可能で、潮が速い場合や、ターゲットのアベレージサイズが大きい場合に活躍。なお、全てのアイテムがソリッドティップ仕様で、B66ML-SとB66M-Sはタフテックα、B66MH-Sはタフテックを採用。仕掛けを止めて誘うような状況でも、しっかり乗せるティップでアプローチします。その他【リールシート位置】388mm全長6'6"ft.全長(m)1.98自重(g)105継数(本)2仕舞(cm)102.9先径(mm)0.9適合ライン(号)【PE】0.4-1
デジタル・オシロスコープ SDS1000DL+/CMLシリーズ(2ch+EXT、50M/100MHz、500M/1GS/s、32k~2M)
SIGLENT¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷から32日以内出荷【高性能デジタルオシロスコープ】帯域幅100MHz、サンプリングレート最大1GSa/s、等価サンプリングレート50GSa/sに対応。2チャンネル+外部トリガ入力を備え、幅広い波形解析に活用できます。 【ディープメモリとズーム機能】最大2Mptsのメモリ長を搭載し、長時間信号を高サンプリングレートで捕捉可能。ワンボタンのズーム機能で波形の細部を効率的に観測でき、研究や教育現場にも最適です。 【解析・演算機能を強化】電圧・時間・遅延など32種類の自動測定、加算・減算・乗算・除算・FFTの5種類の演算をサポート。測定結果や波形データ、スクリーンショットをUSBメモリに簡単保存でき、効率的な解析作業を実現します。 【豊富なインターフェースと遠隔操作】USBホスト/デバイス、LAN(VXI-11)、合否判定インターフェースを搭載。無償ソフトEasyScopeやブラウザ経由でのリモート操作に対応し、実験室から製造現場まで幅広く活躍します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様FFT機能、6桁周波数カウンタチャンネル数2ch+EXT分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×157×136インターフェースUSB ホスト、 USB デバイス、LAN、パス/フェイルディスプレイ7インチトリガーエッジ、パルス、ビデオ、スロープ、オルタネート、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・オシロスコープ SDS200シリーズ (100MHz~200MHz、1Gサンプル/秒、20M、2CH)
OWON(オウオン)¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷【高性能仕様】最大100~200MH(モデルによる)zの周波数帯域と1GSa/sの高速サンプリングに対応し、精密な波形取得を実現。20Mポイントのメモリ長で長時間の信号も記録可能。 【FFT解析・自動測定】30種以上の測定パラメータとFFT解析により、複雑な信号も詳細に分析。6桁の周波数カウンタも搭載し、周波数成分の正確な確認が可能。 【任意波形発生器搭載モデルあり】Sモデルは25MHz出力対応の任意波形発生器を内蔵。サイン波、方形波、パルス波に加え、160種類以上のビルトイン波形にも対応。 【軽量・高視認性】7インチのTFT LCDディスプレイと薄型(厚さ約70mm)・軽量(約1.1kg)の筐体により、作業現場や実習室でも省スペースで快適に利用可能。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2チャンネル・オシロスコープ+25MHz任意波形発生器(SDS210S,215S,220S)周波数帯域:100MHZ、150MHz、200MHz最高サンプルレート:1GS/s (2チャンネル使用時)20Mポイント レコード長30種の波形パラメータ自動測定6桁高精度周波数カウンタFFT解析USBデバイス&ホスト・ポート、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスサンプルレート(回/s)1Gディスプレイ7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GS/sメモリ長さ20M
ネッサSS
SHIMANO(シマノ)¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷曲げ切り、弾き出す。サーフシーンの自在なキャストに対応。サーフゲームに求められる継続的なキャストを可能にする「曲げるブランクス」コンセプト。基本構造[スパイラルX]、強化構造[ハイパワーX]がロッドのネジレやつぶれを抑制。曲げ込みやすいブランクスとの相乗効果によって、足場の安定しないサーフシーンのキャストにおいて、リリースポイントがつかみやすく、安定した飛距離を実現。また、追従性のあるロッドアクションにより、ルアーリトリーブ時のエラーアクションを抑制。これにより、アングラーのルアーローテーションの幅が広がり、広大なサーフから戦略的にターゲットの反応を引き出すゲーム展開に貢献。ファイト時には、ロッドが曲がることにより、大型ヒラメや激しい抵抗を見せる青物の動きを抑制。スピーディで力強いファイトを可能にし、スムーズなランディングをアシスト。方式【継ぎ】並継グリップタイプセパレート継数(本)3
アラムミニハーフコネクターMHS100M13 10ケイリ
アラム¥429税込¥4721袋6日以内出荷・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格M12細目最小内径(Φmm)8適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】119%使用温度常温域先端径(Φmm)10
ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ SHS800X/SHS1000Xシリーズ(100MHz~200MHz、2ch)
SIGLENT¥169,800~税込¥186,780~1個6日以内出荷から33日以内出荷【多機能ポータブル設計】オシロスコープ、シリアルトリガ&デコード、スペクトル解析、データロガー、マルチメータを1台に集約。 【高電圧絶縁対応】絶縁モデル(SHS1000Xのみ)はCAT III 600Vrms、CAT II 1000Vrmsに準拠したフルアイソレーション設計。オシロスコープ機能、マルチメータ機能ともに高電圧環境での測定が可能。 【堅牢設計&マルチメータ内蔵】IP51防塵・防滴仕様とラバー加工筐体で現場使用に最適。6,000カウント 真の実効値マルチメータとトレンドグラフ機能を搭載。 【高速サンプリング性能】最大1GSa/s(1ch使用時)、2ch同時使用時でも500MSa/sを実現。急峻な立ち上がり波形や短パルス信号も高精度に観測可能。 【大容量メモリ搭載】最大12Mpts(1ch使用時)、6Mpts(2ch使用時)で長時間波形の記録・解析に対応。詳細な再生や後解析を可能にし、開発効率を向上。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:100000wfm/s(ノーマルモード)、400000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能、シリアルデコード(標準):I2C SPI UART CAN LIN、3 2/1桁マルチメーター機能、質量(kg)1.75分解能8~11ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×68×276インターフェースUSB ホスト、 USB デバイスディスプレイ5.6インチLCDトリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ波形更新レート:100000波形/秒サンプルレート1 GSa/s(1ch使用時)、 500 MSa/s(2ch使用時)メモリ長さ12M
高分解能オシロスコープSDS1000X HDシリーズ(70M/100M/200MHz、2ch/4ch、12bit)
SIGLENT¥179,800~税込¥197,780~1台6日以内出荷から33日以内出荷【高精度12-bit分解能で正確な波形解析】 従来の8ビット機の16倍となる4096段階の分解能を実現。ノイズフロア70μVrmsと低く、電源リップルや微小信号の解析に最適。正確な測定と鮮明な表示で研究開発や教育現場でも安心して使用できます。 【最大2GSa/sサンプリングと長時間キャプチャ】 シングルチャネル時最大2GSa/s、メモリ長100Mptsを搭載。長時間信号や過渡現象も高解像度で記録可能。波形キャプチャレートは最大50万wfm/s(シーケンスモード)で瞬間的な異常も見逃しません。 【豊富な拡張性と操作性】 USBホスト×3、LAN、外部トリガー、SCPIコマンドを標準サポート。16chロジックアナライザ(付属)やUSB AWGモジュールで機能拡張も可能。10.1インチタッチスクリーンで直感的に操作でき、効率的な測定作業を支援します。 【多彩な解析機能と7種類のシリアルデコード】 I2C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、FlexRayに対応。FFTは2Mpts演算で高分解能を維持し、時間領域と周波数領域の両方を効率的に解析。電源解析やループ応答解析にも対応し、幅広いアプリケーションに活用可能です。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様120000wfms/s(ノーマル)500000wfms/s(シーケンス)、FFT機能質量(kg)4.1分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、LAN、外部トリガ、AUX出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)ディスプレイ10.1インチ TFT-LCDタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、シリアル (IIC、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GSa/s(1ch使用時)、 500MSa/s(2ch使用時) 、250MSa/s(4ch使用時)メモリ長さ100Mpts/ch
(純正パーツ)18 ステラ 4000MHG ドラグノブ組 【03810/10S17 】
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)18 ステラ 3000MHG ドラグノブ組 【03807/10S17 】
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)18 ステラ C3000MHG ドラグノブ組 【03806/10S17 】
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
オシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH)
OWON(オウオン)¥269,800税込¥296,7801台32日以内出荷【4 in 1多機能オシロスコープ】オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、直流電源、デジタルマルチメータを1台に統合。信号観測・発生・測定を1台で完結し、研究開発・教育・修理用途に最適な多機能計測システムです。 【高性能計測&周波数応答解析(FRA)対応】100MHz帯域、1GSa/sサンプリング対応。FFT・FRA機能を搭載し、フィルタ特性やアンプ周波数応答の解析を高精度で実現。多彩なトリガタイプで複雑な信号も確実に捉えます。 【直感操作×Androidシステム】Android OSを採用し、アプリ操作や外部接続がスムーズ。マウス・キーボード・HDMIモニタ対応で操作性を大幅に向上。教育・実験環境にも最適です。 【豊富なインターフェースと拡張性】USBホスト×4、USBデバイス、LAN、HDMIを装備。カメラ・マイク・スピーカー・ヘッドフォンにも対応し、音声解析や教育利用など応用範囲が広がります。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様オシロスコープファンクション・ジェネレータ直流電源DMM 4種の機能を1台に統合様々なトリガ・タイプ:エッジ、スロープ、パルス幅、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ビデオ、ロジック、シリアル・バス などFRA(周波数応答解析)機能アンドロイドを採用、新しい体験と可能性外部HDMIディスプレイ、マウス、キーボードをサポート、編集操作を容易にしますカメラ、マイクロフォン、スピーカー、ヘッドフォンをサポート、教育方法が拡がります10.4 インチ 高画質タッチ・スクリーン質量(kg)約4.25チャンネル数2分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×221×115インターフェースHDMI, USBホストx 4, USBデバイスx 1, トリガ出力(P/F), LAN, イヤホン・ポート周波数帯域(MHz)100ディスプレイ10.4インチLCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GS/sメモリ長さ10M