カテゴリ
- メカニカル部品(116)
- 農業機械(70)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 作業工具(31)
- 切削工具(27)
- 科学研究・開発用品(26)
- 自動車補修部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 家電(14)
- 自動車純正部品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 制御機器(11)
- 測定用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 梱包用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 医療(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コノエ(84)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- コンサス(35)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- SMC(14)
- 三ツ星ベルト(14)
- MAZDA(マツダ)(12)
- NAKANO(11)
- RS PRO(8)
- Nikon(ニコン)(7)
- NAKATAKI(7)
- 三木プーリ(6)
- Canon(6)
- 三菱マテリアル(5)
- Baumer(5)
- KTC(4)
- イスカル(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s14-30」の検索結果

OPPクリスタルパック S14-30
cotta¥949税込¥1,0441枚(100枚)3日以内出荷製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。材質OPP寸法(mm)0.03×140×300
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
交換レンズ RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ
Canon¥59,800税込¥65,7801個5日以内出荷35mm判換算で22.4mm~48mmをカバー。RFレンズ初、パワーズーム内蔵の広角ズームレンズ。【全長固定ズーム&操作リングのカスタマイズ】。ズーム時に鏡筒が繰り出さない全長固定を採用。カメラ全体の重心が変化しにくいため、安定したフレーミングで撮影することが可能です。また、ズームリングとフォーカス/コントロールリングはそれぞれ、クリエイターの使い勝手や表現目的に合わせて使いやすく柔軟にカスタマイズが可能。思いのままの操作が可能となり、作品づくりに集中できます。【パワーズーム搭載の広角ズームレンズ】。・プロのような、なめらかなズームワーク。RFレンズで初めてパワーズームを搭載。一定速度でなめらかに被写体をズームイン、ズームアウトさせることができ、プロのような動画表現を手軽に再現します。EOS R50 Vに装着時はレンズのズームリングだけでなく、カメラのズームレバーでもズーム操作が可能。リモコン、アプリ上から遠隔操作など多様なズーム操作に対応します。・14~30mmのRF-S広角ズームレンズ。35mm判換算で焦点距離約22.4mm~48mmに対応。動画撮影を主な目的とするEOS R50 Vのキットレンズとして、従来のキットレンズよりも広角側の焦点距離を拡大。広い画角と強調された遠近感で動画表現が可能で、自撮りや広い画角を活かしたライブ配信、ズーム操作による画角の変化を映像表現に取り入れた映像制作など、幅広いシーンを1本のレンズでカバーします。【動画と静止画それぞれの適正に合わせたAF】。リードスクリュータイプのSTMを搭載し、マイクロプロセッサーによるアクチュエータ制御とカメラ側のAFアルゴリズムとのマッチングを図ることで、高速かつ高精度なAFを実現。動画撮影時は静かでなめらかに被写体を追従、静止画撮影時は撮りたい被写体に素早く高精度にピントを合わせ、動画・静止画それぞれに適したAFが行えます。また、最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率0.38倍(30mm時)の近接撮影に対応。テーブルフォトなど小さな被写体や、被写体に近づいてディティールに迫ることはもちろん、商品レビュー動画など見せたい商品をカメラに近づけて見せる動画撮影に適しています。【手ブレ補正】。動画電子IS搭載カメラとの組み合わせによる協調制御も可能。ボディ内ISを搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着した場合は、3つのISを協調制御し、さらに強力な手ブレ補正効果を得ることができます。また、光学式ISでCIPA2024規格 5.0段の手ブレ補正効果を実現。ボディ内ISを搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着した場合は、光学式ISとの協調制御により、中央7.5段、周辺5.5段のさらに高いIS効果を発揮し、暗がりや室内の手持ち撮影シーンもサポートします。付属品レンズキャップE-58II、レンズダストキャップRF適合RF-S14-30 IS STM PZレンズキット質量(g)181倍率(倍)最大0.17(14mm時)、0.38(30mm時)羽根枚数【絞り】7フィルター直径(Φmm)58直径×長さL(Φmm×mm)69.6×62レンズ構成9群10枚撮影距離(m)【最短】0.15絞り【最小】22(14mm時)、38(30mm時)※1/2段表示画角【水平】78°05'~41°25'【垂直】56°40’~28°15'【対角線】88°30’~48°50'
Orchestral Snare Head 14" 300 スネアサイド S14GEN30
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷シンフォニックな演奏に適したオーケストラスネアヘッド。 暖かみがある中にも、音抜けが良く、繊細なスネアレスポンスが特徴。タイプOrchestral 300 スネアサイドプライ数1
ドラムヘッド スネアサイド300 S14H30 / Snare Side 300 (3mil) 14インチ
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷3milフィルムを使用した最もポピュラーでフレキシブルなスネアサイドヘッド。広いダイナミックレンジに反応。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数1
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥769税込¥8461パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
JAPPY¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷から3日以内出荷ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
建築土木用墨汁
祥碩堂¥379税込¥4171本(180mL)当日出荷墨付きがよく、雨が降ってもにじまない。 (※はじめから濡れている面ではにじむことがあります。)用途墨壷を使用した木材の線引きに(木製墨壷・天然繊維糸向け)色黒
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
キャップスクリュー
ニューストロング販売¥229税込¥2521本4日以内出荷SCM材を使用しています。SCM材使用しています。クランプの押さえボルトです。用途クランプ時に使用します。セット内容単品材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
360ソリッド型 シェルフプレートキット
キャンブロ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。シェルフプレートはポリプロピレン製です。食器洗浄機で洗えます。シェルフキットトラバースが2本と、トラバースの長さを満たすのに必要なシェルフプレーが付いています。ソリッド型はフラットな棚板です。奥行(mm)360耐冷温度(℃)-38
360ベンチ型 シェルフプレートキット
キャンブロ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。シェルフプレートはポリプロピレン製です。食器洗浄機で洗えます。シェルフキットトラバースが2本と、トラバースの長さを満たすのに必要なシェルフプレーが付いています。ベンチ型は穴が開いている棚板です。奥行(mm)360耐冷温度(℃)-38
ネームペン用ネーム 既製(タ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字た印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から5日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
SARASAメディカルニードル 24Sシリーズ
ファロス1ケース(10箱×240本)4日以内出荷から8日以内出荷美容外科の現場から生まれた『やさしい鍼』。丸い鍼尖が内出血や痛みを軽減します。弾力性の高い鍼体は刺入痛が少なく、身体に馴染みやすい。シリコン塗布により痛みや皮下出血のリスクを低減し穿皮・刺入をスムーズに。4本1包装タイプで鍼管1本付き。カラー鍼管で番手も分かりやすい材質鍼体/ステンレス鋼線材、鍼柄/銅合金、鍼管/ポリ酢酸ビニルタイプディスポ鍼滅菌EOG滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00086000一般的名称滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥10,980~税込¥12,078~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781セット(5本)当日出荷から翌々日出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64
コバルトソー(ゴールド)
KIドリル¥6,198税込¥6,8181パック(10枚)5日以内出荷刃先の素材にスウェーデン鋼コバルトハイスを選び、3倍の切れ味で耐久性を追求! スピーディーな切断!折れにくさで交換回数減少! 作業効率UP!低コストで万能な切れ味
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥78,980税込¥86,8781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
SARASAメディカルONE 0(0.14MM)30MM(100ホン)
ファロス1箱8日以内出荷美容外科の現場から生まれた『やさしい鍼』。丸い鍼尖が内出血や痛みを軽減します。弾力性の高い鍼体は刺入痛が少なく、身体に馴染みやすい。シリコン塗布により痛みや皮下出血のリスクを低減し穿皮・刺入がスムーズです。個別包装タイプで鍼ごとに鍼管付きなので、使用本数に応じた施術が可能です。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
スケヤゲージブロックバラBM4
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から92日以内出荷スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0管接続口径Rc1/8使用流体空気、不活性ガス流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
SARASAメディカルニードル
ファロス1箱(240本)9日以内出荷美容外科の現場から生まれた「やさしい鍼」。丸い鍼尖が内出血などのリスクを低くし、弾力性の高い鍼体は刺入時の痛みを軽減させます。更に、シリコン塗布により、穿皮・刺入がとてもスムーズです。番手別カラー鍼菅なので、一目で番手識別が可能。滅菌済。区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:221AGBZX00086000有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)滅菌済み鍼医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S
ギケン¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。刃数3被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S
ギケン¥79,900税込¥87,8901本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
...