カテゴリ
- 農業機械(70)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 作業工具(28)
- メカニカル部品(26)
- 切削工具(24)
- 自動車補修部品(19)
- 測定用品(9)
- 制御機器(7)
- 家電(6)
- 梱包用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(68)
- コンサス(35)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- 三ツ星ベルト(14)
- NAKANO(11)
- 三木プーリ(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- KTC(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- ギケン(3)
- GENTOS(3)
- KSフィルター(3)
- VMECA(3)
- イスカル(2)
- 北川鉄工所(2)
- タンガロイ(2)
- TRUSCO(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s14-30」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
Orchestral Snare Head 14" 300 スネアサイド S14GEN30
EVANS¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷シンフォニックな演奏に適したオーケストラスネアヘッド。 暖かみがある中にも、音抜けが良く、繊細なスネアレスポンスが特徴。タイプOrchestral 300 スネアサイドプライ数1
ドラムヘッド スネアサイド300 S14H30 / Snare Side 300 (3mil) 14インチ
EVANS¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷3milフィルムを使用した最もポピュラーでフレキシブルなスネアサイドヘッド。広いダイナミックレンジに反応。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数1
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥769税込¥8461パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
建築土木用墨汁
祥碩堂¥299税込¥3291本(180mL)当日出荷墨付きがよく、雨が降ってもにじまない。 (※はじめから濡れている面ではにじむことがあります。)用途墨壷を使用した木材の線引きに(木製墨壷・天然繊維糸向け)色黒
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
キャップスクリュー
ニューストロング販売¥229税込¥2521本4日以内出荷SCM材を使用しています。SCM材使用しています。クランプの押さえボルトです。用途クランプ時に使用します。セット内容単品材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
360ソリッド型 シェルフプレートキット
キャンブロ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。シェルフプレートはポリプロピレン製です。食器洗浄機で洗えます。シェルフキットトラバースが2本と、トラバースの長さを満たすのに必要なシェルフプレーが付いています。ソリッド型はフラットな棚板です。奥行(mm)360耐冷温度(℃)-38
360ベンチ型 シェルフプレートキット
キャンブロ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。シェルフプレートはポリプロピレン製です。食器洗浄機で洗えます。シェルフキットトラバースが2本と、トラバースの長さを満たすのに必要なシェルフプレーが付いています。ベンチ型は穴が開いている棚板です。奥行(mm)360耐冷温度(℃)-38
ネームペン用ネーム 既製(タ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字た印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から5日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥12,980~税込¥14,278~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781セット(5本)当日出荷から翌々日出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64
コバルトソー(ゴールド)
KIドリル¥6,198税込¥6,8181パック(10枚)5日以内出荷刃先の素材にスウェーデン鋼コバルトハイスを選び、3倍の切れ味で耐久性を追求! スピーディーな切断!折れにくさで交換回数減少! 作業効率UP!低コストで万能な切れ味
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥33,980~税込¥37,378~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥78,980税込¥86,8781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
スケヤゲージブロックバラBM4
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から92日以内出荷スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S
ギケン¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。刃数3被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S
ギケン¥79,900税込¥87,8901本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(300g)5日以内出荷ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング