カテゴリ
- 物流用品(1,230)
- 農業機械(110)
- メカニカル部品(64)
- バイク部品(59)
- トラック用品・パーツ(33)
- 制御機器(32)
- 切削工具(30)
- 空調・照明・電設資材(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 自動車補修部品(24)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 住設機器(18)
- 作業工具(17)
- 測定用品(16)
- 安全標識(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- パソコン/周辺機器(8)
- 機構部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 作業服(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 梱包用品(4)
- 建築金物(4)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,227)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- ニッセイ(29)
- STANLEY(スタンレー電気)(18)
- INAX(LIXIL)(18)
- ParkerTAIYO(17)
- 光(14)
- ヤマト特殊鋼(13)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- 三ツ星ベルト(11)
- マスプロ電工(10)
- ケリー電気産業(9)
- 第一計器(8)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- 藤井高圧(8)
- 三木プーリ(7)
- brembo(7)
- 京セラ(6)
- CKD(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s15-25」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥23,625税込¥25,9881本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥749税込¥8241パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
タカチ電機工業(24件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
メイクアップシート
アサヒペン(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
無添加帯電防止フィルム(スリップタイプ)
テクノスタット¥29,980税込¥32,9781パック(2000枚)当日出荷から11日以内出荷日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足! ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。 スリップタイプで口が開けやすくなっています。材質無添加非帯電性ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.05色ブルータイプスリップタイプ表面抵抗(Ω)外面/1011以下、内面/1010以下
表面実装用台座
MAC8(マックエイト)¥13,980~税込¥15,378~1袋(1000個)ほか当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます材質銅仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥289税込¥3181個当日出荷から3日以内出荷材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類薄鋼電線管用
SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303形状S1モジュール1.5
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
丸パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式
オーム電機¥679税込¥7471セット(25個)当日出荷から翌々日出荷RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)
タイゴン¥49,980税込¥54,9781巻(15m)当日出荷から103日以内出荷内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。使用温度範囲(℃)-80~+204定尺(m)最大15仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可材質白金加硫シリコン規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合
耐熱保護服 フード用ガラスバイザー
JUTEC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷JUTEC製耐熱フード用のガラスバイザーです。耐熱性能が非常に優れています。サイズが大きく視界を広く確保できます。ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。トラスコ品番694-6417材質耐熱ガラス厚さ(mm)4寸法(mm)150×250色ゴールド温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~1000
ロスタサスペンションユニット DOモデル
三木プーリ¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥579税込¥6371本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
角パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,590税込¥7,2491個当日出荷から6日以内出荷転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
角シャフト 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,490税込¥8,2391個当日出荷から6日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
シングル球S25/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
キャリエーター アルミ+ポリエチレン 無地
光¥2,398税込¥2,6381枚5日以内出荷アルミ製の無地プレートです。用途案内表示に。トラスコ品番642-9843材質アルミ、鏡面:ポリエチレン厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)150横(mm)150表示内容無地
シングル球S25/BA15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
キャリエーター アルミ+ポリエチレン 男性マーク
光¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷トイレの案内表示に適しています。用途トイレの案内表示に。材質アルミ、鏡面:ポリエチレン、軟質ビニール仕上げ厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)150横(mm)150表示内容男性マーク
キャリエーター アルミ+ポリエチレン 矢印斜め
光¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷目的地への方向指示、案内表示に適しています。用途方向指示、案内表示に。材質アルミ、鏡面:ポリエチレン、軟質ビニール仕上げ厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)150横(mm)150表示内容矢印斜め
キャリエーター アルミ+ポリエチレン 矢印
光¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷目的地への方向指示、案内表示に適しています。用途方向指示、案内表示に。材質アルミ、鏡面:ポリエチレン、軟質ビニール仕上げ厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)150横(mm)150表示内容矢印
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥12,980~税込¥14,278~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
キャリエーター アルミ+ポリエチレン 女性マーク
光¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷トイレの案内表示に適しています。用途トイレの案内表示に。材質アルミ、鏡面:ポリエチレン、軟質ビニール仕上げ厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)150横(mm)150表示内容女性マーク
スパイラルマイタギヤ R 速比1:1
青木精密工業(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)35精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
キャリエーター アルミ+ポリエチレン 禁煙マーク
光¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷禁煙、喫煙不可の表示に適しています。用途禁煙、喫煙不可の案内表示に。トラスコ品番644-2183材質アルミ、鏡面:ポリエチレン、軟質ビニール仕上げ厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)150横(mm)150表示内容禁煙マーク
...





![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)