自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
ガラス球形式S25
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
ガラス球形式S25
こんなお得な商品も!

交換用電球 12V シングル S25
モノタロウ
¥799
税込¥879
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
ガラス球形式S25
Made in Japanの高品質商品です。
輸入品と比較して明るさや寿命に違いはありませんが、日本製のクランプ部材を使用していますので断線による不点灯リスクが軽減されます。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
タイプシングル球
定格電力(W)25
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4587M
他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途フォグランプ
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15S
ガラス球形式S25
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
口金BAU15s
ガラス球形式S25
色アンバー
定格電圧(V)12
適合ウインカーランプ
定格電力(W)21
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4957
他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電力(W)25
定格電圧(V)24
口金BA15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)460 ± 30%
定格寿命(時間)160
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4587M
他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
口金BA15s
ガラス球形式S25
色クリア
全長(mm)48
タイプシングル球
定格電力(W)25
定格電圧(V)24
1パック(2個)
¥389
税込¥428
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプS25
色ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)20×49
消費電力(W)約0.8~3.0
電圧(V)12
口金その他
色温度(K)6000
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプS25
色ホワイト
種別シングル
電源(V)DC12
口金その他
光源CREE1チップ
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
S25クリア ピン角度180°シングル球 12V/21W ハロゲン球 1個。
修理用としてご使用ください。
通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。
タイプS25
定格電圧(V)12
口金その他
縦(mm)48
適合車種汎用
ソケットサイズ(mm)15
直径(mm)25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)
タイプシングル球
口金BAU15s
ガラス球形式S25
全長(mm)48
色アンバー
定格電力(W)21
定格電圧(V)12
適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
クリアレンズ車に最適なミラーコート。ガラス管にミラーオレンジコートを施したステルスバルブ。消灯時にガラス管のレフへの反射を抑えます。
タイプシングル球
ガラス球形式S25
色オレンジ
定格電圧(V)12
仕様車検対応、輸入車対応
消費電力(W)27(21~35対応)
使用箇所ウインカー
1パック(2個)
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm)23
全長(mm)47
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)12
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。クリアーレンズのウインカーに。150°ピンタイプ
定格電圧(V)12
色アンバー
適合クリアーレンズのウインカー
幅(mm)23
全長(mm)47
消費電力(W)1.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
タイプシングル球
口金BA15s
ガラス球形式S25
色クリア
定格電圧(V)12
定格電力(W)21
他社参考品番(STANLEY)A4575B
他社参考品番(小糸)4514
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
口金BA15s(つばなし並ピン)
定格電圧(V)24
適合バックランプ、ウインカー球
定格電力(W)21
電球形状S25
1箱(10個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合方向指示灯専用(クリアレンズ)
タイプシングル球
定格電力(W)21
本体寸法(mm)48×Φ25
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途バック球・ストップ球
タイプS25シングル球
LED色ホワイト
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)5
差込口ピン角度:180℃
電球の種類LED
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

360LEDバルブ S25
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
タイプS25シングル球
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)1.7
極性無極性
電球の種類LED
【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、熱からチップを守るために、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、チップが熱によって影響を受けることを防ぎ、耐久性を向上させます。【POINT.2”綺麗に拡散”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、熱からチップを効果的に保護するだけでなく、光を美しく均一に拡散します。その結果、バルブが放つ光は明るく、鮮明に拡散し、周囲に均一に広がります。【POINT.3”幅広い電圧に対応”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、12Vと24Vの両方に対応しており、トラックはもちろんのこと、乗用車、単車、そして旧車など、あらゆる種類の車両で幅広くご使用いただけます。純正の電球と交換するだけなので、誰でも簡単に取り付けが可能です。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等
寸法(mm)Φ15×45
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)6(1個)
口金BA15s
明るさ(Lm)570(1個)
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等
寸法(mm)Φ19×35
消費電力(W)2
口金BA15s
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球
タイプS25シングル球(ピン角180°)
LED色アンバー
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)1.7
極性無極性
差込口ピン角度:180℃
電球の種類LED
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球
タイプS25シングル球(ピン角150°)
LED色アンバー
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)1.7
極性無極性
差込口ピン角度:150℃
電球の種類LED
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等
電圧(V)1224
消費電力(W)2
口金BA15s
消費電流(A)12V/0.16・24V/0.08
径(Φ)×全長(mm)19×35
こんなお得な商品も!

交換用電球 24V シングル S25
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【35w相当の明るさ!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作が、ルミナスルーセントバルブPlus。最も明るい630ルーメンを誇るバスマーカー用です。夜間の視認性を大幅に向上させ、運転の安全性を確保します。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブではマーカーに取り付けると光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、マーカー本来の色を美しく拡散します。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等
寸法(mm)Φ20×40
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)6.4(1個)
口金BA15s
極性無極性
明るさ(Lm)630(1個)
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)
タイプシングル球
色アンバー
定格電圧(V)12
定格電力(W)21
口金BAU15s
ガラス球形式S25
適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)
本体寸法(mm)48×Φ25
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
用途バック球・ストップ球
バルブ型式S25
色ホワイト
電圧(V)DC12
種別シングル球
全長(mm)50
タイプS25
消費電力(W)25
口金その他
保証期間1年間
極性無極性
直径(mm)24.5
1セット(2個)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
選ばれる3つのポイント。1つ目【ルミナスルーセントバルブ シリーズ史上最高の明るさ】。段違いの明るさで、夜間の視認性が格段にアップ!その明るさと美しい光の広がりに、多くのお客様から「他にはない光」と絶賛されています。暗い夜道でも視界がクリアになり、安心感を与える輝き。ルミナスルーセントバルブシリーズ史上最高の性能です。2つ目【特殊レンズを採用しムラなく美しい光を実現】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブは、独自開発の特殊レンズ技術を搭載。光をムラなく均一に広げ、視界の鮮明度を飛躍的に向上。プロドライバーや業務車両オーナーにも信頼される高品質と安全性を提供します。3つ目【明るいけどLEDらしくない唯一無二の光り方に変えてください。】。シリーズ史上最高の明るさを実現しながら、特殊レンズを採用する事で、従来のLEDにはない「明るいけどLEDらしくない光り方」が特長です。実際のお客様からも高評価をいただいております。「色んなLEDを試したが、やはり竹村商会は他とは違い明るさや蛍のような独特の光り方がとても良い。」 。夜間の視認性を格段にアップさせるとともに、目に優しく車両全体を美しく照らします。まさに唯一無二の光を、ぜひ体感してください!
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ等
寸法(mm)Φ19×35
消費電力(W)2
口金BA15s
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色アンバー
タイプシングル球
定格電力(W)21
定格電圧(V)24
口金BAU15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)280 ± 20%
定格寿命(時間)160
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4958
他社参考品番(KOITO)4670A
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)
タイプシングル球
定格電力(W)21
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4958
他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
1箱(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイプアンバー
口金BA15s(つばなし並ピン)
定格電圧(V)24
適合ウインカーランプ
定格電力(W)25
電球形状S25
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)
色アンバー
タイプシングル球
定格電力(W)21
定格電圧(V)12
口金BAU15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)280 ± 20%
定格寿命(時間)320
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4957
他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。
特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。
国内生産品
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)24
定格電力(W)25
口金BA15S
ガラス球形式S25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
タイプイエロー
口金BA15s(つばなし並ピン)
定格電圧(V)12
主な適合純正品番トヨタ08512-12230・タクティV91191415・日産B6717-89906・PITWORKAY080-0Y003
定格電力(W)23
電球形状S25Y
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ