「s25c 異径ソケット」の検索結果
種類鋼管用継手
形状異径ソケット
材質S25C
接続ねじ種類Rc×Rc
種類鋼管用継手
形状異径ソケット
材質S25C
接続ねじ種類Rc×Rc
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状カップリング
材質炭素鋼
接続SW(差込溶接)
管厚S80
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
形状カップリング
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
形状カップリング
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12
接続PT(管用テーパネジ)
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
形状ソケット
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
形状カップリング
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
材質SS400又はS15C相当以上
最高使用圧力(MPa)35
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状カップリング
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
材質可鍛鋳鉄
形状径違いソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
形状カップリング
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
材質SGP
形状同心レジューサー
種類溶接式管継手
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いソケット
ねじの種類PTネジ