カテゴリ

  • 物流用品(842)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(287)
  • メカニカル部品(224)
  • 農業機械(137)
  • 制御機器(61)
  • バイク部品(45)
  • 自動車補修部品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 安全用品(16)
  • 自動車純正部品(12)
  • 事務用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 電動工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 家電(6)
  • 縫製用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2s-b」の検索結果

1,824件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ

    真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
    用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • ロールスイーパー ES-2RB ES-2SB エクセン

    ロールスイーパー ES-2RB ES-2SB

    エクセン
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    ・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。
    品名サイドブラシ
  • インサートクランプスクリュセット BIG DAISHOWA

    インサートクランプスクリュセット

    BIG DAISHOWA
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロールスイーパー用サイドブラシ エクセン

    ロールスイーパー用サイドブラシ

    エクセン
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    サイドブラシで壁際のゴミもしっかり回収できます。サイドブラシの取付は工具なしで簡単に行うことができます。
    適合機種ES-2RB
  • 中・低圧用両路開閉型クイックカップリング ソケット KS型(真鍮製) フローバル

    中・低圧用両路開閉型クイックカップリング ソケット KS型(真鍮製)

    フローバル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉形カップリングです。 ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。 最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに機密性にすぐれています。 連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
    用途水配管、海水、酸素、アセチレン、化学薬品、化学プラント他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
  • ニューゴミストッカー仕切り板 四国化成

    ニューゴミストッカー仕切り板

    四国化成
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    梱包数1色(本体)ステンカラー
  • ベーシックPEワイドバッグ HEADS(ヘッズ)

    ベーシックPEワイドバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    2,598税込2,858
    1パック(20枚)
    4日以内出荷
    大切な中身が見えにくいナチュラルなデザインです。
    仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード) 底板:ダンボール紙
  • 2人掛けソファ 井上金庫販売

    2人掛けソファ

    井上金庫販売
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    材質フレーム:天然木/張地:PVC/アジャスター:ABS幅(mm)1280高さ(mm)690備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。奥行(mm)680寸法SH(mm)400
  • ピグメントライナーカラー6色セット ステッドラー

    ピグメントライナーカラー6色セット

    ステッドラー
    1,998税込2,198
    1セット(6色)
    翌々日出荷
    耐光性と耐水性に優れており、手帳の書き込みからハンドレタリング、 イラストまで幅広く鮮やかに彩りたい時に活躍するアイテムです。 ペン立てにもなるケースに入った0.3mmの6本セットです。
    用途画材/一般筆記セット内容イエロー/ライトブルー/ライトグリーン/フクシア/ライトブラウン/グレイ各1本インク水性顔料入数6本芯色イエロー・ライトブルー・ライトグリーン・フクシア・ライトブラウン・グレイ
  • フレームソファ 2人掛け 井上金庫販売

    フレームソファ 2人掛け

    井上金庫販売
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    仕様アームカバーは取り外し可能材質フレーム:スチール粉体塗装/張地:ポリエステル布備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×710×820寸法SH(mm)430
  • OGM OceanSnap スタジオオーシャンマーク

    OGM OceanSnap

    スタジオオーシャンマーク
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    クロススナップは着脱の繰り返しやファールフッキング時のファイトに絶対の信頼性は低く、 メタルリング&スプリットリングはプライヤー使用が前提で、結束部の重量や音や摩擦も気になります。 。Ocean Snapは高強度でありながら、千載一遇のチャンスを逃さないクイックネス性能を高次元でクリヤーしました!。※ロングジグ(アイワイヤーが細いタイプ)で青物を掛けたときに、首振り動作でよってジグがオーシャンスナップから外れることがありますので、ジグに使用時はご注意ください。
  • USB 5GbpsUSB-A対応ポータブルHDD「カクうす」 I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5GbpsUSB-A対応ポータブルHDD「カクうす」

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    本商品はMacOSのバックアップ機能「Time Machine」に対応したUSB-A接続ポータブルハードディスクです。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応により、写真や動画などの大容量データもスムーズにバックアップできます。上質なアルミボディとアクセントカラーを採用し、Macと並べても美しく調和するスタイリッシュなデザインを実現。シンプルながら洗練されたフォルムで、デスク周りにも自然になじみます。
  • 角シャフト (パイプシャフト) 岩田製作所

    角シャフト (パイプシャフト)

    岩田製作所
    999税込1,099
    1個(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    カメラ/LED照明を任意の位置に固定、設置できます。 位置合わせに便利なメモリ付や反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
    材質SUS304(ステンレス)表面処理低温黒色クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cカッター BIG DAISHOWA

    Cカッター

    BIG DAISHOWA
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 水冷服 DIRECT COOL(DC-B02S・DC-B01S)専用 消耗部材 YAMAZEN(山善)

    水冷服 DIRECT COOL(DC-B02S・DC-B01S)専用 消耗部材

    YAMAZEN(山善)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    山善の水冷服ダイレクトクール(DC-B02S・DC-B01S)専用消耗部材。
    用途交換用パーツとして。水冷服/水冷ベスト/ダイレクトクール/パーツ/交換用部品/水袋/冷感/ひんやり/熱中症対策/猛暑/夏/炎天下/熱中症
  • ブラケット NO 2 A.B.S (S2) MAZDA(マツダ)

    ブラケット NO 2 A.B.S (S2)

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • クサリピン KITO(キトー)

    クサリピン

    KITO(キトー)
    759税込835
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • S2フラットファイル B5-S 10冊パック ピンク コクヨ

    S2フラットファイル B5-S 10冊パック ピンク

    コクヨ(2件のレビュー)
    729税込802
    1パック(10冊)
    当日出荷
    書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイル10冊パックです。
    サイズB5-S質量(g)456収納枚数150枚/冊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×17×275グリーン購入法適合
  • 10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】 日本製線

    10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】

    日本製線
    35,980税込39,578
    1セット(2m×10本)
    16日以内出荷
    構成F/UTPケーブル外径(Φmm)4.9導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
  • S Series(S07B2) SMC

    S Series(S07B2)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプポート接続口径【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手
  • カバー A.B.S (S2) MAZDA(マツダ)

    カバー A.B.S (S2)

    MAZDA(マツダ)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
  • リレー A.B.S (S2) MAZDA(マツダ)

    リレー A.B.S (S2)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    94税込103
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数2シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ブラケット NO 1 A.B.S (S2) MAZDA(マツダ)

    ブラケット NO 1 A.B.S (S2)

    MAZDA(マツダ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯 ゼブラ

    ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯

    ゼブラ(33件のレビュー)
    49税込54
    1本
    当日出荷
    適合サラサ2+S(SJ2)/サラサ2+SB(SJ2)/サラサ3+S(SJ3)/サラサ3(J3J2)/サラサ3B(J3J2)/サラサ4(J4J1)/ジムノックJK(JJ10)/エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン)全長(mm)96.0質量(g)0.8最大径(Φmm)3.5先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ボックス A.B.S. コントロール (S2) MAZDA(マツダ)

    ボックス A.B.S. コントロール (S2)

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    41税込45
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • 電磁切換弁 03型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 03型 25MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から45日以内出荷
    コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用

    ELPA(4件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
    用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
  • セーフティリレーソケット omron(オムロン)

    セーフティリレーソケット

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 03型 10MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    8日以内出荷から45日以内出荷
    低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • S2フラットファイル コクヨ

    S2フラットファイル

    コクヨ(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類フラットファイル穴数2グリーン購入法適合
  • 排水本体部 TOTO

    排水本体部

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    排水本体部
    用途手洗器用自走水栓(TEL800S1B/S2B/S3B)用
...