39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S35C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S35C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.35%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。
材質機械構造用炭素鋼 S35C(炭素含有量0.35%) サービス分類オーダー・加工
1本
4,332 税込4,765
3日以内出荷

オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00 タイプ切板 切断公差±2 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



S50C 【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
932 税込1,025
翌々日出荷

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷



最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

S25C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S25C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、低炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.25%です。 ボルト、軸類、一般構造部材などによく使用されます。
材質機械構造用炭素鋼 S25C(炭素含有量0.25%) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷



1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
仕様金型材 タイププレート
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)



オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00 材質ステンレス(SUS310S) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS310S(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 許容トルク(N・m)600 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.8 最高回転数(min-1[r.p.m])9500 ねじりばね定数(N・m/rad)780000 軸方向ばね定数(N/mm)313 慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9 材質(フランジ)S45C調質相当品 材質(エレメント)SUS304 表面処理無電解ニッケルめっき
1個
57,980 税込63,778
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1176種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容トルク(N・m)135 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1 ねじりばね定数(N・m/rad)170000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)122 軸方向変位(mm)±1.2 慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
1個
31,980 税込35,178
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1326種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])17000 許容トルク(N・m)60 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1 ねじりばね定数(N・m/rad)83000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)60 軸方向変位(mm)±1.0 慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
1個
29,980 税込32,978
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1176種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容トルク(N・m)340 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1 ねじりばね定数(N・m/rad)430000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)197 軸方向変位(mm)±1.6 慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5
1個
46,980 税込51,678
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1035種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 許容トルク(N・m)190 表面処理無電解ニッケルめっき 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1 ねじりばね定数(N・m/rad)250000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)160 軸方向変位(mm)±1.4 慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
1個
34,980 税込38,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (1035種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XD 扉開閉方式片開 材質(基板)鉄製 基板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

シャープ製デジタルコードレスファクシミリ、デジタルコードレス電話機、インテリアホンの増設用子機です。
セット内容子機のみ ホワイト 質量(g)子機:約132(充電池含)/充電器:約132 外寸(mm)子機:49×28×176/充電器:93×76×27 対応「誰からコール機能」(「誰からコール機能」に対応した親機に増設時のみ)、ドアホン/テレビドアホン(ドアホン、テレビドアホン通話が出来る親機に増設時のみ) 機能電話帳:カナ100人×1番号 スピーカー 増設可能機種【ファクシミリ】UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX-810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-E801CL/CW、【電話機・インテリアホン】JD-7C2CL/CW、JD-G30CL/CW、JD-G31CL/CW、JD-G33CL/CW、JD-G40CL/CW、JD-G55C/CL/CW、JD-GE55CL/CW、JD-G60CL/CW、JD-S06CL/CW、JD-S07CL/CW、JD-V35CL/CW、JD-V36CL/CW、JD-SF1CL、JD-VF1CL ライト機能ダイヤルライト:×、液晶バックライト:〇
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。 扉の取り外しなど施工性が優れています。
仕様露出形 材質 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XD 扉開閉方式片開 材質(基板)鉄製
1面
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XD 扉開閉方式片開 材質(基板)鉄製 基板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XC 扉開閉方式両開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工 材質 規格CA(CA100、CA-G04) ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ) 保護等級IP2XD キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3 扉形式片扉
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) 安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 対流方式自然対流エアージャケット
1台
131,000 税込144,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。 材質スチール(SWCH) 形状薄頭 カシメ板厚(mm)2.5~3.5 フランジ厚(mm)0.5
1箱(1000個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。 材質スチール(SWCH) 形状平頭 カシメ板厚(mm)2.5~3.5 フランジ厚(mm)0.5
1箱(1000個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) 安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 対流方式自然対流エアージャケット
1台
164,000 税込180,400
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) 安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 対流方式自然対流エアージャケット
1台
152,000 税込167,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格2.0X18XT2.0 部品名称ノズルイタ 2.0(セラミツク) 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(0.59MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(0.68MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.82MB) 図解NoSSA-S1000 希望付属品1部品_No.28、SSA-S610 -1 オプション(1)部品_No.20、SSA-F616VT オプション-1(防除ヘルメット・ノズル板・プロペラシャフトカバー)部品_No.27、SSA-α1003MA-1 オプション-1部品_No.15、SSA-S600 1996ネン ノズル部品_No.35、SSA-E500 オプション (1)部品_No.26、SSA-S1002 オプション(1)部品_No.52、SSA-V600C ノズル部品_No.39、SSA-Z500-1 オプション1 (ノズル 防除ヘルメット)部品_No.9、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(1)部品_No.83、SSA-Z500MA-1 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.9、SSA-Z500DX オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.9、SSA-S500A 希望付属品部品_No.83、SSA-アルフア605V オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.15、SSA-α603 オプション-1部品_No.18など
1個
609 税込670
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.39MB) 展開図9(0.39MB) 展開図10(0.39MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.53MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(0.61MB) 展開図20(0.52MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.62MB) 展開図24(0.62MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.61MB) 展開図27(0.63MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.54MB) 展開図39(0.67MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.61MB) 図解NoSSA-V600C エンジン カムシャフト・ガバナ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.35、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.61、SSA-α600 エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.35、SSA-S600 2001ネン エンジン 速度調整板部品_No.4、SSA-F610 エンジン アイドリング フューエルフィルタ部品_No.25、SSA-α510-110 エンジン(エアクリーナ,フューエルフィルタ,オイルゲージ,オイルスイッチ,銘板)部品_No.26、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.6、GX-1500J カムシャフト ガバナ部品_No.33、SSA-α1001ST エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.33、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.6、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.6など
1セット(5個)
389 税込428
7日以内出荷