材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理ユニクロ
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼び寸法M8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)6.5
厚さ(mm)6.5
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理ユニクロ
二面幅S(mm)12
熱処理H
ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)7.5
寸法S(mm)12
表面処理クロメート
寸法e(mm)(参考)13.8
寸法c(mm)(最小)1.5
熱処理H
寸法m1(mm)(最小)5
寸法dc(Φmm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)
¥539
税込¥593
当日出荷
強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。
通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。
通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。
材質S45C-H
表面処理ユニクロメッキ
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理H
熱処理H
材質S45C
表面処理クロメート
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
表面処理亜鉛黒
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C(H)
規格2種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理三価ホワイト
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質S45C(H)
規格2種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理パーカー
熱処理H
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM20
材質S45C(H)
ねじピッチ2.5
寸法a(mm)40
表面処理生地
頭部形状デンデンボルト
寸法b(mm)20
寸法c(mm)20.5
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています
「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます
頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します
(そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます)
形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます
※吊りボルトとしてはご利用いただけません
ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします
L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します
全ねじタイプ・半ねじタイプがございます
全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
材質S45C
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
呼び径(呼び径ねじ山数)5/8-18
寸法S(mm)23.81
寸法e(mm)27.5
寸法h(mm)15.6
寸法m(mm)13.9
1個
¥7,294
税込¥8,023
翌日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます
アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり)
JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。
ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には
足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください
ねじはいずれも全ねじ管理になります
頭部寸法はJIS規格に合わせております
※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。
製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します
使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております
荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。
複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。
検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます
サンコー社員の独り言1・・・
アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。
垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。
吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。
そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。
(ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより)
アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。
サンコー社員の独り言2・・・
施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、
メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした
M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした
確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね
サンコー社員の独り言3・・・
ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。
リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください
サンコー社員の独り言4・・・
疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、
安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。
その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。
質量(g)344
寸法e(mm)57.7
寸法l(mm)33.4
寸法s(mm)50
寸法m(mm)20
ピッチP(mm)並目:3.5/細目:2
寸法m1(mm)20
ねじの呼びdM33
1個
¥13,658
税込¥15,024
翌日出荷
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ