カテゴリ

  • 自動車純正部品(772)
  • 作業工具(136)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • 切削工具(85)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 制御機器(51)
  • 保管用品(40)
  • 機構部品(38)
  • 自動車補修部品(34)
  • 建築金物(27)
  • バイク部品(24)
  • 空調・電設資材(18)
  • 安全保護具(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 物流用品(15)
  • 電気材料(15)
  • 照明(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 研磨材(12)
  • 厨房用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 梱包用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 安全標識(7)
  • 作業服(7)
  • 家電(7)
  • オフィス家具(6)
  • 電動工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • カー用品(5)
  • 事務用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「s53」の検索結果

関連キーワード
1,709件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EL-S053 EL-GY07用 交換フィルター TEKNOSEL-S053 EL-GY07用 交換フィルターTEKNOS(9件のレビュー)
1,368税込1,505
1セット(5枚)
当日出荷
加湿器の交換用フィルター5枚入
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
マットリヤーフロアー (S53S) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53S)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S53V) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53V)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S53M) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53M)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S53P) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53P)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S53H) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53H)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S53W) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53W)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S53T) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53T)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S53R) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53R)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
スピードメーター (S053) MAZDA(マツダ)スピードメーター (S053)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S53N) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S53N)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S53 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S53NOK
95税込105
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0539-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)52.5内径許容差(mm)±0.25
ルミナ自動スプレーガン DS-1S53 Φ1.3x50L (直進丸吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン DS-1S53 Φ1.3x50L (直進丸吹き)扶桑精機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6097口径1.3×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S53直進丸吹キャップΦ1.3x50L 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S53直進丸吹キャップΦ1.3x50L扶桑精機
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5733
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック)ハイパック(角型)千羽鶴印(エンテック)(29件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。電子レンジ○(蓋除く)仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]インクリボンカセットアマノ[事務用品/清掃用品](66件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
メンバー NO.3 クロス (G1) G14S-53-900C MAZDA(マツダ)メンバー NO.3 クロス (G1) G14S-53-900CMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
フレーム(R) リヤー サイド (G1) G14S-53-810C MAZDA(マツダ)フレーム(R) リヤー サイド (G1) G14S-53-810CMAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
バイオマス混入ポリ袋 半透明 ジャパックスバイオマス混入ポリ袋 半透明ジャパックス(13件のレビュー)
109税込120
1冊(10枚)
当日出荷
バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます
RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号130017バイオマス配合率(%)10
パネル(R) サイドシル (G1) G14S-53-950D MAZDA(マツダ)パネル(R) サイドシル (G1) G14S-53-950DMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(55件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
コンクリートビス マーベルコンクリートビスマーベル(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(110本)
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,790税込4,169
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
489税込538特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
激落ち おそうじスリッパ LEC(レック)激落ち おそうじスリッパLEC(レック)(12件のレビュー)
699税込769
1足
当日出荷
履くだけで簡単にお掃除できるスリッパです。スリッパ底面の超極細繊維が汚れを落とし、ホコリやチリを吸着します。床面のおそうじに大変便利です。抜群の吸水力なので、キッチンなどの水ハネでちょっと床が濡れた時に、しゃがまずサッと拭き取れます。薬剤は使用していません。本品は洗ってくり返しお使いいただけます。
用途時短家事に
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
228税込251
1袋(15個)
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
アルミスタッフ STSアルミスタッフSTS(11件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。幅(mm)50付属品収納ナイロン袋
トグルスイッチ YECトグルスイッチYEC(20件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
取付け方法ネジ止め(Φ12)
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
業務用MAX 45L ジャパックス業務用MAX 45Lジャパックス
91税込100
1冊(10枚)
当日出荷
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。材質HDPE容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(40本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
パワークリーン 鈴木油脂工業(SYK)パワークリーン鈴木油脂工業(SYK)(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(4L)ほか
当日出荷
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄液性アルカリ希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水形状透明濃紺色液体
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭ユニカ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(50本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
関連キーワード
...