カテゴリ
- 物流用品(1,378)
- 制御機器(200)
- 測定用品(69)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- メカニカル部品(42)
- パソコン/周辺機器(40)
- 農業機械(33)
- 家電(24)
- 作業服(23)
- 切削工具(18)
- 安全標識(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車補修部品(13)
- バイク部品(11)
- 作業工具(11)
- 科学研究・開発用品(8)
- 救急・衛生(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全用品(4)
- 電気材料(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 介護用品(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(1,369)
- omron(オムロン)(48)
- IDEC(和泉電気)(27)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- 三ツ星ベルト(21)
- さくら電子(20)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
- CKD(19)
- 山本電機製作所(19)
- ダイヤトレンド(18)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(13)
- 千代田通商(11)
- 富士電機(10)
- エスコ(9)
- 山洋電気(9)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- TRUSCO(8)
- カノマックス(KANOMAX)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s5m 100」の検索結果

スーパートルクタイミングベルトS5M 100型
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)16
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)10呼び幅(mm)100適合ベルトS5M
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥7,598~税込¥8,358~1個18日以内出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から20日以内出荷材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
三ツ星ベルト¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材形状棒状種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M呼び幅100mm寸法PLD(mm)0.48
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
三ツ星ベルト¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から11日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
スーパートルクタイミングベルトS5M 250型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
三ツ星ベルト¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材形状棒状種類タイミングプーリ
STSプーリ S5M
バンドー化学¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から12日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
小型タイムカウンタ H7ET-N
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
三ツ星ベルト¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M
バンドー化学¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形
三ツ星ベルト¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷から11日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。プーリーA形適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形
三ツ星ベルト¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。プーリーB形適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)5材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28ベルト形S5M
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から52日以内出荷大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5寸法PLD(mm)0.48ベルト形MTS5M
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪
(56件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22S)
ニッセイ¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置中空軸(キー溝有)変速機タイプその他
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から52日以内出荷デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT質量(g)約15種類ファイバアンプ接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換えデジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
0-100Pa 微差圧計
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~100精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
4K8K対応 75Ωタイプ S-5CFB 同軸ケーブル100M(ブラック)1セット(100m×3巻入)
マックステル¥35,980税込¥39,5781セット欠品中2K・4K・8K対応した 75Ωタイプ S-5CFB同軸ケーブル(ブラック) 1セット(100m×3巻入)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブルで高シールドタイプにより外部ノイズの影響や電波の漏洩を最小限に抑えます。屋内外の配線に使用出来ますので色々な用途で使えます。用途周波数10~3224MHz質量(g)5800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)パック:100×390×390ケーブルS-5CFB外径(mm)7.7入数1セット(100m×3巻入)インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)22以下ケーブル色ブラック
マルチフラットチューブ 4mm/100m巻
千代田通商¥85,980税込¥94,5781巻(100m)翌々日出荷から10日以内出荷用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
AC100V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷から102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
CMX-100L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量1kN(102.0kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)8.1(ロードセルのみ)
AC100V AC電源入力セットモデル
山洋電気¥73,980~税込¥81,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
AC100V AC電源入力セットモデル
山洋電気¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
100mmベーン式風速温湿度CO2計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷風速、温度、湿度、CO2が1台が測定できます。 CO2測定には精度が高いNDIRセンサ採用。 100mmの大型ファン採用で低速度もOK。 データホールド機能、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能、バックライト機能付。付属品本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース質量(g)約200電源単4電池×4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×106×51精度(風速)0~20m/s・±(1.5% of reading+0.3m/s)、20~30m/s・±(3% of reading+0.3m/s)、(CO2)±30ppm+5% of reading(0~5000ppm)、(風温)±0.6℃表示部LCD 32.5×54mm分解能0.1℃風速(m/s)0.2~30風量0~99999m3/S使用環境(本体)0~50℃、~80%RH風温(℃)-20~60湿度精度±3%RH(at25℃・10~99%RH・other±5%RH)測定範囲(ppm)0~9999(5001~スケール外)
セピアZZ /RS/ アドレスV100/125等 右レバー
ALBA(アルバ)(1件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーSUZUKI適合車種セピアZZ (91-99) /AF50ZZM CA1EB、セピアRS (93-95) /AJ50SP/SR/S-S CA1HB、ZZ /CA1PB、アドレスウェイ (88-89) /AD50W CA1CC、アドレスチューン (88-90) /AD50T/TK/TL/TM CA1CA、アドレスVチューン (91-92) /AG50TM/TN CA1FB、Hi UP-R (88-92) /AE50R/RL CA1DB、アドレスV100 (91-94) /AG100M/N CE11A、アドレスV100 (93-00) /AG100N/S/T CE11A、アドレスV125 (04-05) /CF46A左右区別右適合排気量(cc)50
ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし)
RAMEDICO¥1,898~税込¥2,088~1箱(100枚×1箱)ほか3日以内出荷◆用途:検査・検診用 手袋。一般医療機器 販売届出済 番号:27B2X00346000001。日本食品衛生法適合。薄さとしなやかさ、強度を併せ持ちます。ラテックスアレルギーの心配がない【ニトリル製】。パウダーフリー、ラテックスフリー。左右兼用で片手でも使え、無駄なく使えるので経済的。耐油性・耐突刺性・耐静電性。衛生的な手首取り出しタイプのパッケージ。食品衛生法適合。食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年 厚生省告示第370号)に適合。用途◆サイズ・容量。1箱:100枚入り。色:ブルー。長さ:約240mm±10mm。手幅:。S:約85mm±5mm。M:約95mm±5mm。L:約105mm±5mm。LL:約115mm±5mm材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.07色ブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00346000001粉有無なしエンボス加工指先医薬品医療機器等法一般医療機器食品衛生法適合
Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 100MΩ 1W ±5%
VISHAY¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様抵抗 = 100MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HTSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 23mm長さ = 23mm直径 = 4.5mm最小温度係数 = -150ppm/℃HTS範囲、アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、厚膜、高抵抗 / 高電圧抵抗器です。 HTSシリーズは、はんだコーティングの銅端子を持つエポキシコーティング高純度セラミックコアを備えています。 優れた安定性(1 %)を持ち、低温度係数100 ppm/℃のHTSシリーズは、電力変換時の電流検出、産業用及び医療用電源、モータ制御回路の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
...