カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
  • メカニカル部品(146)
  • 自動車純正部品(126)
  • 制御機器(85)
  • 測定用品(66)
  • 建築金物(37)
  • 農業機械(37)
  • 物流用品(29)
  • 自動車補修部品(22)
  • バイク純正部品(20)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 機構部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 清掃用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 安全用品(12)
  • 食品・飲料(12)
  • オフィス家具(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 家電(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電気材料(5)
  • 切削工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 保管用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 照明(2)
  • 介護用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s60b」の検索結果

関連キーワード
1,015件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 丸型LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)東信製作所(19件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から20日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルター アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルターアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
空気清浄機30畳(AAP-S60B、他)に使用する集じん脱臭フィルターです。
材質ポリプロピレン、PET寸法(mm)200×270質量(g)600
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.4伝送帯域(MHz)250
アルミS型カラビナ DBLTACTアルミS型カラビナDBLTACT(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ダブルゲートで取り付け・取り外しが簡単! .軽量アルミ仕様で軽くてサビにくい!
材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
床用モール ストレート両面テープ付1m BUFFALO(バッファロー)床用モール ストレート両面テープ付1mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から翌々日出荷
両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
材質PVCベージュ
ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪東信製作所(11件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
空気清浄機 円柱型30畳 アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳アイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)3.4ホワイト消費電力(W)(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2電源AC100V風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×473電源コード(m)1.8適合面積(m2)50(30畳)運転音(dB)(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18適合床面積30畳運転モード強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみPM2.5対応花粉モード
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco充電制御車用バッテリー AMSシリーズACDelco(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
取付バンド TOA取付バンドTOA
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
主にスピ-カ等のポ-ルに取付けるバンドです。
仕様溶融亜鉛めっき質量(g)360(1本当たり)取付可能ポール径(Φmm)約90~340
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) 東信製作所双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ)東信製作所(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカストストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
えんぴつけずりき Asmix(アスカ)えんぴつけずりきAsmix(アスカ)
869税込956
1台
当日出荷から4日以内出荷
鉛筆の削りすぎを防ぐ、ムダ削り防止機構つき 切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆 ダストボックス容量/切削回数:約350mL/95回 材質:ABS
電源手動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約350ml/95回材質ABS質量(g)289寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×75×141繰り返し・詰め替え対応
ステンレスクールボトル用 せん 象印マホービンステンレスクールボトル用 せん象印マホービン(2件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスクールボトル用の専用部品です。
ファンシー支柱 ハイロジックファンシー支柱ハイロジック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
防振吊金具 三菱電機防振吊金具三菱電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
床下収納庫AS フクビ化学床下収納庫ASフクビ化学
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
収納庫容量は80リットルの大容量。断熱性能も省エネ基準に対応。 一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。 枠はアルミ製で、床の色と合せやすいブロンズ・シルバー2色を用意しています。 取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。
寸法(mm)619×619×463
工具セット ホーザン工具セットホーザン(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット(28点組)
当日出荷から3日以内出荷
大容量ハードケース入りのスタンダードセット。 小物整理に便利なパーツケース付属。
入組点数28質量(kg)4.3容積18L取扱説明書(0.2MB)
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
1,498税込1,648
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
簡易水洗トイレ ニューレット コントロールボックス フラッシュバルブ部品ダイヤフラム板 アサヒ衛陶簡易水洗トイレ ニューレット コントロールボックス フラッシュバルブ部品ダイヤフラム板アサヒ衛陶
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
アサヒ衛陶 簡易水洗トイレ ニューレット コントロールボックス フラッシュバルブ部品のダイヤフラム板のみです。
ICHIGO ICHIE 伸縮ステッキAS-60(伸縮・細身) マキテックICHIGO ICHIE 伸縮ステッキAS-60(伸縮・細身)マキテック
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
主張しすぎない花柄ステッキ
長さ(cm)70.5~93(伸縮10段階調節2.5cm間隔)質量(g)約220寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン付属品収納袋付き
簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式) 中央精機簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式)中央精機
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
質量(kg)0.66ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフトなし(ベース板)RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
ICHIGO ICHIE 折りたたみステッキFS-60(折畳・細身) マキテックICHIGO ICHIE 折りたたみステッキFS-60(折畳・細身)マキテック
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
主張しすぎない花柄ステッキ
付属品収納袋付き材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン質量(g)約250長さ(cm)73~83(伸縮5段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ
バルブ 3200K HB4 51W PIAAバルブ 3200K HB4 51WPIAA
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
タイプHB4口金その他
梱包結束機しめしめ60Ⅱ TRUSCO梱包結束機しめしめ60ⅡTRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
用途TSS60SET、しめしめ60用の替刃です。トラスコ品番787-0558適合機種TSS60SET質量(g)3
普通紙70 2インチ 桜井普通紙70 2インチ桜井
14,980税込16,478
1箱(2本)
4日以内出荷
インクのにじみが少なく、綺麗に印字できます。適度な厚さで取扱いしやすい用紙です。
幅(mm)594長さ(m)50厚さ(μm)100白色度(%)80坪量(g/m2)70素材普通紙
平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C協育歯車(4件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
SLIMVOGUE スリムヴォーグ シリコートワイパー PIAASLIMVOGUE スリムヴォーグ シリコートワイパーPIAA
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
弧を描くようなフォルムのエアロタイプのフラットワイパー。ワイパーアーム取り付け部は、ワイパー本体と一体化させた低重心デザインを採用。ワイパー全体がスポイラー構造で高速走行時においてもワイパーの浮き上がりを抑制し、均一に近い接地圧力が雨を逃さず拭き取ります。ゴムには特殊コーティングを施した最高品質シリコンゴムを採用し、撥水皮膜を形成します。ガラス撥水コーティング施工車にも使用可能です。
平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.75 S45C協育歯車(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
Sプラコン(60B) TMEHジャパンSプラコン(60B)TMEHジャパン
12,400税込13,640
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
ローラー幅(mm)45ローラー径(Φmm)30
平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C協育歯車
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
オフィスユニット オプション LION (ライオン事務器)オフィスユニット オプションLION (ライオン事務器)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷から46日以内出荷
人感スイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。 歩行者や低速車輌の検知が可能。※車輛によっては検知しない場合があります。 大容量の接点出力により、照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。 防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。 出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能材質樹脂ブラック質量(g)約240切替方式(設定スイッチ)接点切替:a接点/b接点の切替(接点)、検知方向切替:A→B/B→Aの切替検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M4 セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30.0消費電流(mA)40以下角度調整範囲左右±90°、上下0~6°(下方のみ)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)検知距離(m)0.5~6応答速度0.4m/s~1m/s動作時間約5秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)動作表示灯赤色LED:点灯(接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中)設置場所屋外(IP43相当)/屋内壁面・ポール接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ約5秒~5分検知エリア検知エリアA(1対)、検知エリアB(1対)
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付東信製作所
639税込703
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパー回転ストッパー付キャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)車輪タイプ双輪
PKES60B1/4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PKES60B1/4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
539税込593
1個
翌々日出荷
床用モール ストレート1m BUFFALO(バッファロー)床用モール ストレート1mBUFFALO(バッファロー)
1,098税込1,208
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
材質PVC
レザー調 収納スツール ワイド 武田コーポレーションレザー調 収納スツール ワイド武田コーポレーション
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
腰掛けとして便利なスツール。内側は収納スペースになっているので、散らかる小物もスッキリ。ソファのオットマンとしても◎
材質構造部材:繊維板、ポリプロピレン、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム幅(cm)60耐荷重(kg)80本体質量(kg)3.8高さ(cm)38奥行き(cm)38
補修用水切りカバー(スリムタイプ) 城東テクノ補修用水切りカバー(スリムタイプ)城東テクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(1本)
5日以内出荷から8日以内出荷
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
平歯車 S2S 協育歯車平歯車 S2S協育歯車
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
関連キーワード
...