ダイハツハイゼットカーゴ(S700V/S710V/S321V/S320V/S331V/S330V)専用※各メーカーOEM車対応トヨタピクシスバン(S700M/S710M/S321M/S331M)/スバルサンバーバン(S700B/S710B/S321B/S331B)注意)足踏み式パーキングブレーキ車は非対応。
専用設計でサイドブレーキカバーに被せるだけの簡単装着&しっかり固定収納物にキズが付きにくい起毛塗装の収納トレイ付アームレスト部分が角度調整機能付きでベストポジションに設定が可能
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×385×115
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
材質黄銅・樹脂
質量(g)120
純正番号。 17801-B5060
用途メーカー、主要車種。ダイハツ。 アトレー。 3BD-S(700・710)(V・W) KF ターボ(4WD含) R3/12~。 ハイゼット。 5BD・3BD-S(700・710)(V・W) KF (4WD含)(※) R3/12~。 3BD-S(700・710)V KF ターボ(4WD含) R3/12~。トヨタ。 ピクシス バン。 5BD・3BD-S(700・710)M KF (4WD含)(※) R3/12~。 3BD-S(700・710)M KF ターボ(4WD含) R3/12~。スバル。 サンバー。 5BD・3BD-S(700・710)B KF (4WD含)(※) R4/ 1~。 3BD-S(700・710)B KF ターボ(4WD含) R4/ 1~。 ※寒冷地仕様については、エアフィルタの適用品番が異なります。 寒冷地仕様は「17801-B5040」となります。
適合メーカーダイハツ
1箱
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
専用タイプでピッタリ装着。取り付けもとっても簡単!。ラゲッジの汚れ防止に!車種別専用ラゲージマット。防水素材で水・汚れに強い!アウトドアにも最適!。裏面ノンスリップ加工でズレに強い!。敷くだけ取付け簡単。ウエットスーツ素材使用。表面撥水加工。専用設計だからスッキリ!ピッタリ装着!
仕様防水素材、取付簡単、ノンスリップ加工
色ブラック
材質(本体)(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>※裏面ノンスリップ加工
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
タイプ標準タイプ
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
軽量&薄型で簡単装着。装着したまま操作電池交換が可能です。
用途車の小物
色カーボン
質量(g)11
タイプダイハツ用Cタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×44×19
適合車種トヨタ ピクシス (R3.12~) S700M/S710M、トヨタ ピクシス (R3.12~) S500U/S510U※キーフリーシステム装着車のみ、トヨタ ライズ (R1.11~) A200A/A210A/A201A/A202A、トヨタ ルーミー (R2.9~) M900A/M910A、スバル サンバー (R4.1~) S700B/S710B、スバル サンバー (R4.1~) S500J/S510J※キーレスアクセス装着車のみ、スバル シフォン (R4.10~) LA650F/LA660F※キーレスアクセス装着車のみ、スバル ジャスティ(R2.9~R4.9) M900F/M910F、スバル レックス (R4.11~) A201F、ダイハツ アトレー (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ タフト (R2.6~) LA900S/LA910S、ダイハツ タント (R1.7~) LA650S/LA660S、ダイハツ トール (R2.9~) M900S/M910S、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S500P/S510P※キーフリーシステム装着車のみ、ダイハツ ムーヴキャンバス (R4.7~) LA850S/LA860S、ダイハツ ロッキー (R1.11~) A200S/A210S/A201S/A202S
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
使用地区寒冷地
ポート数5
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番88550-B2130,87103-B2140,88306-B2010,88840-B2010
型式L150S,L160S,LA800S,LA810S,LA850S,LA860S,LA250S,LA260S,LA350S,LA360S,LA550S,LA560S,LA600S,LA610S,LA650S,LA660S,S321#,S331#,S700#,S710#,LA700S,LA710S,LA700V,LA710V,LA900S,LA910S,LA350A,LA360A,LA700A,LA710A,LA250A,LA260A,S321M,S331M,S700M,S710M,LA150F,LA160F,LA350F,LA360F,LA600F,LA610F,LA650F,LA660F,S700B,S710B,S321B,S331B
メーカーダイハツ,トヨタ,スバル
代表車種ムーヴ,タント,ハイゼット,ピクシスエポック,サンバー,ステラ
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
定格流量(L/min)0.2~10(5)
パネル穴明けはS-8と同寸法です。
用途各種電源スイッチ
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本
材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)
表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
純正ミラーに被せるだけ!誰でもカンタン取付!ABS樹脂メッキ仕上げで簡単ドレスアップ!
用途車用
材質ABS樹脂
適合車種DAIHATSU(ダイハツ)・ハイゼットトラック S500P S510P※2021年 マイナーチェンジ以降の車両に適合可能※ジャンボエクストラ/エクストラのみ適合・アトレー S700V S710V※RS/X/デッキバン 全グレード適合可能・ハイゼットカーゴ S700V S710V※クルーズターボ/クルーズ/デラックスCVTの省力パック付車のみ装着可能、TOYOTA(トヨタ)・ピクシストラック S500U S510U※2021年 マイナーチェンジ以降の車両に適合※エクストラのみ適合・ピクシスバン S700M S710M※クルーズターボ/クルーズにのみ適合、SUBARU(スバル)・サンバートラック S500J S510J※2021年 マイナーチェンジ以降の車両に適合※グレード TC/グランドキャブのみ適合・サンバーバン S700B S710B※グレード VC/VCターボのみ適合
1セット
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様対象タンク:S513BKS、S570B・S・BKS、S710S・BS・BF、S730・B・BF
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ