カテゴリ
- メカニカル部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s75b60b 0306」の検索結果

SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
平歯車S75B
協育歯車¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
平歯車 モジュール0.75 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 黄銅
協育歯車(15件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質黄銅モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
SS 平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面穴
PSプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
平歯車 S75S
協育歯車¥619~税込¥681~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
KG ホイール
協育歯車¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から30日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。 キー溝加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質CAC702モジュール1ねじれ右圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯歯幅b(mm)10
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(18件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から9日以内出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴