カテゴリ

  • バイク部品(306)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(280)
  • 農業機械(73)
  • 自動車補修部品(26)
  • 家電(14)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 溶接用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s800s」の検索結果

782件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセットミトロイ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(8本)
当日出荷
仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ツールストッカー JEJアステージツールストッカーJEJアステージ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
布シートAGJ-S ベルスター研磨材工業布シートAGJ-Sベルスター研磨材工業
6,198税込6,818
1冊(50枚)
翌々日出荷
一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)日立産機システム
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)10定格絶縁電圧(V)600縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)85/36極数(P)3
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-800S(S) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-800S(S) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.17MB)
ステンレス室内物干し アイリスオーヤマステンレス室内物干しアイリスオーヤマ
4,598税込5,058
1台
8日以内出荷
サビにくいステンレス製の室内物干しです。上下に伸縮しますので、洗濯物の種類や量に合わせて高さを調節することができます。床からタオルハンガー部まで充分な高さがありますので、タオルハンガーにもハンガーに掛けた洗濯物が干せます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(エボキシ粉体塗装)、ABS樹脂使用の目安(干す量)シャツ等:12枚、バスタオル:5枚、タオル6枚、小物:20枚、(人数)約4人
コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ テクノスジャパンコールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢテクノスジャパン
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付きセット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂厚さ(mm)【マットスイッチ】4【マットスイッチ】アイボリーケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
エコグランデセット ストロングセット アルゴファイルジャパンエコグランデセット ストロングセットアルゴファイルジャパン
129,800税込142,780
1セット
6日以内出荷
何よりもトルクを重視したストロングタイプ。ブラシレスタイプならではの全回転域フラットトルクを実現。 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で金型研磨、部品のバリ取りにおける切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800、エコグランデコントローラーGEC210、スピードコントロール・フットペダルGRF60、ハンドピース・スタンドTRC-02、コレットチャック交換用具、保護メガネ、防塵マスク寸法(mm)(ハンドピース)Φ28×全長161、(コントローラー)90×205×182タイプ高速・超トルク適合規格CE、PSEモータータイプBLDCマイクロモーターシステム入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能デジタル回転計、回転切替機能、ハンドピースホルダー、フットペダル、警報音機能、安心のSafety機能、オーバーロード機能、クイックチャック、コレットチャック、無段階調整定格入力(VA)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00483000022最大トルク(N・cm)8.5一般的名称歯科技工用電動式ハンドピース医薬品医療機器等法一般医療機器
CDスタッド溶接機 日本フラッシュCDスタッド溶接機日本フラッシュ
769,800税込846,780
1台
31日以内出荷
ベストセラー機 FS-800Sの後継機溶接径Φ9まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス:オネジ M8ツバ付(溶接径Φ9)まで、メネジ 溶接径Φ8(内径M5)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M8、Φ6~Φ8 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)108000(200V)本体質量(kg)20外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520充電時間200Vまで約6秒最高電圧(V)200
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2816材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)87種類Sカン寸法L1(mm)800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ新富士バーナー(79件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
パワーガスプロレギュラータイプ 新富士バーナーパワーガスプロレギュラータイプ新富士バーナー(65件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン対応逆さ使用可主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)バイクカバーSIMPLEDAYTONA(デイトナ)(29件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から3日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ハブボールト SUNハブボールトSUN(56件のレビュー)
2,490税込2,739特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
カプラー式逆止弁ソケット INAX(LIXIL)カプラー式逆止弁ソケットINAX(LIXIL)(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様逆止弁付
カシオ電子ピアノPX-Sシリーズ/CDP-S100対応ソフトケース SC-800P Casioカシオ電子ピアノPX-Sシリーズ/CDP-S100対応ソフトケース SC-800PCasio
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
カシオ電子ピアノPX-S/CDP対応ソフトケース カシオ電子ピアノPX-S/CDP対応ソフトケース
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ウォーターポンプ アイシン精機ウォーターポンプアイシン精機(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
激落ちくん しぼれる!のび~るメラミンM 伸縮 LEC(レック)激落ちくん しぼれる!のび~るメラミンM 伸縮LEC(レック)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。手の届かない天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。大きめフックでおそうじ後は浴室内物干しに掛けて水切りできます。最大80cmまで伸ばせます。クリーナーの交換は【品番:S-800】激落ちくんお風呂用メラミンスペア(1P)、または【品番:S-801】激落ちくんお風呂用メラミンスポンジスペア(2P)をお求めください。
用途お風呂掃除に材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線、クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ナイロ寸法(mm)165×60×590~800Hシリーズ激落ちくん耐熱温度(℃)60商品タイプ本体適合用途浴室・浴槽用繰り返し・詰め替え対応
シリンダーヘッドガスケット SUNシリンダーヘッドガスケットSUN(35件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ディスクパッド ミヤコ自動車ディスクパッドミヤコ自動車(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(4枚)
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
サムスン SSD PM1653 2.5inch SAS 24.0 Gbps 30.72 TB 4200 MB/s 3300 MB/s 800K IOPS 140K IOPS 1.0(5yrs) 日本サムスンサムスン SSD PM1653 2.5inch SAS 24.0 Gbps 30.72 TB 4200 MB/s 3300 MB/s 800K IOPS 140K IOPS 1.0(5yrs)日本サムスン
1,598,000税込1,757,800
1個
9日以内出荷
ヘッドパーツ INAX(LIXIL)ヘッドパーツINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
アッパーマウントキット GMBアッパーマウントキットGMB(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷から翌日出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16ELPA
569税込626
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-16 617-268-4703 617-222-7979 617-234-9282 617-255-7205
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-H70 AQW-H70W AQW-H71 AQW-H800 AQW-KP70 AQW-KS70 AQW-KS70B AQW-KS70C AQW-KS70D AQW-KV700 AQW-P70A AQW-P70B AQW-P70C AQW-P70D AQW-P70E AQW-S70A AQW-S70B AQW-S70C AQW-S70D AQW-S70E AQW-S7E3 AQW-S7E5 AQW-V700A AQW-V700B AQW-V700C AQW-V700D AQW-V700E AQW-V800A AQW-V800B AQW-V800C AQW-V800D AQW-V800E 【サンヨー】 ASW-700SA ASW-700SB ASW-70D ASW-800SA ASW-800SB ASW-EC701 ASW-EC751 ASW-EC801 ASW-EP700 ASW-EP750 ASW-EP800 ASW-HB700 ASW-HB700D ASW-HB750D ASW-HB800D ASW-J700Z ASW-J800Z ASW-JD70ZV6 ASW-JD80ZV6 ASW-MZ700 ASW-MZ700CL ASW-MZ800 ASW-P70D ASW-ZR700 ASW-ZR750 ASW-ZR800
ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A井口機工製作所
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0341材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)6.72使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数15リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.97耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
...