カテゴリ

  • 制御機器(165)
  • 切削工具(143)
  • バイク部品(135)
  • 配管・水廻り設備部材(97)
  • 機構部品(87)
  • メカニカル部品(69)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 農業機械(41)
  • 家電(38)
  • 自動車補修部品(37)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 作業服(34)
  • 梱包用品(30)
  • 物流用品(23)
  • 測定用品(19)
  • 作業工具(18)
  • 建築金物(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 厨房用品(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 介護用品(14)
  • 事務用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 手袋(10)
  • 電気材料(9)
  • オフィス家具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全保護具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s85」の検索結果

1,426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-S85 ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-S85ノーブランド
21,980税込24,178
1セット(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-S850サイズA3適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DRS85
フラペン ブルーランナーS85 ヤマリア(YAMASHITA)フラペン ブルーランナーS85ヤマリア(YAMASHITA)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ジグでは表現できない反射と異なる透過アピールが思わぬ状況で効果を発揮!クリアカラーに偏食するシラスパターンやイカパターンにも対応。
用途シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応! <後方波動> 開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。 <アクション> 水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。 <ぶっ飛び> キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。全長(mm)85B04C 生シラス質量(g)28タイプシンキングフック4(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)1以上リングサイズ3(#)
フラペン ブルーランナーS85 ヤマリア(YAMASHITA)フラペン ブルーランナーS85ヤマリア(YAMASHITA)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
透過性の背中とベリー(腹部)に光りが通り、ボディ内部で乱反射し広範囲アピール!青物に有効であるケイムラ発光も加わり、寄せるだけでなく喰わす要素も持つカラー。
用途シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応! <後方波動> 開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。 <アクション> 水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。 <ぶっ飛び> キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。全長(mm)85B09H ケイムラコットンキャンディ質量(g)28タイプシンキングフック4(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)1以上リングサイズ3(#)
フラペン ブルーランナーS85 ヤマリア(YAMASHITA)フラペン ブルーランナーS85ヤマリア(YAMASHITA)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!
用途シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応! <後方波動> 開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。 <アクション> 水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。 <ぶっ飛び> キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。全長(mm)85B01H イワシ質量(g)28タイプシンキングフック4(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)1以上リングサイズ3(#)
フラペン ブルーランナーS85 ヤマリア(YAMASHITA)フラペン ブルーランナーS85ヤマリア(YAMASHITA)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ありそうで無かったメタルジグの定番色を採用!ベリーカラーによるアピールで高活性の青物を魅了。
用途シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応! <後方波動> 開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。 <アクション> 水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。 <ぶっ飛び> キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。全長(mm)85B13H ブルピンイワシ質量(g)28タイプシンキングフック4(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)1以上リングサイズ3(#)
フラペン ブルーランナーS85 ヤマリア(YAMASHITA)フラペン ブルーランナーS85ヤマリア(YAMASHITA)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
薄暗いディープレンジのなかでも目立つ蛍光ピンクによるアピール要素で寄せ、側面のホログラムのフラッシング効果でバイトを誘う!
用途シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応! <後方波動> 開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。 <アクション> 水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。 <ぶっ飛び> キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。全長(mm)85B08H ピンクイワシ質量(g)28タイプシンキングフック4(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)1以上リングサイズ3(#)
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-84E 585549184 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-84E 585549184ハスクバーナ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
ピッチ3/8"長さ(cm)バー:60ドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-72E 585549172 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-72E 585549172ハスクバーナ
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
ピッチ3/8"長さ(cm)バー:50ドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
アイコム アンテナ 0800020320 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 FA-S85U ICOM(アイコム)アイコム アンテナ 0800020320 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 FA-S85UICOM(アイコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
FA-S85U
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-92E 585549192 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-92E 585549192ハスクバーナ
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
ピッチ3/8"長さ(cm)バー:70ドライブリンク数92ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:28カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-68E 585549168 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-68E 585549168ハスクバーナ
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
ピッチ3/8"長さ(cm)バー:45ドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-60E 585549160 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-60E 585549160ハスクバーナ
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
ピッチ3/8"長さ(cm)バー:40ドライブリンク数60ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-56E 585549156 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-56E 585549156ハスクバーナ
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
ピッチ3/8"長さ(cm)バー:38ドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(181件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(218件のレビュー)
2,998税込3,298
1包(100枚×10パック)
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から14日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(43件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(85件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(98件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(63件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
六角軸月光ドリルショート SK11六角軸月光ドリルショートSK11(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(12件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(8件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から7日以内出荷
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(スラストワッシャ) ASIKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
スラストワッシャー INAスラストワッシャーINA(36件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅B1(mm)1
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
859税込945
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) アセイ工業サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)アセイ工業(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1ケース(20枚)
当日出荷
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様3温(10℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプタイプ3温(10℃間隔)表示タイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)測定方式不可逆性精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
数字表示ステッカー 日本緑十字社数字表示ステッカー日本緑十字社(4件のレビュー)
499税込549
1パック(5枚)
当日出荷
材質アルミステッカー取付方式ステッカー
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
399税込439
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
...
ms852特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ms852