264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
単相パワーサプライでの面倒な設計対応が不要。三相200Vパワーサプライが”三相平衡”アンバランスリスクを一気に解消
端子形状プッシュインPlus端子台構造カバー付きタイプ定格入力電圧(V)AC200~240(三相・単相・二相)容量(W)2000
L Series(LEFB40V8S) SMCL Series(LEFB40V8S)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
SS5V2-10S6V3N8D-12B-C8 S Series(SS5V2-10S6V3N8D) SMCS Series(SS5V2-10S6V3N8D)SMC
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
MC008981 (MC008)BRACKET,L.S.V 三菱ふそう(MC008)BRACKET,L.S.V三菱ふそう
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40V8S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40V8SSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ40モータ配置(-) 上折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
V680Sシリーズ V68SH omron(オムロン)V680Sシリーズ V68SHomron(オムロン)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
保護構造IP67 (IEC 60529:2001)、o IP67F (JIS C 0920:2003、 Appendix 1)電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)取付け方法本体:M4ねじ2点止め、ケーブル:M4ねじ1点止め保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を、上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
SS5V2-10S1ZCN83D-10BR-M S Series(SS5V2-10S1ZCN83D) SMCS Series(SS5V2-10S1ZCN83D)SMC
249,800税込274,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40V8H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40V8HSMC
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40V8B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40V8BSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40V8A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40V8ASMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
S Series(SS5V3-W10S1ZEN83D) SMCS Series(SS5V3-W10S1ZEN83D)SMC
239,800税込263,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V1-W10S1QW83D) SMCS Series(SS5V1-W10S1QW83D)SMC
169,800税込186,780
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
SS5V3-W10S1NW83D-16B-C10 S Series(SS5V3-W10S1NW83D) SMCS Series(SS5V3-W10S1NW83D)SMC
249,800税込274,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-W10S1ZEN83D) SMCS Series(SS5V2-W10S1ZEN83D)SMC
219,800税込241,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
SS5V1-W10S1ZEN83D-04B-N7-D S Series(SS5V1-W10S1ZEN83D) SMCS Series(SS5V1-W10S1ZEN83D)SMC
229,800税込252,780
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
EE-SX4320 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)(3件のレビュー)
479,800税込527,780特価
1パック(2000個)
当日出荷から31日以内出荷
溝型コネクタタイプ
RoHS
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS40V8B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS40V8BSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
パワーアンプリファイアー YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプリファイアーYAMAHA(ヤマハ)
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
【出力】(ローインピーダンス時)4Ω:140W×8 / 8Ω:140W×8 / 4ΩDoublePowerMode:280W×4 / 8ΩDoublePowerMode:280W×4(ハイインピーダンス時)100V line:125W×8/80Ω、70V line:125W×8/40Ω 入力感度:RL=8Ω/+4dBu S/N比:≧100dB 消費電力:1/8出力時250W、Idle時73W、Standby時23W 全高周波歪率:≦0.2% 周波数特性:20Hz - 20kHz ±1.0d
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140801●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
パワーアンプリファイアー YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプリファイアーYAMAHA(ヤマハ)
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
【出力】(ローインピーダンス時)4Ω:280W×8 / 8Ω:280W×8 / 4ΩDoublePowerMode:560W×4 / 8ΩDoublePowerMode:560W×4(ハイインピーダンス時)100V line:250W×8/40Ω、70V line:250W×8/20Ω 入力感度:RL=8Ω/+4dBu S/N比:≧100dB 消費電力:1/8出力時450W、Idle時73W、Standby時23W 全高周波歪率:≦0.2% 周波数特性:20Hz - 20kHz ±1.0d
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140801●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
SMT2200IC APC Smart-UPS、Line Interactive、2200VA、Tower、230V、8x IEC C13+1x IEC C19 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS、Line Interactive、2200VA、Tower、230V、8x IEC C13+1x IEC C19 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCDシュナイダーエレクトリック
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量2200VAのタワー設置型UPS
31-6307 HVHPオイルポンプキットUNVカバー 31-6307 エスアンドエスサイクルHVHPオイルポンプキットUNVカバー 31-6307エスアンドエスサイクル
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6307。元々はピストンオイルジェット付きのS&S 4-1/8ボアVシリーズエンジン用に設計されましたが、これらの大容量高圧オイルポンプは純正HDエボリューションエンジンやS&S Vシリーズエンジンでも十分に使用可能です。1984-91年HDビッグツイン用。純正ポンプより薄いタイプ。歯数は少ないが歯は大きいため、ポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気能力増大の結果、クランクケース内のオイル削減、オイルのキャリーオーバー削減、圧力制御バルブからの余分なオイルがろ過されポンプの寿命が長くなるなど、様々効果があります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。タイプ:HVHP(High Volume High Pressure)。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:純正長さのオイルポンプドライブシャフト。備考:ショベルエンジンの場合、S&Sバルブトレインアップデートキットで給油システムを変更しない限り、トップエンドがオイル過多になる可能性があるため、HVHPは推奨しません。
付属品純正長さのオイルポンプドライブシャフト材質アルミシルバー備考ショベルエンジンの場合、S&Sバルブトレインアップデートキットで給油システムを変更しない限り、トップエンドがオイル過多になる可能性があるため、HVHPは推奨しません。タイプHVHP(High Volume High Pressure)表面処理ポリッシュ
FLM22-10PD0 渦式フローモニター(液体用) オーバル渦式フローモニター(液体用)オーバル
119,800税込131,780
1個
当日出荷から31日以内出荷
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用適合流体液体(冷却水、純水)出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給構造非防爆接続部ねじRおねじ精度(%)フルスケールの±2以内保護等級IP53相当主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート最大使用圧力(MPa)0.98表示器LCD表示器付流体温度(℃)-10~80電池寿命約6年間(常温において)周囲温度(℃)-10~60材質(接続部)PPS使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
MDV-S811HDL 8V型インダッシュナビ JVCケンウッド8V型インダッシュナビJVCケンウッド
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
彩速ナビ「大画面8V型」インダッシュタイプをラインアップ!。RAV4/ルーミー/タンク/シエンタ/N-BOXなど人気の車種にスッキリ装着。「彩速ナビ」の使い心地をそのままに、見やすく使いやすい大画面8V型モニターを搭載したMDV-S811HDL。専用エスカッションと純正クラスターパネルなどで取付ができます。または専用取付キットを使って、さまざまなクルマにスマートに取付けができます。高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)質量(kg)本体:2.4、GPSアンテナ:約0.84使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4電源電圧14.4V(10.5V~16V)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:197×125×182、GPSアンテナ:36×12.8×33駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz画面サイズ8V型HDパネル画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)インピーダンス(Ω)4~8タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理受信チャンネル(ch)UHF 13~52BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15対応SDカードSD/SDHC/SDXCUSBUSB2.0 High Speed
マックスターウエッジプーリ 5V 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ 5V三ツ星ベルト
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
種類ウエッジプーリ
界面検知器 チェックボーイ CB-01 セントラル科学界面検知器 チェックボーイ CB-01セントラル科学
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適切な汚泥管理で確実な汚泥濃縮をサポート、汚泥界面を検知するとブザーで知らせる、小型で軽量な測定器です
USB-3105 16ch 16bit アナログ電圧出力モジュール Measurement Computing co.16ch 16bit アナログ電圧出力モジュールMeasurement Computing co.
109,800税込120,780
1台
当日出荷
仕様【サンプリングレート】 100S/s【アナログ出力】 16ch【分解能】 16bit D/A使用【その他入出力】 32bit イベントカウンタ、8bit デジタル入出力、アナログ出力レンジ ±10V、0-10V【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
6ES7231-4HF32-0XB0 Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール アナログ入力SIEMENS
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS
320-0420 FLYWHEEL アッセンブリー V111 320-0420 エスアンドエスサイクルFLYWHEEL アッセンブリー V111 320-0420エスアンドエスサイクル
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:320-0420。この4-1/8インチストローク、8-1/2インチ径フライホイールアセンブリは、1984-99年HDビッグツイン用S&S 111Ci V111エンジンのオリジナルフライホイールのリプレイスメントパーツです。本ホイールアセンブリは3ピース設計です。ピニオンシャフトとスプロケットシャフトはフライホイールと一体で鍛造されています。アセンブリの唯一のジョイントは、1.671インチ径のコネクティングロッドクランクピンがフライホイールにプレスされる部分です。フライホイールは、熱処理されたクローズドダイ鍛造スチールからCNC加工され、後期スタイルの純正スチールフライホイールより114%強いです。S&Sヘビーデューティー7.667インチコンロッドと全幅リストピンエンドで組み立てられ、バランス調整されています。ピニオンとスプロケットシャフトのベアリング面は、0.0005インチ以下の振れで調整され高回転に対応します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。材質[素材]:スチール
材質スチール
U-MULTILINK-FX NXP, チッププログラマ Universal Multilink FX NXPNXP, チッププログラマ Universal Multilink FXNXP
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
NXPフラッシュNXPフラッシュプログラマFXは、FreescaleKinetis、Qorivva55xx/56xx、ColdFireV1/+V1、ColdFireV2-4、HCS08、RS08、HC(S)12(X)、DSC、HC16/683xxのバックデバッグモード(BDM)又はJTAGインターフェースにPCからアクセスできる、高速なオールインワン開発インターフェイスです。使いやすいデバッグ及びプログラミングインターフェイスで、PCのUSBポートを介してターゲットプロセッサと通信できます。マルチリンクは、ターゲットのデバッグポートにアクセスして、マイクロプロセッサを制御します。この製品は、プラスチックケースを反転させるだけでアクセスできる複数のヘッダを備えているため、FreescaleのさまざまなMCUとの通信に対応できます。サポートされるMCU用のリボンケーブルが便利に付属しています。マルチリンクの卓越した速度と信頼性により、開発に最適です。このソフトウェアは、最近のCodeWarrior(R)、IAR、Keil、Cosmic、MentorGraphicsの現行のP&Eソフトウェアアプリケーションおよびツールチェーンによってネイティブにサポートされています。サポートはアーキテクチャによって異なります。互換性を確認するには、ベンダーに問い合わせてください。付属品:リボン接続ケーブル注:NXPはNXPB.Vの商標特長と利点ターゲットに電力を供給できます小型USBポートから直接給電し、外部電源は不要ですUSB2.0通信インターフェイスは、手間をかけずに高速に操作できますマルチリンクユニバーサル*よりも最大10倍Fasterの高速I/Oラインクランプ1.6→5.25Vの範囲のターゲットに対応するマルチ電圧サポートレガシーFreescaleデバイスをサポート用途開発/プロトタイピング組み込みシステム
仕様プログラマー名:UniversalMultilinkFXRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ開発キット
RoHS
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)CKD
102,275税込112,503
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
真空乾燥器 SBシリーズ アズワン真空乾燥器 SBシリーズアズワン
297,000税込326,700
1台
当日出荷から10日以内出荷
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
NBLA147-002H3 DellPro13Premium(U5/32/512/11PC/HB/3Y) Dell TechnologiesDellPro13Premium(U5/32/512/11PC/HB/3Y)Dell Technologies
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
IRカメラ
仕様●エネルギー消費効率:12区分 18.2●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●タッチパネル:非搭載●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●バッテリ:2セル、40Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●WWAN:なし●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 238V vPro (40 TOPS NPU、8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●メモリタイプ:LPDDR5x、 8533 MT/s オンボード●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 テクノロジー ワイヤレスカード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●リカバリ用データ保存場所:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●J-Moss:対応●WiMAX:なし幅(mm)295.64高さ(mm)16.85(前面)/18.08(背面)/20.05(最大)※構成によって異なる場合がある。奥行(mm)208.93電源65W AC アダプター、USB Type-C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1200※重量は構成および製造時の条件によって異なります。メモリー32GBメモリー容量32Gディスプレイ13.3インチ解像度1920×1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーあり 内蔵スピーカーOSWindows 11 Proキーボードあり 日本語 省電力 Mini LED バックライト AI ホットキー ゼロラティスキーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル BE201 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×1(PowerShare対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
エコ商品、RoHS
パワーメータ(RS232C・GP-IB・D/A出力・外部センサ入力) HIOKI(日置電機)パワーメータ(RS232C・GP-IB・D/A出力・外部センサ入力)HIOKI(日置電機)
309,800税込340,780
1個
8日以内出荷
待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差)付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4質量(kg)3出力D/A:7c(出力項目を下記より選択)レベル出力C±2Vf.s.または5Vf.s.波形出力1Vf.s.、レベル出力/波形出力(電圧/電流/有効電力)レベル出力(皮相電力/無効電力/力率/ほか)高速レベル出力(電圧/電流/有効電力)電源AC100V~240V50/60z30VA測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降)周波数特性C0.1z~100kzインターフェースLAN標準装備RS-232C。、GP-IB測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて)表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化)測定ライン単相2線入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz)基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
BCWCP2 BS・CSチャンネルプロセサー マスプロ電工BS・CSチャンネルプロセサーマスプロ電工
199,800税込219,780
1個
92日以内出荷
出力レベル103dBμV(3224MHz)の高出力増幅回路を搭載していますから、既設のBS・CSブースターの置換も可能です。利得調整、ATT(アッテネーター)以外に、フラット出力 の逆チルトやチルト量の調整機能を搭載していますから、伝送システムに合わせた調整ができます。入力切換によりFM、UHF(CATV)とBS・CSの入力を別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 別入力時はUHF給電(DC15V、最大0.1A)も可能です。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会規格)。BS・CS帯域のチャンネル間のレベル差がある場合、自動的にレベル差の補正を行います。また、受信環境の変化によるレベル変動の自動調整も行えます。屋内用 BS・110℃S アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用
質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-10~+40電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用:DC15V・最大6W、UHF給電用:DC15V・最大0.1Aコード長さ(m)ACコード:約0.9消費電力AC100V 50/60Hz:約16W/約32VA、UHFプリアンプ給電時:約18W/約36VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23W/約43VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25W/約46VA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68周波数帯域(MHz)伝送:【FM・UHF(CATV)】10~962、【BS・CS】1030~3224耐電性JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐えること強度【FM・UHF(CATV)】漏洩電解:34dBμV/m以下、【BS・CS】漏洩電解:40.2dBμV/m以下RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【BS・CS】93dBμV±4dB/1030MHz、103dBμV±4dB/3224MHz、調整【BS・CS】利得:0~-10dB以上(連続可変)、ATT:0、10dB切換、逆チルト:0、10dB切換/3224MHz、チルト:0、6、12dB切換/1030MHzインピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)入力レベル【BS・CS】55~80dBμV通過帯域損失(dB以下)【FM・UHF(CATV)】5/10~770MHz、8/770~962MHz結合量(dB)入力測定端子【BS・CS】-20(F型端子)、出力測定端子【FM・UHF(CATV)】-20(F型端子)VSWR2.5以下
RoHS
ST11S008V4HR2000 メモリカード用コネクタ JAE(日本航空電子工業)メモリカード用コネクタJAE(日本航空電子工業)
399,800税込439,780
1巻(2000個)
91日以内出荷
microSD小型メモリーカード用コネクタ
定格電圧(V)10定格電流(A)0.5コネクタ形状プッシュ-プッシュ タイプ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき接触抵抗(mΩ)100基板接続方法はんだ付け (SMT)
エアモータ P1Vシリーズ ParkerTAIYOエアモータ P1VシリーズParkerTAIYO
899,800税込989,780
1個
当日出荷から72日以内出荷
形式Actuator
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31)CKD
104,538税込114,992
1個
13日以内出荷から66日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気