カテゴリ

  • 切削工具(510)
  • 作業服(416)
  • バイク部品(336)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
  • 農業機械(138)
  • 自動車純正部品(120)
  • メカニカル部品(101)
  • 医療(101)
  • 制御機器(95)
  • パソコン/周辺機器(89)
  • 機構部品(63)
  • バイク純正部品(62)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 空調・電設資材(54)
  • 測定用品(47)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 作業工具(38)
  • 物流用品(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 自動車補修部品(34)
  • 保管用品(26)
  • 電気材料(24)
  • オフィス家具(23)
  • 厨房用品(22)
  • 研磨材(19)
  • バッテリー・電装(14)
  • カー用品(14)
  • 家電(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 清掃用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 救急・衛生(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 照明(8)
  • 建築金物(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • マスク(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全標識(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 防災用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)

「s95」の検索結果

3,048件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S95 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S95NOK
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0552-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)94.5内径許容差(mm)±0.8
ブラケット (S095) MAZDA(マツダ)ブラケット (S095)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S95 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S95NOK
169税込186
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0552-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)94.5内径許容差(mm)±0.4
CB型折りたたみコンテナーCB-S95AS ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)CB型折りたたみコンテナーCB-S95AS ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
折り畳み時も積み重ねが可能です。
フタの有無なしトラスコ品番334-9471質量(kg)3.99有効内寸(mm)600×405×386最大積載荷重(kg)15適合カード差しRB120×40・RB120×65・RB195×90外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)406名入れなし外寸法・奥行(mm)440
スクリュー タッピング (S095) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (S095)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
バック リヤー シート (S095) MAZDA(マツダ)バック リヤー シート (S095)MAZDA(マツダ)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (S095) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (S095)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (S095) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (S095)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
CB-S95AS(リサイクル) 岐阜プラスチック工業CB-S95AS(リサイクル)岐阜プラスチック工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
容量(L)94有効内寸(mm)600×405×386内寸(mm)600×405×395折りたたみ寸法(mm)650×440×86名入れなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×406
プロテクター C (R) サイド (S095) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (S095)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) サイド (S095) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (S095)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
プロテクター A (R) サイド (S095) MAZDA(マツダ)プロテクター A (R) サイド (S095)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
プロテクター B (R) サイド (S095) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (S095)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
プロテクター A (L) サイド (S095) MAZDA(マツダ)プロテクター A (L) サイド (S095)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート バック (S095) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート バック (S095)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ミラー(L)リヤービュー (S095) MAZDA(マツダ)ミラー(L)リヤービュー (S095)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
プロテクター C (L) サイド (S095) MAZDA(マツダ)プロテクター C (L) サイド (S095)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (S095) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (S095)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(217件のレビュー)
339税込373特価
1パック(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95S日東エルマテリアル(19件のレビュー)
959税込1,055
1箱(10巻)
当日出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
バッテリーS-95-V PITWORK(日産)バッテリーS-95-VPITWORK(日産)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(55件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWANOPP袋 ピュアパック S(テープなし)SWAN(79件のレビュー)
239税込263
1パック(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(61件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(8件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング S(固定用)赤シリコンノーブランド(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) アセイ工業サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)アセイ工業(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1ケース(20枚)
当日出荷
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様3温(10℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
レイントラックパンツ makkuレイントラックパンツmakku(51件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
高密度織りである210T POLYESTER/PVC Laminationを使用。肌触りがよく、高い防水性に耐摩耗性にも優れています。ワーキングやトレッキングなどハードなシーンでも対応します。ヒップ部分には縫い目がないシームレス設計を採用し、磨耗強度、防水性の向上を実現しました。つっぱり感がなく、ゆとりの履き心地なので自転車やバイクにも最適。フロントファスナー。履き脱ぎが楽で便利です。内側に浸水を防ぐウォータードロップガードを採用。無断階調節テープ機構。裾部分をワンタッチで絞れ、フィット感を簡単に調節できます。跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープが貼られています。
耐水圧(mmH2O)10000
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から110日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
...