カテゴリ

  • 自動車純正部品(206)
  • 農業機械(198)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
  • メカニカル部品(159)
  • 制御機器(90)
  • 切削工具(75)
  • 電気材料(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 研磨材(29)
  • バイク部品(28)
  • 機構部品(26)
  • 住設機器(26)
  • 作業工具(25)
  • 測定用品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 物流用品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 清掃用品(16)
  • 事務用品(16)
  • 安全用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 建築金物(13)
  • 電動工具(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 溶接用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 作業服(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-20」の検索結果

1,480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンダーSA-20型(中目) タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-20型(中目)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    木、アルミ、プラスチック研削工具です。 作業性・耐久性抜群。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします(数値はメーカー比) 研削面に対してどの方向にも削れます。 刃は簡単に取り替えられます。
    用途狭い平面・細かい作業用適合中目 SAB-20Cトラスコ品番377-2373幅(mm)22高さ(mm)45質量(g)25奥行(mm)180目の粗さ中目製品質量(g)25
  • タジマ サンダーSA-20型細目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーSA-20型細目

    タジマツール(TJMデザイン)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2381幅(mm)22高さ(mm)45奥行(mm)180目の粗さ細目
  • エバロンサンダル SA-20 エバロン

    エバロンサンダル SA-20

    エバロン
    2,298税込2,528
    1足
    5日以内出荷
    密度が高く耐久性に優れた素材で超軽量。日本製ならではの繊細さで柔らかなクッション性を兼ね備え、履き心地も抜群。つま先のムレをダイレクトに低減。
    用途女性用材質EVA+天然ゴムタイプ穴あきタイプ機能抗菌・消臭加工靴タイプサンダル
  • サンダーSA-20型荒目 タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-20型荒目

    タジマツール(TJMデザイン)
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2365幅(mm)22高さ(mm)45奥行(mm)180目の粗さ荒目
  • -30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用) エスコ

    -30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用)

    エスコ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701SA-203
  • 物干 SA-20 Series コーワソニア

    物干 SA-20 Series

    コーワソニア
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    庭やテラスに最適なスタンド型物干金物です
    材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)材質(ポール)材質(ポール)ポール径(Φmm)32
  • -30℃/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用) エスコ

    -30℃/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SA-202
  • -30℃/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用) エスコ

    -30℃/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SA-201
  • メガネケース SA-20 パール(PEARL)

    メガネケース SA-20

    パール(PEARL)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マグネット式セミハードアルミ/合皮 鼻あてあり
  • サンダーSA-20型替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-20型替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 作業性と耐久性が特徴。 木・アルミ・プラスチック研削工具です。 用途:狭い平面・細かい作業用。
    用途狭い平面・細かい作業用適合SA-20Cトラスコ品番377-2462長さ(mm)80.5幅(mm)23厚さ(mm)0.8目の粗さ中目製品質量(g)3
  • タジマ サンダーSA-20型替刃細目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーSA-20型替刃細目

    タジマツール(TJMデザイン)
    379税込417
    1枚
    5日以内出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2471長さ(mm)80.5幅(mm)23厚さ(mm)0.8目の粗さ細目
  • タジマ サンダーSA-20型替刃荒目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーSA-20型替刃荒目

    タジマツール(TJMデザイン)
    379税込417
    1枚
    5日以内出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2454長さ(mm)80.5幅(mm)23厚さ(mm)0.8目の粗さ荒目
  • 食品添加物・エタノール製剤 キリットSA 20L 青葉化学工業

    食品添加物・エタノール製剤 キリットSA 20L

    青葉化学工業
    14,980税込16,178
    1個(20L)
    8日以内出荷
    ウイルスを不活化します。食中毒菌をはじめ、種々の微生物も除菌します。種々の微生物に効果があります。取扱いや保管が容易です。次亜塩素酸Naのような面倒な希釈はなく、嫌な塩素臭もありません。消防法の危険物に該当しないため、取扱い・保管が容易です。
    仕様●性状:無色透明の液体●成分:エタノール・乳酸・グリセリン脂肪酸エステル・食品素材●包装形態:20Lキュービテナー●使用量の目安:原液を噴霧して下さい。食品へ使用する際、味・色・物性等をご確認の上、使用量を調整して下さい。●食品への表示例:練り込み・浸漬使用の場合/アルコール、噴霧使用の場合/なし●※使用上の注意:消防法に該当する危険物ではありませんが、アルコールを含みますので、火気には十分気をつけて下さい。●※直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。●※液性が酸性なのでステンレス以外の金属を腐食させる恐れがあります。アズワン品番65-9038-82
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • スチール裁断機 オープン工業

    スチール裁断機

    オープン工業(16件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
    材質テーブル:鉄板細断枚数PPC用紙15枚細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応
  • 金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン

    金属センサー感知可能バンド

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
  • 鋼製握り イマオコーポレーション

    鋼製握り

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ねじ込み型の鋼製グリップです。
    種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
  • バナナプラグ サトーパーツ

    バナナプラグ

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2017 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2017

    ベッセル(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6446材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)70軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17外径(Φmm)23適合ねじメートルネジ
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
  • 剛鍛首振ショートソケットセット9本組 ベッセル

    剛鍛首振ショートソケットセット9本組

    ベッセル
    9,998税込10,998
    1セット(9本)
    当日出荷
    より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
    用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。トラスコ品番860-0008全長(mm)75/80
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2019 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2019

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6447材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)86軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)19外径(Φmm)25適合ねじメートルネジ
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2013 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2013

    ベッセル(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6444材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)13外径(Φmm)19適合ねじメートルネジ
  • 剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル

    剛鍛ソケットビット(ショート)

    ベッセル(6件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
    用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2010 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2010

    ベッセル(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6442材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)10外径(Φmm)16適合ねじメートルネジ
  • リコースライダートランス 東京理工舎

    リコースライダートランス

    東京理工舎(5件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
    用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
  • 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業

    単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)

    日動工業(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    電源ランプ: ○
    タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
  • メモリーキーパー カーメイト

    メモリーキーパー

    カーメイト(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    メモリー消失を防ぐ!バッテリー交換作業時の必需品。 バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 電源は単4型乾電池×6本(別売)を使用。 3つのLEDインジケーター表示で (1)乾電池の残量 (2)コネクタの接続状態 (3)バックアップ状態が 視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。 また、OBDⅡコネクタ接続のため、簡単・確実に給電可能。 バッテリー交換作業の妨げになりません。
    ブラック質量(g)59寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×79×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2024 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2024

    ベッセル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)85質量(g)144軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)24外径(Φmm)32適合ねじメートルネジ
  • ステンレスアングル1000 光

    ステンレスアングル1000

    (4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質ステンレス(SUS304)
  • ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) ピローブロック用

    岩田製作所(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
    用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2008 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2008

    ベッセル
    879税込967
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型6角トラスコ品番835-6441材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)52軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)8外径(Φmm)13適合ねじメートルネジ
  • S-AIR 12Vファンバッテリーフルセット S-AIR(シンメン)

    S-AIR 12Vファンバッテリーフルセット

    S-AIR(シンメン)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    最大風量75Lの12Vスタートで8時間連続稼働可能。約4時間でフル充電できるコンパクトバッテリー、薄型化、静音に加え水洗いにも対応した新設計。
    用途セット内容 12V専用パワーファン(2個セット)、二股コード、12V専用バッテリー、12V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書。ブラック
  • メモリーキーパー USB カーメイト

    メモリーキーパー USB

    カーメイト(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【USB給電式】バッテリー交換作業時の必需品。設定・メモリー消失を防ぐ! バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 バッテリー交換時に本製品がバッテリーの代わりに給電を行うことで、車両に装備された時計やナビ・オーディオなどのメモリー消失を防ぎます。 電源は2A以上の電流を出力可能なモバイルバッテリーやポータブル電源(別売)を使用します。 車両との接続は車内のOBD2コネクタ(故障診断コネクタ)を利用。 バッテリー脱着作業を妨げることなく、簡単・確実に使用できます。 本製品の作動状態が確認できる3つのLEDインジケーターを装備。 「1.使用するUSB電源の状態」、「2.車両バッテリーとの接続状態」、「3.バックアップ給電状態」が視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
    ブラック質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40電流(A)2以上コード長さ(m)約1.2(OBD2コネクタ側)、約0.14(USBコネクタ側)出力電圧(V)DC9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×16×32電源電圧(V)DC5出力容量最大750mA
  • 瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    盤面フカフカでへたりにくく、インクがよくつくスタンプ台。捺印後3秒で乾きます。顔料インクなので耐久性に優れ、にじみが少ない。コピー用紙に適しています。
    サイズ中形サイズエコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×82×16盤面(縦×横)(mm)縦×横54×93エコマーク認定番号18 112 030
  • リングバー黄/黒 トーグ安全工業

    リングバー黄/黒

    トーグ安全工業(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リング部分が切れにくいので長く使えます。
    用途工事現場や駐車場に材質塩ビ黄色反射/黒パイプ径(Φmm)34
  • ロングHEXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロングHEXビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
    用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • LED防犯センサーライト オーム電機

    LED防犯センサーライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    強力な明るさ、2000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
    付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書質量(g)約750(電源コード含む)電源(V)100 50/60Hzセンサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)光源LED(昼光色)センサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)エネルギー消費効率(Lm/W)100設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...