カテゴリ

  • オフィス家具(36)
  • 切削工具(24)
  • 農業機械(22)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • バイク部品(14)
  • 作業工具(12)
  • 研磨材(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 電動工具(9)
  • 制御機器(8)
  • 空圧工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 住設機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「sa-sb」の検索結果

228件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェザー (EA350SA・SB用) エスコ

    チェザー (EA350SA・SB用)

    エスコ
    ¥6,900税込¥7,590
    1組(4個)
    翌日出荷
    4個入り。水道、ガス管用替刃。
    適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB
  • ダイヘッド&チェザー (EA350SA・SB用) エスコ

    ダイヘッド&チェザー (EA350SA・SB用)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1組
    翌日出荷
    適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ1”
  • [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(フラット) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(フラット)

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-4
  • [EA350SA,SB用]  2"   チェザー (4個入) エスコ

    [EA350SA,SB用] 2" チェザー (4個入)

    エスコ
    ¥11,100税込¥12,210
    1個(4個)
    翌日出荷
    適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ2"入数4個
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-6
  • [EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー エスコ

    [EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー

    エスコ
    ¥9,930税込¥10,923
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA350SB-2
  • 1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ

    1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー

    エスコ
    ¥6,900税込¥7,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA350SB-104
  • [EA350SA,SB用] 3/8" ダイヘッド&チェザー エスコ

    [EA350SA,SB用] 3/8" ダイヘッド&チェザー

    エスコ
    ¥9,930税込¥10,923
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA350SB-3
  • 3/4インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ

    3/4インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー

    エスコ
    ¥6,900税込¥7,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA350SB-106
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-5
  • [EA350SA,SB用] 3/8"  チェザー (4個入) エスコ

    [EA350SA,SB用] 3/8" チェザー (4個入)

    エスコ
    ¥6,900税込¥7,590
    1個(4個)
    翌日出荷
    適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ3/8"入数4個
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Dタイプ) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Dタイプ)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-8
  • [EA350SA,SB用] 1/4"  チェザー (4個入) エスコ

    [EA350SA,SB用] 1/4" チェザー (4個入)

    エスコ
    ¥6,900税込¥7,590
    1個(4個)
    翌日出荷
    適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ1/4"入数4個
  • [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(Dタイプ) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(Dタイプ)

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-3
  • [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(ブルポイント) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(ブルポイント)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-1
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Eタイプ) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Eタイプ)

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-9
  • [EA350SA,SB用]1・1/2" チェザー (4個入) エスコ

    [EA350SA,SB用]1・1/2" チェザー (4個入)

    エスコ
    ¥11,100税込¥12,210
    1個(4個)
    翌日出荷
    適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ1-1/2"入数4個
  • [EA350SA,SB用]  2"  ダイヘッド&チェザー エスコ

    [EA350SA,SB用] 2" ダイヘッド&チェザー

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    4日以内出荷
    適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ2"
  • [EA350SA,SB用]1・1/2"ダイヘッド&チェザー エスコ

    [EA350SA,SB用]1・1/2"ダイヘッド&チェザー

    エスコ
    ¥20,400税込¥22,440
    1個
    4日以内出荷
    適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SBサイズ1-1/2"
  • キャビネット用サービスボード TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    キャビネット用サービスボード

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    画期的な壁面収納・見せる収納がキャビネットに合体できます。 またフックの組み合わせで自由に収納可能です。
    用途工具類の保管・管理用に。トラスコ品番219-4711材質/仕上本体:スチール質量(kg)2.6高さ(mm)500奥行(mm)20間口(mm)630
  • ピアスBRヒョウジュン 九飛勢螺

    ピアスBRヒョウジュン

    九飛勢螺
    ¥667~税込¥734~
    1袋(116個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅
    ブラック
    レッド

    ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー

    雅(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
  • ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥94税込¥103
    1袋
    3日以内出荷
    受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
    付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応 StarTech.com

    4x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応

    StarTech.com
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    作業効率の向上: 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0用モバイルラック。3つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。優れた互換性:3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0対応リムーバブルラック。SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単な使い方:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるように各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途新規システムや構成時のイメージ作成に活用。マスターシステムのホットスワップベイを使用してWindows OSを複数の空ハードドライブにコピー。取り外し可能なバックアップソリューションとして、ホットスワップベイをサーバーやワークステーションコンピュータに追加。外付けHDDケースを使用せずにハードドライブを交換・接続するIT環境。クラウドストレージよりもセキュリティに優れたオンサイトデータバックアップに活用幅(cm)14.6長さ(cm)19.7湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12.6動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大)6Gbps
  • 【オーダー】道路用筋入りマット 3穴 ノーブランド

    【オーダー】道路用筋入りマット 3穴

    ノーブランド
    ¥507~税込¥558~
    1個
    8日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 
    材質通路用筋入りマット形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA70板厚(mm)3穴数3寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • 3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応 StarTech.com

    3x 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0 HDDハードディスクドライブ対応モバイルラック アルミケース採用 インナートレイ不要 ホットスワップ対応

    StarTech.com
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    作業効率の向上: 3ドライブホットスワップバックプレーン。2つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。最大3台の3.5インチSATAまたはSASハードドライブ(HDD)を接続可能。優れた互換性:汎用性に優れ、SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応するハードディスク モバイルラック。エンタープライズシステムアプリケーションに理想的。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単セットアップ:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるよう各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途イメージ化 - 新しいシステムをビルドまたは設定する場合、Windows OSを素早く、複数のブランクHDDにコピーするため、マスターシステムのホットスワップベイを使用。取り外し可能なバックアップソリューションとして使用するため、サーバやワークステーションコンピュータにホットスワップベイを追加。外付けHDDを必要とせずに、ハードドライブを素早く挿入、交換する必要があるIT環境向けに色ブラック幅(cm)14.6長さ(cm)19.4湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)8.5動作温度(℃)0 ~ 55データ転送速度(最大) 6Gbps
  • SSA-S乳棒 CC印(ニッカトー)

    SSA-S乳棒

    CC印(ニッカトー)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1本
    8日以内出荷から78日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
    使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131S) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131S)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • シーアンカー用 回収用ロープ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シーアンカー用 回収用ロープ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥469税込¥516
    1本
    10日以内出荷
    仕様回収ロープ長さ(m)5ロープ径(Φmm)6
  • 屋外用 耐ノイズ CAT5e 2重シールドケーブル 岡野電線

    屋外用 耐ノイズ CAT5e 2重シールドケーブル

    岡野電線(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱
    6日以内出荷
    屋外ケーブル。耐ノイズ(2重シールド)。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
    シールドSTPケーブル
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SAS SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SAS

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • 固定用FA-LANケーブル(工場内配線用) 200m巻 CC-LinkIE Field認定品 岡野電線

    固定用FA-LANケーブル(工場内配線用) 200m巻 CC-LinkIE Field認定品

    岡野電線
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱
    7日以内出荷
    単線ケーブル CAT5eに対応。CC-LinkIE TSN。CC-LinkIE Field認定品。 。二重シールドで高耐ノイズ性。 ケーブル被覆に、耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性を高めた材料を使用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可動用FA-LANケーブル(工作機械、工場内配線用) 200m巻 CC-LinkIE Field認定 岡野電線

    可動用FA-LANケーブル(工作機械、工場内配線用) 200m巻 CC-LinkIE Field認定

    岡野電線
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱
    7日以内出荷
    撚線ケーブル CAT5eに対応。CC-LinkIE TSN。CC-LinkIE Field認定品。 。二重シールドで高耐ノイズ性。 ケーブル被覆に、耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性を高めた材料を使用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥970~税込¥1,067~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(658件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。