カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(338)
  • 自動車純正部品(316)
  • メカニカル部品(288)
  • 制御機器(213)
  • 切削工具(69)
  • バイク部品(67)
  • 作業工具(67)
  • 研磨材(61)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 自動車補修部品(50)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 農業機械(45)
  • 事務用品(40)
  • トラック用品・パーツ(40)
  • オフィス家具(38)
  • 物流用品(35)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 測定用品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 安全標識(26)
  • バイク純正部品(24)
  • 家電(22)
  • 機構部品(21)
  • 空調・電設資材(17)
  • 電動工具(16)
  • 厨房用品(14)
  • 医療(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 電気材料(10)
  • 梱包用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 作業服(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • カー用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 日用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)

「sa-5」の検索結果

2,231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバロンサンダル SA-5 紳士 エバロンサンダルエバロンサンダル SA-5 紳士エバロンサンダル(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1組
当日出荷
従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。
用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100靴タイプサンダル
油性ボールペン替芯 SA-5CN uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 SA-5CNuni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
60税込66
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.5適合楽ノック SN-100-05質量(g)1適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×121商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
エバロンサンダル 紳士用 SA-5 ホワイト SA-5シリーズ ヒカリ技研工業エバロンサンダル 紳士用 SA-5 ホワイト SA-5シリーズヒカリ技研工業
2,998税込3,298
1足
翌々日出荷から38日以内出荷
●片足約100gで超軽量。とても柔らかくて軽い!●屈曲試験10万回を無傷でクリアーする優れた耐久性!●靴底は滑りにくく歩きやすいです。●抗菌・消臭機能付。●抗菌・防臭剤を原料に直接ブレンドしているので、何回洗っても機能は失われません。●クッション性があり足にフィットし、疲れにくい快適な履き心地!
ホワイト質量(g)約100(片足)
エバロンサンダル(紳士用) SA-5 ホワイト SA-5シリーズ ヒカリ技研工業エバロンサンダル(紳士用) SA-5 ホワイト SA-5シリーズヒカリ技研工業
3,088税込3,397
1足
翌々日出荷
片足約100gで超軽量。とても柔らかくて軽い!屈曲試験10万回を無傷でクリアーする優れた耐久性!靴底は滑りにくく歩きやすいです。抗菌・消臭機能付。抗菌・防臭剤を原料に直接ブレンドしているので、何回洗っても機能は失われません。クッション性があり足にフィットし、疲れにくい快適な履き心地!
ホワイト質量(g)約100(片足)サイズ(cm)約25~25.5アズワン品番63-1204-63靴タイプサンダル
エバロンサンダル 紳士用 SA-5 ブラック SA-5シリーズ ヒカリ技研工業エバロンサンダル 紳士用 SA-5 ブラック SA-5シリーズヒカリ技研工業
2,998税込3,298
1足
翌日出荷
片足約100gで超軽量。とても柔らかくて軽い!屈曲試験10万回を無傷でクリアーする優れた耐久性!靴底は滑りにくく歩きやすいです。抗菌・消臭機能付。抗菌・防臭剤を原料に直接ブレンドしているので、何回洗っても機能は失われません。クッション性があり足にフィットし、疲れにくい快適な履き心地!
仕様Mサイズブラック質量(g)約100(片足)サイズ(cm)約25.0~25.5アズワン品番63-1204-60
油性ボールペン替芯 SA-5N uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 SA-5Nuni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
60税込66
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端ボール径(mm)0.5適合楽ボ SG-100-05質量(g)1.2適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×143.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
エバロンサンダル 紳士用 SA-5 ブラック SA-5シリーズ ヒカリ技研工業エバロンサンダル 紳士用 SA-5 ブラック SA-5シリーズヒカリ技研工業
2,998税込3,298
1足
翌々日出荷
●片足約100gで超軽量。とても柔らかくて軽い!●屈曲試験10万回を無傷でクリアーする優れた耐久性!●靴底は滑りにくく歩きやすいです。●抗菌・消臭機能付。●抗菌・防臭剤を原料に直接ブレンドしているので、何回洗っても機能は失われません。●クッション性があり足にフィットし、疲れにくい快適な履き心地!
ブラック質量(g)約100(片足)
エバロンサンダル SA-5 紳士 ヒカリ技研工業エバロンサンダル SA-5 紳士ヒカリ技研工業(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1足
当日出荷
室内や室外など多目的に活用できる。 屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。 ノンスリップ加工ですべりにくい。 加水分解がなく摩耗性に優れている。 材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。
足幅3Eタイプ穴あきタイプ材質(アッパー)エバロン材質(ソール)エバロン標準質量(g/片足)約100機能屈曲性、耐滑性、耐摩耗性材質(先芯)なし性別紳士用靴タイプサンダル再生紙使用マーク適合
STT-SA-5型タッパー カトウ工機STT-SA-5型タッパーカトウ工機
54,980税込60,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:STT対応機構:縮み、伸び、定寸
カバーフィルムシートタイプ CF-SA5 サンビーカバーフィルムシートタイプ CF-SA5サンビー
499税込549
1個(4シート)
当日出荷
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)材質ポリプロピレン寸法(mm)250×370サイズA5判用粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙入数4シートラベル形状四角
物干 SA-05 Series コーワソニア物干 SA-05 Seriesコーワソニア
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
水平にたたんで収納でき、バルコニースペースを広々と使えます
材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
スクリユ 90149-14SA5 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 90149-14SA5YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
3日以内出荷
ナツト 90179-14SA5 YAMAHA(ヤマハ)ナツト 90179-14SA5YAMAHA(ヤマハ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
スクリユ 90149-10SA5 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 90149-10SA5YAMAHA(ヤマハ)
839税込923
1個
3日以内出荷
ワツシヤ 90209-18SA5 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ 90209-18SA5YAMAHA(ヤマハ)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ワツシヤ 90209-14SA5 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ 90209-14SA5YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
タツピングスクリユ 90169-08SA5 YAMAHA(ヤマハ)タツピングスクリユ 90169-08SA5YAMAHA(ヤマハ)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
タツピングスクリユ 90169-04SA5 YAMAHA(ヤマハ)タツピングスクリユ 90169-04SA5YAMAHA(ヤマハ)
499税込549
1個
3日以内出荷
タツピングスクリユ 90169-10SA5 YAMAHA(ヤマハ)タツピングスクリユ 90169-10SA5YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
スクリユ,タツピング 90161-08SA5 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,タツピング 90161-08SA5YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3209SA-5Z-C5Z8 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3209SA-5Z-C5Z8NSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】850【最大】890ボール径(Φmm)4.762軸端形状【左側】Iリード(mm)8有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】32【谷径】27.5【長さ(L0)】1229【長さ(La)】1000【長さ(Lt)】980ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3205SA-5Z-C5Z8 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3205SA-5Z-C5Z8NSK(日本精工)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】450【最大】490ボール径(Φmm)4.762軸端形状【左側】IIリード(mm)8有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】32【谷径】27.5【長さ(L0)】760【長さ(La)】600【長さ(Lt)】580ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3214SA-5Z-C5Z8 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3214SA-5Z-C5Z8NSK(日本精工)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】1350【最大】1390ボール径(Φmm)4.762軸端形状【左側】Iリード(mm)8有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】32【谷径】27.5【長さ(L0)】1729【長さ(La)】1500【長さ(Lt)】1480ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W4009SA-5Z-C5Z12 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W4009SA-5Z-C5Z12NSK(日本精工)
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】800【最大】856ボール径(Φmm)7.144リード(mm)12有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】40【谷径】34.1【長さL0】1239【La】1000【Lt】980ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3203SA-5Z-C5Z8 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3203SA-5Z-C5Z8NSK(日本精工)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】250【最大】290ボール径(Φmm)4.762軸端形状【左側】IIリード(mm)8有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】32【谷径】27.5【長さ(L0)】560【長さ(La)】400【長さ(Lt)】380ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3211SA-5Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3211SA-5Z-C5Z10NSK(日本精工)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】1050【最大】1072ボール径(Φmm)6.35軸端形状【左側】Iリード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】32【谷径】26.4【長さ(L0)】1429【長さ(La)】1200【長さ(Lt)】1180ねじれ方向
ダンボール箱 無地 Aフルート モノタロウダンボール箱 無地 Aフルートモノタロウ(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(20枚)
当日出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)20ライナーK5
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3207SA-5Z-C5Z8 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3207SA-5Z-C5Z8NSK(日本精工)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】650【最大】690ボール径(Φmm)4.762軸端形状【左側】Iリード(mm)8有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】32【谷径】27.5【長さ(L0)】1029【長さ(La)】800【長さ(Lt)】780ねじれ方向
SA05-11EWA KINGBRIGHTSA05-11EWAKINGBRIGHT
309税込340
1個
翌々日出荷
ステアリングブーツ 53534SA5 丸一ゴム工業ステアリングブーツ 53534SA5丸一ゴム工業
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番53534-SA5-951・53534-SE0-A51・53537-SE0-013・53534-SE0-A52・53534-SB4-305・53534-SD4-000・53534-SA5-950・53544-SE0-A51メーカーHONDA
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(217件のレビュー)
679税込747特価
1パック(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 9.2V, SA5.0A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 9.2V, SA5.0ALITTELFUSE
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.2V●最小ブレークダウン電圧: 6.4V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-204AC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 500W●最大ピークパルス電流: 55.4A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●直径: 3.6mm●TVSダイオードアキシャル500 W SAシリーズ. LittelfuseのSAシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 SAシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 単方向及び双方向バージョンを用意RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ステアリングブーツ 53537SA5 丸一ゴム工業ステアリングブーツ 53537SA5丸一ゴム工業
839税込923
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番53537-SA5-000メーカーHONDA
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(462件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
549税込604
1パック(45本)ほか
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ドライブシャフトブーツ -SA5- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ -SA5-丸一ゴム工業
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
メーカーHONDA
スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ 研恒社スライド式リングレスノート SlideNote A5 両開きタイプ 2個入 SN3SA5シリーズ研恒社
3,398税込3,738
1セット(2個)
6日以内出荷から8日以内出荷
フレームをスライドするだけでファイリング可能なリングレスノートです。表紙が360°展開するので立ちながらの筆記がしやすくなりました。穴あけが不要なためクリーンルーム等での使用に便利です。コピー用紙であれば30枚程度挟めます。
材質表紙/PP、スライドフレーム/ポリカーボネート寸法(mm)212×153×12サイズA5質量(g)77
ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(1000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(17件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
...