261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.2V●最小ブレークダウン電圧: 6.4V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-204AC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 500W●最大ピークパルス電流: 55.4A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●直径: 3.6mm●TVSダイオードアキシャル500 W SAシリーズ. LittelfuseのSAシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 SAシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 単方向及び双方向バージョンを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
7日以内出荷


信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形 ベルト高さ(mm)7 ベルト上幅(mm)12.7
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 625 nm文字幅 = 7.3mm文字高さ = 12.7mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 19 x 12.7 x 8mm光度 = 7.6 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
6日以内出荷

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5 抵抗体炭素皮膜 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐電圧AC1000V 1分間 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) シャフト形状溝形 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測 動画あり
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-10~60 耐圧(MPa)1 精度(%)±3 測定流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平丁番 取付穴なし 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,221 税込5,743
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質S45C 表面処理黒染め 寸法C(mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細断するだけでOK!楽々メンテナンス♪本製品をご使用いただけるシュレッダ・投入幅A5~A4(218×151mm)・細断可能枚数2枚以上A5サイズ12 枚入。細断するだけでシュレッダのカッター部を簡単にメンテナンスできるシート。シートに内包されたオイルがカッター表面に潤滑性を与え、細断能力の低下や異音の発生を抑えます。
材質紙、潤滑油(流動パラフィン) 質量(g)約10 枚数12 対応機種オフィスシュレッダ全機種 投入幅A5~A4、細断可能枚数2枚以上のシュレッダ 外形寸法(幅W×高さH)(mm)218×151 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×223×125 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 外寸法・奥行(mm)250
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スタッキングによる収納が可能な、小物・部品収納ボックスです。
用途小物、部品収納ボックスとして 材質PP 許容荷重(kg)13 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 外寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・奥行(mm)223 有効内寸法・高さ(mm)125 有効内寸法・幅(mm)387
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

篠原電機補修シート
エコ商品
盤の塗装色に合わせた貼付シートです。塗装面のキズやハガレの上に貼付することで、簡単な補修が行えます。
用途既設盤の塗装面のキズ、ハガレの補修に。 トラスコ品番346-5802 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、テープ:アクリル系強粘着剤 厚さ(mm)0.1 5Y7/1 サイズA5 縦(mm)210 横(mm)148 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
719 税込791
翌々日出荷

筆記時にリンクが手に当たらないセパレートリングタイプ。直感的に体裁を整えることができるので、打ち合わせのスピード感を損なわずにメモが取れます。
サイズA5スリム 材質本文:上質紙・70g/m2・50枚、表紙:透明ポリプロピレンシート 質量(g)140 枚数50 寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/120×210×7 RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング
1冊
299 税込329
当日出荷

反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類ハンマー替ヘッド
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級
エコ商品
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)
エコ商品
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

タイプSUSΦ0.3 寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
28,980 税込31,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。
用途母材と部材の締結に 材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼 下穴径(Φmm)4.1-4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)20
1個(20本)ほか
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

筆記時にリンクが手に当たらないセパレートリングタイプ。ToDoリスト&バーチカルスケジュール欄で、一日のタスクを丸ごと管理。1日1ページのフリー手帳代わりとしても使えます。
サイズA5スリム 材質本文:上質紙・70g/m2・50枚、表紙:透明ポリプロピレンシート 質量(g)140 枚数50 寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/120×210×7 RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング
1冊
378 税込416
当日出荷

1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター
材質(車輪)導電ゴム ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター
材質(車輪)導電ゴム ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。 タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])63
1箱(5枚)ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Ni 基超耐熱合金で、時効硬化能の高いAl-Ti を含有するために、溶接のままでも析出相を過剰に固溶した状態が得られ高強度を示します。 熱処理(時効処理)を行うことにより、Ni とAl-Ti との析出反応によって金属間化合物と複炭化物が析出して時効硬化が生じ、高温領域で 機械的性質に優れた超耐熱肉盛金属となります。
用途高温バルブ・鍛造型・ローラ・ブロアー等、耐食耐熱を必要とする部品 棒長(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
239,800 税込263,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
415 税込457
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors XCSA Blokovani
エコ商品
仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8 シリーズXCSA 範囲Preventa 材質(ハウジング)Zamak ロックキー RoHS指令(10物質対応)対応 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)250
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード