カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
  • 油圧機器・油圧ホース(95)
  • メカニカル部品(46)
  • 自動車純正部品(45)
  • 制御機器(29)
  • 切削工具(20)
  • 機構部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク純正部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 研磨材(6)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-80」の検索結果

516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密コバルト砥石SA#80 ミニター精密コバルト砥石SA#80ミニター
4,198税込4,618
1セット(10本)
翌々日出荷
粒度80軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3815件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(463件のレビュー)
10,900税込11,990特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
キャスターSA80 TMEHジャパンキャスターSA80TMEHジャパン
14,900税込16,390
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
質量(g)6100材質(車輪)ウレタン取付高(mm)246車輪8インチ(200mm相当)
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
アクアフィット 古河電工(古河電気工業)アクアフィット古河電工(古河電気工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
シースルーヂスク レヂトンシースルーヂスクレヂトン(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷
研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ外径×穴径(Φmm)100×15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤスパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレスサンダイヤ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
撹拌子 ケニス撹拌子ケニス
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PTFE
壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 エアコンカバーサービス壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用エアコンカバーサービス(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
用途一般壁掛用トラスコ品番494-8327質量(g)415寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×880×400
油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)フジトク(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
デスターブロック DSA 正和デスターブロック DSA正和(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
仕様デスターブロック形式DSA形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
クイックシール継手インサートレスコネクタ TRUSCOクイックシール継手インサートレスコネクタTRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
材質黄銅使用流体空気、油、水流体温度(℃)0 ~ 100使用圧力(MPa)1周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100形状インサートレスコネクタねじの種類R
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCOクイックシール継手 インサートレスエルボTRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所SUSケーブル用万能サドル三桂製作所
11,980税込13,178
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
FA-SA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-SA 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から21日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
いろはカラー内装用 アールジェイいろはカラー内装用アールジェイ
8,998税込9,898
1缶(0.8L)
翌々日出荷
人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 無垢フローリング材やオリジナル内装建具家具に最適な色を用意しました。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。
用途木部全般 屋内専用、無垢フローリング 建具 家具 カウンター 柱 梁 など、使用材種例:パイン 楢 オーク 杉 檜 松 桐 栗 タモ など、その他様々な材種に塗装可能です。成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
クイックシール継手チーズ TRUSCOクイックシール継手チーズTRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
形状ティー材質真鍮ねじの種類R
SUS 316 アームロック SUSシリーズ コンサスSUS 316 アームロック SUSシリーズコンサス
17,820税込19,602
1個
当日出荷から8日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
光学式溶存酸素計用オプション アズワン光学式溶存酸素計用オプションアズワン
14,700税込16,170
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
グローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人 モトユキグローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人モトユキ
7,698税込8,468
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ
ウルトラソフトペーパー 長輝ライトテックウルトラソフトペーパー長輝ライトテック
449税込494
1セット
4日以内出荷
木材や金属、プラスチックなどの下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥がしに最適です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。
用途下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥等。粒度#80寸法(mm)75×2×75質量(g)9取付方式マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000対応機種DS-01パット径(Φmm)約80
フレッシュランチボックス THERMOS(サーモス)フレッシュランチボックスTHERMOS(サーモス)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
カバンにすっきり入る!奥行6cmのスリムサイズお弁当箱
ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S ミドリ安全ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805Sミドリ安全
8,298税込9,128
1足
当日出荷から6日以内出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。最高水準の滑りにくさです。軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。光を反射するリフレクタ付です。
用途運送業、各種軽作業、倉庫業形状ローカットブラック規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション)機能踵衝撃吸収、耐滑、静電足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
スポンジ研磨材 エスコスポンジ研磨材エスコ
930税込1,023
1袋(5枚)
翌日出荷
D.A.D クリスタルミラーフェイス GARSOND.A.D クリスタルミラーフェイスGARSON
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
落ち着きのある雰囲気を醸し出すレザーパターンが上質感溢れる高級感を演出。クリスタル採用だから、D.A.Dロゴとミラーフェイスの両サイドに施されたクリスタルが眩いほどの輝きを放ち、車外から見える印象が華やかに。お手持ちのD.A.Dラグジュアリーミラーに合わせた専用設計により、違和感のない自然なフィッティングを実現!取付け方法は、付属の両面テープでD.A.Dラグジュアリーミラー裏面に貼るだけの簡単装着。
D.A.D カーテンクリスタルチェーン GARSOND.A.D カーテンクリスタルチェーンGARSON
8,998税込9,898
1セット(2個)
3日以内出荷
眩い輝きを放ち、見るもすべてを魅了するスワロフスキー・クリスタルが、カーテンタッセルを一層ゴージャスに 演出させるカーテンタッセル専用オプションパーツ。一つ一つ手作業で組み付けられたチェーンタイプを採用することで、高級シャンデリアのような揺れ方。だれにでも簡単に、この輝きによるラグジュアリー感を満喫できる。
用途車内のカーテンタッセルに。寸法(縦×横)(mm)110×70シルバー&クリスタル
クールプレート 三商クールプレート三商
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。温度の設定はワンタッチです。
プレート寸法(mm)W220×D150付属品アクリル製プレートカバー 内寸法:W248×D170×H55mm質量(kg)8.5電源AC100V 50/60Hz 2A温度範囲(℃)‐5~80(at室温20)温度精度±0.5℃(at室温25℃、中心部)冷却方式ペルチェ素子・ヒーター併用材質(プレート)アルミニウム製硬質アルマイト仕上げ温度制御方式デジタルPID制御 Pt測温抵抗体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×248×133(+78)
ウォンドノズル ZAOHウォンドノズルZAOH
879税込967
1個
当日出荷
水などの吸引におすすめです。ZV‐04-WDに取り付けて水などの吸引が可能です。
用途水などの吸引。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4,キャスター取付ネジ×4材質樹脂対応機種ZV-04-WD用
ダンパ                W1SA 92075-080 Kawasakiダンパ W1SA 92075-080Kawasaki(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ミドリ安全静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカーミドリ安全
7,298税込8,028
1足
当日出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。最高水準の滑りにくさです。軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。光を反射するリフレクタ付です。
用途運送業。各種軽作業。倉庫業。形状ローカットブラック規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション)機能静電・耐滑・かかと衝撃吸収足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ベンチトップ・スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ (9kHz~1.5GHz、 -160dBm、+ 80dBc/Hz@1GHz) OWONベンチトップ・スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ (9kHz~1.5GHz、 -160dBm、+ 80dBc/Hz@1GHz)OWON
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
【高性能・幅広い測定範囲】9kHz~1.5GHzの広帯域(モデルにより異なる)をカバーし、最小1Hzの分解能帯域幅(RBW)で細かい信号まで正確に検出。表示平均ノイズレベルは-160dBm、位相ノイズ-80dBc/Hzと低ノイズ設計で、小信号測定や高精度テストに最適です。これにより、通信機器や電子回路の微弱な信号解析を安心して行えます。 【多機能で効率アップ】ウォーターフォール表示、変調信号解析、オーディオ復調機能を装備。さらにパス/フェイルテストにより合否判定も自動化でき、研究から製造ラインまで効率的な測定をサポートします。初心者でも高度な解析を簡単に実施可能です。 【使いやすい操作環境】9インチLCD(1280×800)の高解像度ディスプレイで、波形や解析結果を鮮明に表示。USB、LAN、HDMIなど豊富なインターフェースを搭載し、外部機器やPCとの接続もスムーズ。EMIプリコンプライアンステスト機能により、ノイズ対策や製品の事前認証試験にも役立ちます。研究開発や品質検証の現場で活躍します。
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定仕様トラッキング・ジェネレータ(オプション)、ウォーターフォール図、変調信号品質解析、オーディオ復調など多様な機能、パス/フェイル・テスト機能、全デジタルIF技術質量(kg)約3.7分解能1 Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120インターフェースUSBホスト, USBデバイス, LAN, イヤホンインターフェース, HDMIディスプレイ9インチ TFT LCD
ピグスキマーパルプ ピグピグスキマーパルプピグ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
油のみを吸収し、水は吸収しません。 手の届かない場所や、狭い場所などにおすすめします。 1袋で約28.2L吸収します。 ピグスキマーやブームと併用するとより効果的です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグスキマーバルブ吸収量約28.2L/箱
一般料理用 SAシリーズ マック一般料理用 SAシリーズマック
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
『真久作』スーペリアシリーズ、三徳包丁は万能包丁とも呼ばれ、菜切包丁(和包丁)と牛刀(洋包丁)のそれぞれの特長を生かし、両方の利点を持つ包丁です。、柄の後端まで鋼材が入っていて、ビスも三つ止めしてあるので、適度な重さがあり、バランスの良い、定番の高級万能包丁です。、耐久性があり、長期間ご使用になれます。、重めの包丁がお好みの方にピッタリです。
SAFE. Screen Protector iPad Pro 11 (2024-2025) UWF 治具付き SAFESAFE. Screen Protector iPad Pro 11 (2024-2025) UWF 治具付きSAFE
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
スポンジフィルター ZAOHスポンジフィルターZAOH
349税込384
1個
当日出荷
コンパクトW&Dクリーナー用スポンジフィルターです。ZV-04-WDの湿ったゴミ用フィルターです。
用途交換用のフィルター。対応機種ZV-04-WD
...