カテゴリ

  • 自動車純正部品(14)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(5)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「sa27」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブ セット ST. ロック キ (SA27) MAZDA(マツダ)サブ セット ST. ロック キ (SA27)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーシートα3000 TRUSCOブルーシートα3000TRUSCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。厚さ#3000形状折りたたみタイプブルー材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
スマホルダ ロングアーム 吸盤クイック カーメイトスマホルダ ロングアーム 吸盤クイックカーメイト
2,598税込2,858
1個
当日出荷
使いやすいポジションにでき、様々なスマートフォンに対応。 2軸構造で調整範囲が広く、タテヨコホールドOK! 片手でカンタンクイックホールド。
用途吸盤取付携帯ホルダー仕様【ホールド可能サイズ】幅:55~88mm、質量:220g以下のスマートフォン、ホルダー部:最大160°上下左右自由に角度調整ブラック質量(g)167取付方式吸盤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×84×180
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車材質MC901
スペシャルビットソケットT27 Pro-AutoスペシャルビットソケットT27Pro-Auto
859税込945
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT27先端形状トルクストラスコ品番853-1728
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車材質ステンレス
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール2種別平歯車材質SUS303
専用脚立 最大使用質量160kg アルインコ専用脚立 最大使用質量160kgアルインコ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
最大使用質量160kgの溶接仕様モデル。収納時はフラットになり、積み重ね保管が可能なので土木・建築現場に最適。BSA-90A~180Aは仮設工業会認定品です。
最大使用荷重(kg)160材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式幅(mm)踏ざん:65方式溶接方式天板寸法(mm)320×160最大使用質量(kg)160収納寸法・奥行(mm)180
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)20圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
(+)(-)ドライバーセット エスコ(+)(-)ドライバーセットエスコ
1,080税込1,188
1本
翌日出荷
先端マグネット付
材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル部)硬質樹脂
スペーサー (ZZ) MAZDA(マツダ)スペーサー (ZZ)MAZDA(マツダ)
899税込989
1個
翌々日出荷
シム (ZZSA) MAZDA(マツダ)シム (ZZSA)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
キャリアー ディファレンシャル (ZZ) MAZDA(マツダ)キャリアー ディファレンシャル (ZZ)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
アジャスター ベアリング MAZDA(マツダ)アジャスター ベアリングMAZDA(マツダ)
649税込714
1個
翌々日出荷
ホース (ZZSA) MAZDA(マツダ)ホース (ZZSA)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
プレート ロック (ZZ) MAZDA(マツダ)プレート ロック (ZZ)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ケースディファレンシャルギヤー (ZZ) MAZDA(マツダ)ケースディファレンシャルギヤー (ZZ)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ギヤー セット ファイナル (ZZ) MAZDA(マツダ)ギヤー セット ファイナル (ZZ)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
MPフーズ ステンレスはさみ MPフーズMPフーズ ステンレスはさみMPフーズ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
国内ハサミメーカーと共同開発した、持ち手の樹脂が金属検知機で検知できて、切れ味もこだわったハサミです。 柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のハサミより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
スペーサー (ZZSA) MAZDA(マツダ)スペーサー (ZZSA)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
(ZZSA2)フランジ コンパニオン MAZDA(マツダ)(ZZSA2)フランジ コンパニオンMAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(130件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
替消しゴム ゼブラ替消しゴムゼブラ
99税込109
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
繰り返し・詰め替え対応
クラッチセンタースプリング KITACOクラッチセンタースプリングKITACO(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
ステンレス スイベル 線径3mm長さ27.5mm 水本機械製作所ステンレス スイベル 線径3mm長さ27.5mm水本機械製作所(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1992材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)5寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)3寸法D(mm)3寸法L2(mm)5.5寸法W1(mm)14寸法W2(mm)8
精密ピンセット コクゴ精密ピンセットコクゴ
1,598税込1,758
1個
欠品中
鋭く細く強力耐久型SUS302
全長(mm)135
スロットルレバー BIGM(丸山製作所)スロットルレバーBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
規格E350100ソウトウ(16)図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かね折り金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
個人情報保護用スタンプ EA762AKシリーズ エスコ個人情報保護用スタンプ EA762AKシリーズエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
封書の安全開封から安心廃棄をスマートに!