カテゴリ

  • 制御機器(242)
  • 自動車純正部品(40)
  • メカニカル部品(30)
  • 切削工具(24)
  • 農業機械(24)
  • バイク純正部品(22)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 物流用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa31」の検索結果

関連キーワード
539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
綿混カルゼブラウス SA031B 神馬本店綿混カルゼブラウス SA031B神馬本店
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷
着心地よくてお手入れも楽な、人気のカルゼ織りブラウス!吸汗・速乾、防汚機能付きの高機能ブラウス!スカーフアレンジに最適の、ソフトな襟腰。
性別女性用種別長袖ブラウス混率(%)ポリエステル85、綿15生地ファインカルゼ洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能透け防止、吸汗速乾、防汚加工、UVカット効果
VOX(SA31J)用 テールレンズ(レッド) MAD MAX(マッドマックス)VOX(SA31J)用 テールレンズ(レッド)MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
適合VOX (SA31J)※レンズの形状をご確認後、ご購入宜しくお願い致します。
ヤマハ VOX(SA31J)用 テールレンズ MAD MAX(マッドマックス)ヤマハ VOX(SA31J)用 テールレンズMAD MAX(マッドマックス)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
適合VOX (SA31J)
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
サドルエース (ベース一体型) 日動電工サドルエース (ベース一体型)日動電工(4件のレビュー)
3,888税込4,277
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
サイレンサ ParkerTAIYOサイレンサParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体空気
ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 車種別ROCKY(2件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリア
HIS’-A ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HIS’-Aヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1箱(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質架橋ポリオレフィン
サイレンサ(空気用) ParkerTAIYOサイレンサ(空気用)ParkerTAIYO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。
材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン使用圧力(MPa)0.9使用流体空気減音量(dB)20
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
TOBI ぶどう鋏差 ふくろ倶楽部TOBI ぶどう鋏差ふくろ倶楽部(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
ぷちマクトル SA付 ツボ万ぷちマクトル SA付ツボ万(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根))外径(Φmm)31取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
VSA A形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VSA A形スプロケットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類アイドラースプロケット形状A形列数1
定温乾燥器 増田理化工業定温乾燥器増田理化工業
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~300方式自然対流式温度調節精度±1℃(300℃時)温度分布精度±10℃(300℃時)タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
ミニモ フェルトディスク Φ21 ミニターミニモ フェルトディスク Φ21ミニター
4,298税込4,728
1袋(20枚)
当日出荷
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)21トラスコ品番751-0918質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
649税込714
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
ペン型デジタル塩分濃度系 マザーツールペン型デジタル塩分濃度系マザーツール
24,980税込27,478
1個
当日出荷
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型塩分濃度計です。
付属品取説、電池測定範囲0~12%質量(g)約170電源単4×4精度0.5%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能0.01%測定対象塩分濃度サンプリング約0.8秒使用環境0~50℃、80%RH以下アズワン品番64-3728-89温度補正(℃)(自動)0~50
ミニモ フェルトディスク Φ31 ミニターミニモ フェルトディスク Φ31ミニター
5,698税込6,268
1袋(20枚)
当日出荷
内径(Φmm)11トラスコ品番751-0926質量(g)20対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトディスク Φ11 ミニターミニモ フェルトディスク Φ11ミニター
1,998税込2,198
1袋(20枚)
当日出荷
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)11トラスコ品番751-0900質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
照度UVセンサ T&D(ティアンドデイ)照度UVセンサT&D(ティアンドデイ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線ケーブル長(m)1.5測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用することRoHS指令(10物質対応)対応
SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所SUSケーブル用万能サドル三桂製作所
1,198税込1,318
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
安全ニュートリプルタップ 3個口 オーム電機安全ニュートリプルタップ 3個口オーム電機
289税込318
1個
翌々日出荷
1つのコンセントを3分配 絶縁カバー付きプラグ
ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント3個口
ワイドケース 浅引き出し ナカバヤシワイドケース 浅引き出しナカバヤシ
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
A3ヨコワイドケース(引出しスチール製)
材質本体、引出し/スチールサイズA3横RoHS指令(10物質対応)対応
溝なしアングルプレート ナベヤ溝なしアングルプレートナベヤ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
オーバンド1KG #65 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1KG #65共和[輪ゴム・ゴムバンド]
60,980税込67,078
1セット(20袋)
翌々日出荷
業務用として最適です。 良質の天然の純ゴムを使用しています。 締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途一般結束用トラスコ品番109-7348材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1アメ色内径(Φmm)165適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合番手#65折径(mm)260切り幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット TSA3120 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA3120TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(43点組)
当日出荷
手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
セット商品数43差込角(mm)9.5トラスコ品番810-9348セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hスピンナハンドル NS3エクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ソケットホルダー SH1310スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)9.1ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
ツールバッグセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールバッグセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) エバオンフランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)エバオン
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類フランジタイプ
スマホルダー 吸盤SS ウィングキャッチ カーメイトスマホルダー 吸盤SS ウィングキャッチカーメイト
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ホルダー脱落を防ぐ、吸盤+ボールジョンとのWロック機構採用 吸盤での固定だけではなく付属の専用プレートのボールジョイントへの接合によって、強固な取付が可能。 万が一吸盤の剥がれが起きても、ボールジョイント部で脱落を防ぎます。
ブラック質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×106×123
4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~) SMC4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造はメタルシール方式。
着脱ストッパー MSTコーポレーション着脱ストッパーMSTコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
塩分濃度計 A-Gas Japan塩分濃度計A-Gas Japan
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
使いやすいペン型です自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます
測定範囲塩分濃度0~12%(% weight)電源単4電池×4精度(%)本体:0.5(F.S)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ表示分解能(%)0.1温度補償(℃)(自動温度補償)0~50サンプリング約0.8秒使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80RH未満
ペン型塩分濃度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型塩分濃度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
使いやすいペン型です。 自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます。
付属品本体、電池、取扱説明書、保証書測定範囲0~12%(% wight)質量(g)約170電源単4電池×4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×40×40精度0.5%(F.S)表示分解能0.001機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ温度補償(℃)自動温度補償0~50使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約0.8秒
3.0x10m ステンレスチェーン エスコ3.0x10m ステンレスチェーンエスコ
9,290税込10,219
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-310質量(kg)1.46使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
油吸着材 ギガ・セレクション油吸着材ギガ・セレクション
14,980税込16,478
1箱(100枚)
翌々日出荷
油専用の吸着材です。 撥水性なので、油のみを吸着。水面に浮いた油だけを回収することもできます。 ミシン目が入っており、手で簡単に2つに切れます。
対応オイルアズワン品番64-3266-84
3x0.4mm 引きスプリング エスコ3x0.4mm 引きスプリングエスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
外径(Φmm)3線径(Φmm)0.4ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-31長さ(m)1
関連キーワード
...