88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形 ベルト高さ(mm)7 ベルト上幅(mm)12.7
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(80本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(300本)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ皿頭
1パック(75本)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1パック(80本)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(300本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類ハンマー替ヘッド
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



トラスコ品番750-8727 材質アルミ・スチール 質量(kg)1.05 リベット径(Φmm)3.2 適正かしめ板厚MAX(mm)4.8 適正かしめ板厚MIN(mm)1.6 下穴径(Φmm)3.3~3.4 リベット長さ(mm)8.2 ツバ径(Φmm)6.4 引張強度(kN)1.36 アズワン品番65-2062-65 せん断強度(KN)0.97
1箱(1000本)
4,498 税込4,948
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ブラック
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ファイリングNF LA型棚部材 背網
25mm×25mm網目の背クリンプ網です。
用途LA型軽量物品棚用部材 材質亜鉛メッキ鉄線
1枚
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの400本入りです。
用途部材と母材の締結。 リベット径(Φmm)3.2 ねじ下穴サイズ(mm)3.3~3.4 引張強度(kg)140 剪断強度(kg)90 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール
1セット(400本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(65本)
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 刃数3枚刃 先端角(°)90 材質高速度鋼(HSS) 表面処理窒化チタンアルミナコーティング 切刃形状3枚刃
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール 材質(ボディ)アルミ 頭部丸頭
1パック(1000本)
4,110 税込4,521
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ホワイト
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA4331
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数56 差込角(mm)12.7 質量(kg)13.9 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(56点組)
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ブロンズ
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(300本)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平歯車SSA4 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車SSA4
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0109
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)10 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-43 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)20.3×6.0
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)200 全長(m)30 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-430 材質SUS304 線径(Φmm)4 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)26.0×6.5
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 トラスコ品番372-0632 質量(kg)0.32 リベット径(Φmm)3.2 適正かしめ板厚MAX(mm)4.8 適正かしめ板厚MIN(mm)1.6 下穴径(Φmm)3.3~3.4 リベット長さ(mm)8.2 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 引張荷重(N)1350 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼) 剪断荷重(N)960 フランジ径D(Φmm)6.4
1箱(300本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷


LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット
片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(300本)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1353種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

MSTコーポレーションスリムライン カーブ
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (533種類の商品があります)

ベースをセットした書類整理庫。A4サイズ対保管庫の下置き本体として使用できます。保管庫とベースの上下連結の作業が付帯しており、納品時に作業致します。
ナチュラルグレー 材質本体/スチール、焼付塗装、トレー/樹脂成型品(スチロール) サイズA4 区分本体 シリーズ書類整理庫 収納サイズA4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/800×400×1060、ベース/880×385×60 設置形態ベースセット なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×1060 適合金具壁固定:(転倒防止)PE-L4N、(地震対策(Level1用))PE-L51 床固定:PE-L2
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


【発達障害当事者の声に耳を傾け、うまれた「目にやさしいノート」】 mahora(まほら)は、一見シンプルなノート。でもそこには、たくさんの人の「あったらいいな」がつまっています。 「光の反射を抑えて目に優しい」 「識別しやすい罫線」 「シンプルなデザイン」 これらは全て発達障害当事者のみなさまの声によってつくられました。 いちど手にして、使ってみてください。きっとその日から、あなたの”いつもの一冊″になるはずです。そしてこのノートがこれからのスタンダードとなりますように。 【必要な分だけ使えるシートタイプ】 目の負担を軽減する国産色上質紙を使用したシートタイプのmahora。 必要に応じて、ページを追加したり並べ替えたり、整理整頓にとても便利。また、簡単パンチ穴ガイド付きだから、ファイリングするのもとっても簡単。 太・細交互横罫の各罫線幅(5mm・6mm・7mm)とあみかけ横罫の各色(レモン・ラベンダー・ミント)の全12種をラインアップ!
寸法(mm)210×297 サイズA4 中紙国産色上質紙
1袋(30枚)
439 税込483
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フォルダーなどのさまざまなサプライズが収納できます。滑りのよい樹脂製のレールなので、引き出し操作が軽く行えます。
グリーン購入法適合 ナチュラルグレー サイズA4 収納サイズA4 なし
1台
98,980 税込108,878
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車
モジュール4 歯数35 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)40 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)148 基準円直径C(Φmm)140
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • a4043