カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(8)
  • 物流用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「sa48」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト(SA48-W600 ヤンマーVベルト(SA48-W600ヤンマー
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
Vベルト(SA48-W600
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
549税込604
1パック(55本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
549税込604
1パック(55本)
当日出荷
表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(300本)
当日出荷から4日以内出荷
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
チェーン(745SA×48L ヤンマーチェーン(745SA×48Lヤンマー
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
チェーン(745SA×48L
ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
マグネット六角ホルダー(スイッチ付) TRUSCOマグネット六角ホルダー(スイッチ付)TRUSCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石保持角度(°)45°、90°、135°
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
DSA めすコネクタ イハラサイエンスDSA めすコネクタイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状めすコネクタ
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,410税込7,051
1パック(1000本)
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
ステンレス鋼製棚受アングルSSA型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)1470(150)RoHS指令(10物質対応)対応
弱粘着ラベルシール TRUSCO弱粘着ラベルシールTRUSCO
4,598税込5,058
1パック(100枚)
当日出荷
糊が残りにくく、剥がす際に下地を痛めにくい、弱粘着タイプのラベル用紙です。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。ラベル用紙に特殊加工を施しておりプリンタに優しい設計です。
用途ダンボール箱の製品名や宛名ラベルとして。材質上質紙+粘着剤+剥離紙厚さ(mm)0.16白色度(%)93シートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザープリンター兼用(コピー機も使用可)ラベル形状四角
球面滑り軸受(球面ブッシュ) NTN(エヌティーエヌ)球面滑り軸受(球面ブッシュ)NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
D.A.D シートベルトボタンカバー D.A.D(GARSON)D.A.D シートベルトボタンカバーD.A.D(GARSON)
3,498税込3,848
1セット(2個)
3日以内出荷
シートベルトバックルの赤いボタンをデコレーションする、今までになかったドレスアップパーツ。D.A.Dロゴの左右にスワロフスキー・エレメントをあしらった高級感漂うデザインに。車に乗るたび、必ず手に触れる部分ですので、その都度、ラグジュアリー感を感じていただけることでしょう。取り付けは、両面テープで貼るだけなので、簡単ラクラク。
用途車のシートベルトに。タイプタイプP適合型式B-400(クリスタル)クリスタル
アジャストオーマグネット SHTアジャストオーマグネットSHT(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。 簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます
用途素早くワーク固定が行えます。
スタンプ培地 ケニススタンプ培地ケニス
8,198税込9,018
1箱(48枚)
6日以内出荷
一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
種類スタンプ培地保存環境常温(15~25℃)面積(cm2)10(培地面積)
TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源TDKラムダ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から103日以内出荷
(+)(-)ドライバーセット エスコ(+)(-)ドライバーセットエスコ
640税込704
1本
翌日出荷
先端マグネット付
材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル部)硬質樹脂
ブラインドリベット・皿頭(1000本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット・皿頭(1000本入)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,998税込5,498
1箱
4日以内出荷
表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DSA型ドリルソケット 日研工作所DSA型ドリルソケット日研工作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーションスリムラインストレートアーバMSTコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所SUSケーブル用万能サドル三桂製作所
1,498税込1,648
1個(20個)
10日以内出荷
LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。
温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
マグネットホルダー(ON/OFF付) 小池酸素工業マグネットホルダー(ON/OFF付)小池酸素工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)152×130×35質量(kg)1.4角度(°)45・90最大牽引質量(kg)75
スリムライン モノ3°スリムA型 [Φ4] MSTコーポレーションスリムライン モノ3°スリムA型 [Φ4]MSTコーポレーション
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.48 タイタン標準 H01/~ 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.48 タイタン標準 H01/~
26,980税込29,678
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツレッド
車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.48 タイタン標準 H01/~ 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.48 タイタン標準 H01/~
26,980税込29,678
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツブラック
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.48 タイタン標準 H01/~ 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.48 タイタン標準 H01/~
33,980税込37,378
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツブラック
車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.48 タイタン標準 H01/~ 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.48 タイタン標準 H01/~
33,980税込37,378
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツレッド
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(190件のレビュー)
1,085税込1,194
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000