カテゴリ

  • 物流用品(82)
  • メカニカル部品(38)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 制御機器(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 切削工具(18)
  • 自動車純正部品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 住設機器(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 家電(8)
  • 農業機械(8)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「sa75」の検索結果

関連キーワード
357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬装飾 クリスマス用品 クラシックポットクリスマスツリー 高さ75cm ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 クラシックポットクリスマスツリー 高さ75cmストア・エキスプレス
1個
取扱い終了
【商品特徴】トルソーの足元やセンターテーブルに置いてお店にクリスマスの華やぎを。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。
材質塩化ビニル・プラスチック・天然素材寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×75
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
液晶モニタアーム ガススプリング式 サンワサプライ液晶モニタアーム ガススプリング式サンワサプライ
12,980税込14,278
1台
17日以内出荷
高耐荷重のガススプリング式モニターアームです。ガススプリング機構により、スムーズな高さ調整や角度変更が簡単に行えます。長時間の作業でも姿勢を崩さず快適です。最大20kgまで対応する高耐荷重設計で、大型モニターにも安心して使用できます。デスク面をしっかり守る補強プレート付きで、ぐらつきを防ぎ、安定感のある設置が可能です。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。8~20kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚はクランプ式の場合は15~70mm、グロメット式の場合は20~85mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
セット内容アームA、アームB、ブラケット、ディスプレイブラケット、ベース、クランプ、補強プレート(大)、補強プレート(小)、クッション(大)、クッション(小)、ホルダー、パッド、ノブボルト、ワッシャー(小)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ベース固定用ボルト(M6×12mm×4個、M10×100)、ブラケット取付ボルト(M6×16mm、ワッシャー(大)、キャップ)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書、【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×12、M4×30、スペーサー(16mm) ※各4個材質マウント:アルミ、ABS、スチールアーム:アルミ、ABS、PPブラケット:スチール耐荷重(kg)20 ※湾曲モニターの場合の耐荷重は14kg程度です。 湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、 耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ブラケットVESAブラケット:幅/115mm、厚/2mm適合機器VESA75×75、100×100に対応する8~20kgのモニター取付け方法クランプ,グロメット取付可能厚(mm)クランプ:15~70、グロメット:20~50液晶モニター1台適合モニターサイズ最大49インチ/最小32インチアームガススプリング式対応VESA規格75×75、100×100
傾斜付2段書架 ナイキ傾斜付2段書架ナイキ
179,800税込197,780
1台
45日以内出荷
トラスコ品番679-6483ホワイト高さ(mm)800奥行(mm)330間口(mm)1800グリーン購入法適合
ホイール付き可動式フレキシブルスタンド(チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/伸縮/グレーホワイト) LGホイール付き可動式フレキシブルスタンド(チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/伸縮/グレーホワイト)LG
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
上下左右の振り角度も、高さも自由に調整できます。しっかりと厚みのある土台部分には、ホイールを搭載。動かしたいときは、どこへでも簡単、スムーズに。視聴時は、モニターの安定性を保ちます。さらに、電源ケーブルを内側に収納でき、すっきりとした見た目を実現します。洗練されたグレーホワイトで統一されており、家庭でも、職場でも、空間に違和感なく調和します。マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応し、4 kg-6.5 kgの荷重に対応します。※4kg-6.5kgの荷重に対応するよう設計されています。この制限を超える荷重によって発生した損傷は、保証の対象外となります。※マウント規格(100x100mm)を備えたモニターに対応しています。※他社製品での使用によって生じた損傷は、保証の対象外となります。※装着に関してご不安な場合は、購入前にメーカーサポートセンターへお問い合わせください。※モニターは別売りです。
適合27SR50F、27SR73U、27SR75U、27U511SA、27U731SA、27U730SA、32U889SA、32U880SA、32SR50F、32SR73U、32SR75U、32SR83U、32U721SA、34SR60QC、34SR65QC、34SR63QA※推奨モデル以外は保証外です
MODERNSOLID壁面固定ロングアーム HA-305 VESA対応 モダンソリッドMODERNSOLID壁面固定ロングアーム HA-305 VESA対応モダンソリッド
300,000税込330,000
1個
9日以内出荷
アームの長さは約1816mmでガススプリングにより画面の高さを調整可能です。VESA75x75mm、100x100mmに対応し、重量が1KGから6KG以内のモニターが設置できます。取り付けには十分な強度のある鉄筋コンクリートの壁面に固定してください。
MODERNSOLID天吊固定ロングアーム HA-307 VESA対応 モダンソリッドMODERNSOLID天吊固定ロングアーム HA-307 VESA対応モダンソリッド
340,000税込374,000
1個
9日以内出荷
横に伸びるアームの長さは約1816mmでガススプリングにより画面の高さを調整可能です。天吊り支柱は120mmから1800mmまで100mmずつ長さの調整が可能です。VESA75x75mm、100x100mmに対応し、重量が1KGから6KG以内のモニターが設置できます。取り付けには十分な強度のある鉄筋コンクリートの壁面に固定してください。
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所
1,698,000税込1,867,800
1台
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴サポートシステムフォークリフト仕様ディーゼルエンジン6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1260定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所
1,698,000税込1,867,800
1台
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴サポートシステム自走機能(前・後進)ディーゼルエンジン6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)278寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
フェンスAA(木調) YS3型 (T-8) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-8)TOEX(LIXIL)
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS3型(木調)(横スリット<板張り>):軽快で連続感のある板張調のデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セット発注してください。直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。※コーナー部にコーナー目隠しポールBを使用する場合は、コーナー継手B目隠し用を選択してください。フェンス本体を切り詰める際は、YS3型、YR1型 フェンス本体切詰部品拾い出し表を参照し部品を発注してください。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。フェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。
フェンスAA(木調) YS3型 (T-6) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-6)TOEX(LIXIL)
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS3型(木調)(横スリット<板張り>):軽快で連続感のある板張調のデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セット発注してください。直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。※コーナー部にコーナー目隠しポールBを使用する場合は、コーナー継手B目隠し用を選択してください。フェンス本体を切り詰める際は、YS3型、YR1型 フェンス本体切詰部品拾い出し表を参照し部品を発注してください。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。フェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。
フェンスAA(木調) YS3型 (T-12) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-12)TOEX(LIXIL)
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS3型(木調)(横スリット<板張り>):軽快で連続感のある板張調のデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セット発注してください。直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。※コーナー部にコーナー目隠しポールBを使用する場合は、コーナー継手B目隠し用を選択してください。フェンス本体を切り詰める際は、YS3型、YR1型 フェンス本体切詰部品拾い出し表を参照し部品を発注してください。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。フェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。
フェンスAA(木調) YS3型 (T-10) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS3型 (T-10)TOEX(LIXIL)
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS3型(木調)(横スリット<板張り>):軽快で連続感のある板張調のデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セット発注してください。直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。※コーナー部にコーナー目隠しポールBを使用する場合は、コーナー継手B目隠し用を選択してください。フェンス本体を切り詰める際は、YS3型、YR1型 フェンス本体切詰部品拾い出し表を参照し部品を発注してください。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。フェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。
ほうきちりとりセット ホワイト SC-ZX-0057 幅255×奥行210×高さ75 CRECOTEほうきちりとりセット ホワイト SC-ZX-0057 幅255×奥行210×高さ75CRECOTE
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
さっと使えて、見た目もスマート。日々の掃除をもっと気軽にしてくれる、組み立て式のほうきとちりとりのセットです。コンパクトに収納できるのに、使うときはしっかりゴミを集められる設計。玄関やキッチンなどの細かなスペースにも対応し、生活感を抑えたシンプルなデザインだから、出しっぱなしでも気になりません。ほうきは分解・組み立て式なので、収納時は省スペース、使用時は快適な長さに。急な来客前のひと掃きにも、毎日のルーティンにもぴったりな、頼れる掃除アイテムです。
用途使いやすさと省スペースを両立。組み立て式のほうき&ちりとりセットホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×210×75機能折り畳み式繰り返し・詰め替え対応
phomemoモバイルプリンター(ロール紙・平面紙対応)ホワイトM834 幅262×奥行45×高さ75 CRECOTEphomemoモバイルプリンター(ロール紙・平面紙対応)ホワイトM834 幅262×奥行45×高さ75CRECOTE
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
書類も写真も、好きなときにその場で印刷。アプリを使ってスマホから簡単に操作できるモバイルプリンターが登場。コンパクトなデザインで、バッグにもすっきり収まり、外出先や旅行先でも気軽に印刷が可能です。ロール紙と平面紙の両方に対応しています。USBと変換ケーブルが付属し、収納袋付きで、持ち運びもスマート。ビジネスにも、趣味にも、日常を便利にしてくれる1台です。
用途コンパクトサイズでいつでも印刷。モバイルでも、しっかり美しく。付属品USBケーブル、変換ケーブル、収納袋、プリンター用紙ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×45×75入力5V-2A用紙ロール紙、平面紙対応電池リチウム電池用紙寸法(mm)53~216
ソーラーガーデンライト ブラック YZG-TYN-603 幅49×奥行75×高さ75 CRECOTEソーラーガーデンライト ブラック YZG-TYN-603 幅49×奥行75×高さ75CRECOTE
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
屋外空間をスマートに演出するソーラーガーデンライト。日中にソーラーパネルで自動充電し、夜になると自動点灯して足元や通路をしっかり照らします。コンパクトサイズ(幅49×奥行75×高さ75mm)で場所を取らず、邪魔になりません。フル充電で13時間以上の長時間使用が可能。取り付けも簡単で、付属の両面テープやビスで好みの場所に固定できます。アウトドアや自宅の玄関、庭、ベランダなど、多用途に使える便利なライトです。電源不要で配線工事もいらないため、手軽に始められるエコな照明です。
用途配線不要で簡単設置。夜に自動点灯するコンパクトなソーラーライト付属品両面テープ、ビス2本、固定具ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×75×75使用時間13時間以上充電時間5-8時間
モニターアーム専用ノートPCプレート オーム電機モニターアーム専用ノートPCプレートオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
モニターアームと組み合わせてノートパソコンを使いやすい位置に設置できます VESA75/100規格のモニターアームに取り付けが可能(モニターアーム別売り) ノートパソコンが簡単に着脱できます ノートパソコン落下防止用アーム付 滑り止めパッド付
セット内容本体×1、固定用アーム×2、アーム固定パーツ×2、固定ネジ×4、ワッシャー×4材質スチール・プラスチック質量(kg)約1.19寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)300×280×64 ※両サイドの固定用アームが約240~420まで調節可能適合サイズ10~15.6インチノートPC最大荷重(kg)4.5
金具 カメラ取付用 サンワダイレクト金具 カメラ取付用サンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。全ての部品に錆びにくいステンレス素材を使用しています。 ※付属のドライバーはステンレス製ではありません。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体・取付バンド・ボルト/ステンレス質量(g)約212耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書あり
金具 カメラ取付用 サンワダイレクト金具 カメラ取付用サンワダイレクト
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体/SPCC+粉体塗装、取付バンド・ボルトセット/ステンレス質量(g)約206耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書あり
ダイニングソファー セルタンダイニングソファーセルタン
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
モコモコとした可愛らしい印象のブークレ生地のダイニングソファー。ポケットコイルを搭載したしっかりとした座面と、背もたれまでの浅めの奥行、さらに掃除しやすい200mmの脚を採用しています。 1人掛け、2人掛け、ベンチ、コーナータイプを組み合わせることで、自分好みのスタイルでご使用いただけます。
材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。高さ(cm)68.5奥行き(cm)57脚高(cm)18.5
液晶ディスプレイスタンド 40~65型対応 ロータイプ サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド 40~65型対応 ロータイプサンワサプライ
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
40~65型程度のディスプレイに対応し、横向き・縦向きの両方に取り付け可能です。(耐荷重50kg)※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。ディスプレイの中心高さは500~700mmで調整でき、最大65インチのディスプレイを横向きに設置する際、高さを1m以下に設定可能です。※新風営法に対応しています。角度調整機能が付いており、0~2°の範囲で画面の傾きを微調整できるため、最適な視聴環境を提供します。鍵の取り付けが可能な扉付き機器収納ボックスを搭載しています。内部寸法W443×D418×H101mmで、周辺機器をすっきり収納できます。ディスプレイ裏パネルにはVESA75・100対応の機器設置用穴があり、追加機器の取り付けが容易です。移動に便利なΦ50キャスターを装備し、2ヶ所にストッパーが付いているため、安全に固定できます。さらに、安定性を高めるアジャスターが2個付属しています。前後左右15°以上の転倒角を確保し、安全性を考慮した設計になっています。安心してご使用いただけます。配線整理に便利なケーブルストラップ2個と、ディスプレイ取り付け用ネジが付属しており、スムーズに設置できます。VESA位置補正金具と放熱ファンの取り付けが可能(いずれもオプション)で、機能拡張にも柔軟に対応できます。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:可、長丸穴:7×15mm、南京錠:U字形金具太さ6mm以下、U字形金具外寸50mm以下、U字形金具内寸11mm以上●個口数:1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:40インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ●対応ディスプレイ質量_最大:50kg●付属スペーサーサイズ:0mm付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、ワッシャ(M4)×4枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/ナイロン、アジャスター/ABS使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などキャスターありナイロンキャスター径(Φmm)50mm転倒角・65型50kg想定 最上段位置設置時 前19.2°、後ろ15.3°、左右18.6°・65型50kg想定 最下段位置設置時 前15.4°、後ろ30.3°、左右25°・ワッシャ厚さ0.8mm・ディスプレイブラケット厚さ1.6mm※ディスプレイ取り付けボルト選定時には0.8mm+1.6mm =2.4mmを差し引いた長さで選定してください。組立時間40分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)60アジャスターありABS六角レンチ(mm)4組立人数2
液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ液晶モニタアーム 薄型ショートクランプサンワサプライ
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなっています。アームの左右への回転は180度で止まるので、デスクの背後への干渉などの影響がなく安全です。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ますモニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚は10~50mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,手袋,毛布など、クランプ可能厚:10~50mm、グロメット可能厚:10~45mm、画面数:2台、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。、対応ディスプレイサイズ_最小:17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、対応ディスプレイ重量_最大:9kg、対応ディスプレイ重量_最小:1kg、総耐荷重:18kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター、対応VESA:75×75,100×100、VESAブラケット幅:117mm、VESAブラケット厚:1.8、アーム構造:ガススプリング式、可動範囲/液晶モニター:パン(画面左右)、左90度/右90度チルト(画面上下):上45度/下45度スウィング(全体左右)、左90度/右90度、左180度/右180度ローテーション(画面回転):360度、スチール、アルミ、EVAアーム・ブラケット:スチール、アルミ、付属ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、固定用プレート、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質クランプ取付け方法クランプ,グロメット
フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ 高島計器フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ高島計器
84,980税込93,478
1台
21日以内出荷
・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式I型フランジ式材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ 高島計器ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ高島計器
61,980税込68,178
1台
21日以内出荷
・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式ねじ式材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
カンタマイク+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)カンタマイク+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
56,980税込62,678
1セット
3日以内出荷
一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイーボタンの大型化とキーカスタマイズ双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
インテグレーテッドアンプ JBLインテグレーテッドアンプJBL
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷
銘機に着想を得たレトロモダンデザイン60年代の銘機「SA600」をオマージュした高品位アルミパネルとサイドウッドパネルを採用豊富なデジタルインターフェースネットワーク経由でのデジタルストリーミングに加え、光デジタル・同軸入力を合計4系統も装備独立MM/MCフォノ入力レコードもこだわりのサウンドで接続・再生が可能
仕様高調波歪率:0.00002付属品リモコン(単四電池 2本付属)、電源ケーブル、取扱説明書、Dirac Live用キャリブレーションマイク(USBケーブル付属)質量(kg)12出力(W)(4Ω、1kHz、2ch駆動時):200、(8Ω、1kHz、2ch駆動時):130外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)449×124×327 (突起部含)入力感度1V入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)20- 20k, ±1dBS/N比120dB (A-wtd, 50W, ref.1v input)
”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)ユニカ
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-205シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(鏡裏収納付) ショートミラー タカラスタンダードホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(鏡裏収納付) ショートミラータカラスタンダード
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口材質【セットミラーパネル】樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットミラーパネル】750×30×110【ミラー】750×175×920対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡 ショートミラー タカラスタンダードホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡 ショートミラータカラスタンダード
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口材質【セットミラーパネル】樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットミラーパネル】750×30×110【ミラー】750×187×920対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
基礎貫通スリーブ深基礎 排水特殊継手 前澤化成工業基礎貫通スリーブ深基礎 排水特殊継手前澤化成工業
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
住宅品質確保促進法、長期優良住宅法に対応。将来の補修・点検に有効です。
基礎貫通スリーブ普及型 排水特殊継手 前澤化成工業基礎貫通スリーブ普及型 排水特殊継手前澤化成工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
住宅品質確保促進法、長期優良住宅法に対応。将来の補修・点検に有効です。
未晒フードカップ 浅750ml cotta未晒フードカップ 浅750mlcotta
1,198税込1,318
1個(25個)
4日以内出荷
テイクアウト用としてサラダやお惣菜などにお使いいただける浅型のフードカップです。 ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトで、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもおすすめです。
仕様【オーブン】不可材質紙、PEコーティング寸法(mm)上径150×底径128×H60容量(mL)750レンジ不可
デスク モニターアームスタンド (デュアルアーム) ブロードウォッチデスク モニターアームスタンド (デュアルアーム)ブロードウォッチ
6,998税込7,698
1個
予約販売
16~27インチモニターに取り付け可能各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能軽い力で動かせるガススプリング式クランプ式とグロメット式の両方に対応
用途・液晶モニターアーム 16~27インチ対応・VESA75、100に対応・各アーム2~9kgセット内容アーム、クランプ、グロメット、ワッシャー×8 個、固定ネジ(M6×3)、穴埋めキャップ×4、モニター取り付けネジ(M4×8、M5×8)、六角レンチ(小・中・大 各1 個)材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック質量(kg)約2.8穴径(Φmm)グロメット式:8~60耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×650 ※クランプ、グロメット部分を除く取付可能厚(mm)天板:90 までアームガス圧縮式適合サイズ(inch)LCD:16~27対応VESA規格75mm または 100mm可動範囲(°)パン(左右):180、チルト(上下):105、回転360
オールステンレス SAシリーズ ねじ込み 自在SP付 M16 エラストマー車 75mm ハンマーキャスターオールステンレス SAシリーズ ねじ込み 自在SP付 M16 エラストマー車 75mmハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
トラスコ品番376-7018形状自在車S材質(車輪)エラストマー車タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429G-L旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ)液晶モニター PRO-MP243XWMSI(エムエスアイ)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
・デザイン性と機能性に優れた、高画質IPSパネル搭載ビジネスモニター・23.8インチのちょうどよいサイズ感でビジネス・テレワーク用途にお勧め・リフレッシュレート100Hz対応でなめらかな映像表示・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面・アンチフリッカー、ハードウェアブルーライト軽減機能で色の変化を抑え目に優しい・台座部分にくぼみを設けており、スマートフォンスタンドとして使用可能・組立時にネジ止めなどの工具が必要な工程が無く、簡単に組み立てる事が可能・VESA75対応でモニターアームを取り付けることも可能・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能・スピーカー(3W+3W)を搭載
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)約3色域:sRGBカバー率:99%、DCI-P3カバー率:89%表面処理ノングレア消費電力使用時18W/スタンバイ時0.5W機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(3W+3W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、VESA75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約542×182×422コントラスト比1000:1解像度フルHD(1920×1080)保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア応答速度1ms(MPRT)電源タイプ30WACアダプタ入力電源100~240V、50/60Hz画面サイズ23.8インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745アスペクト比16:9走査周波数63~136.3KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子HDMI1.4b×1、DisplayPort1.2a×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色上下角度調節-5°~20°リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300
VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ネジセット アイネックスVESA75/100ディスプレイマウント用 M4ネジセットアイネックス
439税込483
1個
9日以内出荷
VESA75/100規格のモニターアーム (ディスプレイアーム) 用のディスプレイ固定ネジです。モニターアーム付属のネジを紛失したときに便利です。M4×10mm、M4×12mmの2種各4本のセットです。VESA規格はM4×10mmです。一部モニターアームでM4×12mmが採用されています。(メーカー調べ)ディスプレイマウントの仕様に合わせて使えます。
用途VESA75/100モニターアームにディスプレイを固定するためのM4ネジセットです。適合トラス頭ミリネジ (M4×10mm): 4個、トラス頭ミリネジ (M4×12mm): 4個ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニター MODERN-MD2712PW MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD2712PWMSI(エムエスアイ)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
・白を基調とした清潔感のあるデザイン性と機能性を融合させたビジネス向けモニター・27インチの大画面で細かな文字も見やすい・高画質・広視野角なIPSパネルを搭載・リフレッシュレート100Hz対応で残像感を減らし、滑らかな映像表示・アンチフリッカーとハードウェアブルーライトカット機能で目の疲れや負担を軽減・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面・豊富なスタンド調整機能で最適に、90°回転させて縦表示も可能・HDR対応、肉眼で見る景色に近い表現でコンテンツを楽しめる・HDMI、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能・ツールレスデザイン設計、工具不要で簡単に組み立てが可能・VESA75対応でモニターアームの取り付けも可能・スピーカー(3W+3W)を搭載
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×201×414コントラスト比1000:1最大解像度フルHD(1920×1080)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ48W ACアダプタアスペクト比16:9入出力端子HDMI 1.4b×1、USB Type-C(DP Alt mode)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色輝度(cd/m2)300
液晶モニター MODERN-MD272QXPW MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD272QXPWMSI(エムエスアイ)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
・白を基調とした清潔感のあるデザイン性と機能性を融合させたビジネス向けモニター・27インチの大画面で細かな文字も見やすい・フルHDの約1.8倍の情報を表示可能なWQHD解像度でマルチタスクも快適・高画質・広視野角なIPSパネルを搭載・リフレッシュレート100Hz対応で残像感を減らし、滑らかな映像表示・アンチフリッカーとハードウェアブルーライトカット機能で目の疲れや負担を軽減・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面・豊富なスタンド調整機能で最適に、90°回転させて縦表示も可能・DisplayHDR 400対応、最も明るい箇所と暗い箇所どちらの階調も犠牲にすることなくリアルな表現が可能・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能・ツールレスデザイン設計、工具不要で簡単に組み立てが可能・VESA75対応でモニターアームの取り付けも可能・スピーカー(3W+3W)を搭載
付属品HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×201×414コントラスト比1000:1最大解像度WQHD(2560×1440)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ110W ACアダプタアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×1、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A×2(USBハブ)、USB 2.0 Type-B×1(PC接続用)、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)400
ボールゲージSUS(精密タイプ) 全晴ボールゲージSUS(精密タイプ)全晴
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら