カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • 制御機器(35)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sac-1」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バスケット SAC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    バスケット SAC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    60,999税込67,099
    1個
    4日以内出荷
    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型のオプション品です。被滅菌物を入れて使用します。
    アズワン品番64-8272-93
  • エアベントフィルターSAC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    エアベントフィルターSAC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    14,999税込16,499
    1個
    4日以内出荷
    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
    用途オートクレーブの吸引口に取り付けるフィルターです。
  • 卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型 SIBATA(柴田科学)

    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型

    SIBATA(柴田科学)
    649,800税込714,780
    1台
    9日以内出荷
    ・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。 ・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。 ・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。 ・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可) ・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。
    アズワン品番64-8272-92
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ミニスポットクーラー ナカトミ

    ミニスポットクーラー

    ナカトミ
    49,998税込54,998
    1台
    当日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。移動に便利な取っ手付きです。冷風ダクトは360°回転可能(手動)です。キャスター付で移動が簡単です。
    材質スチール・ABS質量(kg)約23電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)670/730タンク容量(L)3定格電流(A)7.7/7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×275×610対応PL保険:加入電源コード(m)約1.8騒音値(dB)58/58.5保証期間1年送風口数1口冷媒HFC R32(冷媒封入量250g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力370/445W)色(本体)アイボリー・ブルーグレー冷房能力(kW)1.6/1.8
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • スポットクーラー ブラック アイリスオーヤマ

    スポットクーラー ブラック

    アイリスオーヤマ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
    用途工場や倉庫、ガレージ、事務所、体育館、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外を問わず幅広いシーンで活躍。広い空間での使用はもちろん、少人数向けの局所冷房や、熱がこもりやすい厨房・ガレージの補助冷房にも最適です。工事不要で設置でき、熱中症・猛暑対策におすすめです。
  • アートチョーク(12本入) 日本理化学

    アートチョーク(12本入)

    日本理化学(1件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷
    ホタテの貝殻を配合した、地球にやさしい炭酸カルシウム製のチョークです。黒板にもアスファルトにもくっきりと映える鮮やかな12色です。そのまま紙に描いても、パステルのように発色良く、また細かく砕いて水に溶かすと絵の具のようにも使えます。新色の【紅】、リサイクルから生まれた【墨】は他にはない新しい色味です。いつでも、どこでも気軽に使用できるゴムバンド付きのケース入りです。
    材質炭酸カルシウム+ホタテ貝殻粉末白、蛍光赤、紅(新色)、蛍光橙、黄、蛍光緑、緑、青、紫、蛍光紫、茶、墨(新色)質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×88×18TKG品番9-2519-0401
  • セーフティクッション 日本緑十字社

    セーフティクッション

    日本緑十字社
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    仕様裏面テープ付材質発泡ポリエチレン
  • ペリカンSフック 水本機械製作所

    ペリカンSフック

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Q

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
    用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
  • コロコロケシコロ 替インク MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コロコロケシコロ 替インク

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合本体SA-151RL、SA-151R種別交換用インクカートリッジインク色繰り返し・詰め替え対応
  • エア式ペール缶タイプ掃除機 スイデン

    エア式ペール缶タイプ掃除機

    スイデン
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
    本体質量(kg)7.7標準質量(kg)9.5タンク容量(L)16(液体13)付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)幅(mm)352高さ(mm)618タイプ乾湿両用型奥行(mm)370空気消費量(L/min)660風量(m3/min)1.7ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38使用エアーホース径1/4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618フィルター面積(m2)0.15供給エアー範囲(MPa)0.5最大真空圧(kPa)27.5
  • Lumen 電源ケーブル [ 1.8m ][ ACプラグ 2ピン(オス) - 3ピン (メス) ] アース接続線搭載 ルーメン

    Lumen 電源ケーブル [ 1.8m ][ ACプラグ 2ピン(オス) - 3ピン (メス) ] アース接続線搭載

    ルーメン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    PCやモニター・ACアダプタ等で採用されている3PIN型コネクタのケーブルです。
    仕様ケーブル長:180cm 3P ACソケットメス/2P ACプラグオス アース付ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動グリッパ用モータケーブル ParkerTAIYO

    電動グリッパ用モータケーブル

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    タイプモ―タケープル
  • エアチャック W特殊 SK11

    エアチャック W特殊

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)240最高使用圧力(MPa)0.8空気取入口プラグ適合車種小型~大型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • エアチャック 自転車専用40 SK11

    エアチャック 自転車専用40

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
    用途自転車用タイヤのエアー充填。寸法(mm)40最高使用圧力(MPa)0.4空気取入口G1/4おねじ(PF1/4)適合車種自転車専用バルブ種類英式バルブ
  • 温調付投込みヒーター 油用 八光電機

    温調付投込みヒーター 油用

    八光電機
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。 防滴構造の端子ボックス内に、信頼性の高い液膨式サーモスタットが組み込まれており、取扱いが容易です。 サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。 金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
    質量(kg)2使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)2.5プラグの有無あり電線断面積(mm2)1.25
  • クリンプバイアル用セプタム付きキャップ 1袋 100個入 アズワン

    クリンプバイアル用セプタム付きキャップ 1袋 100個入

    アズワン
    2,390税込2,629
    1袋(100個)
    欠品中
    コストパフォーマンスに優れています。
    材質アルミニウム・PTFE・シリコンゴムキャップサイズ(mm)Φ11アズワン品番4-6639-11
  • プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン

    プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型

    ツボサン(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
    用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
  • ドアパッキン SAC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ドアパッキン SAC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    43日以内出荷
    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
    用途オートクレーブのドアパッキンです。
  • ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MYK

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • エアチャックPRO特殊 SK11

    エアチャックPRO特殊

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングヘッド採用でバルブに当てやすい。ツバ付ラバーグリップでつかみやすい。新開発チェックヘッドでむし付、むし無し関係なくそのまま充填できます。
    最高使用圧力(MPa)1.0(入力)常用圧力(MPa)0.8空気取入口汎用ワンタッチプラグバルブ(適合)米式
  • エアチャック W特殊 SK11

    エアチャック W特殊

    SK11
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。大型自動車、ダブルタイヤ、特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。材質本体・ネジ:真鍮・鋼鉄、ヘッド・グリップ・パッキン:特殊樹脂・ゴム形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応寸法(mm)360最高使用圧力(MPa)0.8空気取入口プラグ適合車種小型~大型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • 電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    バルブサイズ10(mm)
  • 柄付アングルカッター FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター

    FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    あり溝加工・角度付き加工に最適です。
    角度公差±15'
  • 420SA・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

    420SA・自在車(イモノ車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
    形状自在車型式420SA自在車材質(車輪)イモノ一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3DK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
  • レベル機器 omron(オムロン)

    レベル機器

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • スーパーエアーコレットチャック SAC型 共立精工

    スーパーエアーコレットチャック SAC型

    共立精工
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    コレットの上下移動でワークの締緩をします。20mmストロークの特殊シリンダーの勾配でスチールボールを中心方向へ移動させ、コレットの上下運動を2mmに変換するトグル機構内蔵型です。
    用途穴あけ加工・タップ加工等に。全長(mm)170材質/仕上FC250質量(kg)5.5締付力(kN)9 (0.5MPa)把握力(kN)9
  • マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1袋ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
    用途結束バンドの固定。材質ABS使用温度範囲(℃)-29~49適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
  • ラッチングリレー G7K omron(オムロン)

    ラッチングリレー G7K

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。 高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。 セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。 接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。 ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
    形状自在車S型式413SA自在車材質(車輪)イモノストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪